12ページ目: 墨打器/墨差し
片手で持ちやすい小型・軽量の360°照射
用途小型・軽量:片手で壁面に押さえられる小型サイズです。天墨・地墨ラインがクロス:360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。鉄骨に取り付け:側面にネオジム磁石付のため鉄骨や軽天材に取り付けられます。
付属品収納ケース/充電アダプター/USB(Type-C)ケーブル/ねじ変換三脚アダプター5/8"-1/4"
幅(mm)【ライン光】5m:2 / 7.5m:3
出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018)
電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)
本体寸法(mm)100×77×100
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530
自動補正範囲±3°
製品質量(g)500
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
連続使用可能時間【ライン1本】14時間【ライン2本】7時間【ライン3本】4.5時間
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじ1/4インチ
警告【バッテリー残量警告】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅。電源ON時にレーザーラインが8秒間点滅(0.5秒時間)【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(1秒間隔)
バッテリー容量(mAh)2000
到達点距離精度(mm)【7.5m】±1.5
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
従来のミエール水糸に糸が切れるカッター付きのハンドルがセット。ハンドルを握ることで従来より糸が出しやすい。また、ハンドルは取り外すことも可能です。
色グリーン
屋外で見やすいVIVIDに高速追尾昨日を搭載
用途高速回転:業界最高クラスの速度で回転し追尾します。自動追尾最小クラス:自動追尾モデルの中で業界最小クラスのサイズを実現しました。屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます。振り子+磁気ダンバー方式:揺れが素早く止まります。
付属品アルミケース/水平調整三脚アダプター/受光器レーザーレシーバー自動追尾回転台用グリーン/受光器ホルダー/充電アダプター(USB-Type-C)/ホルダーEASY-LOCK/雲台(69759のみ)
幅(mm)【ライン光】5m→弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm/VIVID:約3mm 7m→弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm/VIVID:約4mm
質量(g)1260
ねじ【三脚取付ねじ】0.625インチ
出力5nm以下(クラス3R JIS C6802:201B)
電源着脱式リチウムイオンバッテリー
本体寸法(mm)191×136×136
精度【直角】90° ±0.03【通り芯】7.5mで±1mm
連続使用時間(時間)Hモード(中):約21/フル照射モード(中):約3.5/H+Vモード(VIVID):約3
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530(緑)、地雷ポイント645~655(赤)
バッテリー1600mh
自動補正範囲±3.0°
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
防塵防水性能IP54
警告【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約2秒間隔)
ライン出射角(°)縦ライン:約130/横ライン:約120
回転微調整範囲(°)360
到達点距離精度(mm)【縦・横ライン】7.5m ±1mm
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
単2アルカリ乾電池を供給電源にするアダプターです。単2アルカリ乾電池×4個使用。
用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する単2アルカリ乾電池用アダプターです。
適合機種GLL18V-120-33CG
質量(g)190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×47×117
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製左官用カルコです。通常のカルコと比較して、針が長く太い仕様になっています。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途コンクリート壁面等の丁張作業、墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。
材質天然木
サイズカルコ:小
入数(個)6
1セット(6個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製カルコです。木製の交換カルコ中です。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。
材質天然木
サイズカルコ:中
入数(個)5
1セット(5個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入ったPC製カルコです。プラスチック製の交換カルコ中です。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。
材質プラスチック
サイズカルコ:中
入数(個)5
1セット(5個)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
巻取スピード3倍速のチョークラインです。巻取スピード3倍速で作業効率が良いです。衝撃、熱に強いアルミ合金製ボディです。鉄材などへ貼りつけ可能なマグネット付です。
用途材料へのマーキング。
材質ボディ;アルミ合金
糸の長さ(m)約12
糸の太さ(mm)約0.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等
仕様自動補正範囲(°):±3
付属品USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W、リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR、専用本体ケース SC-SR
トラスコ品番659-3624
電源リチウムバッテリー
精度±1mm/5m
保護等級IP54相当
光源緑色半導体レーザー
取付部(三脚)カメラ用1/4インチ
波長(nm)515nm±2%
縦(mm)101
横(mm)36
制動方式磁気制動方式
安全規格(レーザー)クラス2
光出力(mW)2.5mW以下
照射ライン4H
動作温度範囲(℃)-10~+45
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。圧倒的な使用時間(約25時間)!
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ
幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)
質量(kg)1.15※電池含む
高さ(mm)185
径(Φmm)94
使用温度範囲(℃)-10~40
ねじ【三脚ねじ】w5/8
電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)
角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120
光源ダイレクトグリーンレーザー
モード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用
指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示
使用時間リチウム電池約25時間
制動方式マグネットダンパー方式
レーザー出力5以下(クラス2M)
指示範囲(度)【鉛直】±3.0
レーザー波長(nm)520
精度(mm/m)±1mm/10m
照射ライン鉛直
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
腰袋不要、直取付で作業性アップ!。墨汁による墨付け作業。丸型セフフック付で腰周りに装着可能。糸長さ20m /自動巻取10m。狭い所やコーナーに最適な鶴首付。糸掛かりが良く収納可能な樹脂製。本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単。最大容量20ml の墨タンク。墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用。つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用。ケース外周にグリップ性に優れたエラストマーベルト採用。落下防止紐及び取付環付。付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
用途墨汁による墨付け作業
その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連
形状【セフフック】丸型
質量(g)182
長さ(m)【糸】20
タンク容量(mL)【墨タンク】20
自動巻取糸長さ(m)10
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)280×120×55
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
水平振り抜く緑の一閃です。緑レーザー(グリーンレーザー)で見やすいです。360°水平ラインが出ます。垂直120°同時放射モードを搭載しています。
用途レーザー墨出し器に
トラスコ品番568-0110
セット内容L字ベース、収納バッグ
材質本体:ABS、L字ベース:ナイロン、磁石:ネオジム磁石
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)520
自動補正範囲±3°
ライン幅(mm)5mで3以内
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーに。
トラスコ品番631-8998
適合機種RGL901
材質本体:ABS樹脂
高さ(mm)30
品名電池ホルダー
縦(mm)27
横(mm)59
サイズ(mm)59×27×30
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
下げ振り保持器用据付針です。パーフェクトキャッチ用交換針セットです。叩ける針です。
用途下げ振り保持器用据付針。
材質本体:ABS樹脂・針:鉄
質量(g)25
内容1個入
適応ピーキャッチはや巻1600・パーフェクトキャッチG3-450シリーズ・パーフェクトキャッチ450シリーズ・パーフェクトキャッチG450シリーズ・パーフェクトキャッチ叩けるG450シリーズ
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。
用途測量用水糸。
仕様回転軸付きリール巻
材質糸:ナイロン、リール:ABS
色蛍光イエロー
長さ(m)500
糸の太さ細
糸の太さ(mm)約0.5
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
詰め替え式で経済的です。糸が軽く、長い距離張っても垂れにくい水糸です。土木水糸の詰め替え用糸です。
用途測量用水糸。
材質糸:ポリプロピレン
色イエロー
長さ(m)170
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
くるくる回る軸付リール巻水糸です。くるくる回る軸付リールです。よく見える蛍光染色です。強く、長時間垂れにくいナイロン製水糸です。
用途建築用水糸。
材質水糸:ナイロン、リール:PP
色グリーン
長さ(m)130
糸の太さ(mm)約1.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
AC/DCコンバーター。使用用途:土木測量用アクセサリー
仕様●対応機種:RL-H4CDB●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコード
アズワン品番67-0334-46
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
手巻き式。糸通し棒付。一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。付属糸/三倍糸(太さ1.0mm)。粉チョークの残量が見えるスモーククリアケース。滑りにくく、耐衝撃性に優れたエラストマー樹脂で本体をカバー。手のひらサイズの小型設計。密閉性が良く、粉漏れしません。滑りにくいエラストマー樹脂カバーフックを標準装備
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PL-V3●糸サイズ:太さ/1.0mm 長さ/30m●サイズ:140×83×63mm●重量:155g●材質:本体/ABS樹脂・エラストマ 糸/ナイロン●タンク容量:100g●チョーク:EA581AD-21~-24●注意:粉チョークを吸い込まないようご注意ください。
アズワン品番65-9266-33
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
鉄材、木材へのマーキングに。
仕様●カラー:蛍光グリーン●サイズ:15×97mm●蛍光色でよく見え、六角形で転がりにくい油性チョーク
アズワン品番65-9266-55
1本
¥185
税込¥204
翌日出荷
多くの有機化学物質及び高濃度無機化学物質に対する耐透過性を持った生地を使用したガウンです。
仕様●線径×長さ:1.2mm×130m●リールサイズ:Φ64×64mm●カラー:ピンク●リール穴径:約Φ19mm
アズワン品番65-3886-61
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。
トラスコ品番208-2858
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
錆びに強いステンレス針使用。マグネット付。4通りの使用方法、部材に引っ掛けて使用、釘などに引っ掛けて使用、金属の垂直面に磁石で使用、木部に針を刺して使用。
寸法(mm)20×9×63
入数(個)2
1個(2個)
¥525
税込¥578
翌日出荷
手のひらサイズで携帯に便利な墨出し器です。鉛直(十字線)が照射されるので天井の作業に使用できます。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(別売):LC-GL
付属品専用ソフトケース、三脚用変換アダプター、アルカリ単3乾電池、
本体質量(kg)約0.34
連続使用時間(時間)約6
本体サイズ(mm)110×40×82
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/5
明るさ2段階
照射ライン縦×1、水平×1、×鉛直1、地墨
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
電子整準式グリンレーザー。ラインを固定するロックモード付。専用バッテリーとアルカリ乾電池で使用できます。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(別売):LC-FSG
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、アルカリ単3乾電池、ACアダプター
本体質量(kg)約1.5
連続使用時間(時間)約5(LBT-5200IN使用時)
本体サイズ(mm)150×80×145
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/7.5
明るさ2段階
照射ライン縦全周、水平全周、地墨
1セット
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
雨や雪の日の濡れ面に強い/不意の夕立や雨にも流れにくい/あらゆる墨坪に使用可能
用途鉄・木材・合板・モルタル・生コン・コンクリート・ブロック等の塗れた面・乾燥面の墨付けに
縦2方向、水平2本の4ラインのグリーンレーザー墨出し器
縦横共に際まで寄せられ各隅も一発で!!
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度水平/垂直:±1.5mm/7.5m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×120×148
バッテリーリチウムバッテリー
自動補正範囲4°±1°
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP54相当
動作時間全てのラインが点灯している場合、 約 5.5時間
バッテリー容量(mAh)5200
保管温度範囲(℃)-20~70
動作温度範囲(℃)-10~50
作動距離(m)最長:25(受光器使用時)
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
全方向水平ライン(360°)照射
ラインを固定できる「固定モード」付
視認性の高く温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー
高精度±1.5mm/5m
屋内/屋外兼用
防じん、防水IP54
2Way電源(電池/AC100V)
キャリングケース付
付属品単3乾電池4本、レーザーゴーグル、ターゲット板 、キャリングケース
質量(g)500(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~35
電源単3形アルカリ乾電池、ACアダプター
連続使用時間約7
自動補正範囲±4°
制動方式磁気制動方式
警告傾斜アラーム:±4mm以上でレーザー光点滅およびアラーム音
光源(nm)可視光半導体レーザー(ダイレクト式):515
寸法(縦×横×高さ)(mm)91×68×100
精度(mm/m)水平・垂直ライン:±1.5/5
光出力(mW)1以下(クラス2)
取扱説明書(0.96MB)
照射ライン全方向水平ライン(360°)照射
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
セルホルダーで自由に着脱可能!
万一のインク漏れに備えたカップ付きボトム。
取りやすい高さに調整できる。
用途コズミット専用ホルダー
適合ベルト幅(mm)50
対応商品PS-COZMIT4,PS-COZMIT8,PS-COZMIT10
仕様セフ別売
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。