14ページ目: 墨打器/墨差し
スライド式多角プリズムとして初の定数0mm自動追尾用プリズム。
9mmΦポール対応。
プリズム部独立構造で優れたメンテナンス性。
仕様視準可能範囲220度、プリズム定数0mm、使用ピンポール9mm
付属品ガラス保護バンド、ピンポール用水準器PC-40L(46’/2mm)、ポールアダプターMAG50、収納ポーチ、取扱説明書
寸法(mm)93×82×60
質量(g)196
測定距離(m)5~600(観測条件による)
マイゾックスコード221646
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
盗難火災補償付(*ユーザー登録が必要)です。軽量・コンパクト、かつ簡単操作です。
用途屋外対応に。
トラスコ品番858-7639
セット内容レーザー墨出器:ATL-100、三脚:LEC-2M、キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本
材質ABS樹脂
質量(kg)2.45
電源単3形アルカリ乾電池2本
精度±1mm/7m
光源可視光半導体レーザー
自動補正範囲±3°
縦(mm)147
横(mm)87
制動方式磁気
電池寿命連続約15時間
ライン幅(mm)約2mm/5m
レーザークラスクラス1M
2018年トラスコ掲載ページ1 2028
動作温度範囲(℃)-50~+40
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
レーザー受光器です。離れたところで墨出器のレーザーをキャッチします。
トラスコ品番835-4590
適合機種グリーンレーザーLA-S801DG
質量(g)200
電源単4アルカリ乾電池×4本(付属)
保護等級IP54相当
縦(mm)155
横(mm)73
受光距離3~25m
2018年トラスコ掲載ページ1 2036
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)
質量(kg)約0.97(電池含む)
電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器
本体寸法(mm)122×115×195
精度±1mm/10m
直角精度90°±0.012°
機能約±2.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
光源可視光半導体レーザー
電池寿命(通常使用で約)連続約1.5時間
波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)
自動補正範囲約±2.5°
受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー)
制動方式磁気制動方式
ライン幅(5m地点)約2mm
防塵防水性能IP54
光出力1mW以下
設置場所屋外対応
無償補償期間1年(盗難・火災補償)
レーザークラス2(JIS C 6802:2014)
作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時)
回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)
動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】。波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】。振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
質量(g)約1600
電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター
精度(通り芯)7.5mで±1.5mm
直角精度90°±0.03°
光源可視半導体レーザー
波長(nm)510~538
自動補正範囲±4°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213
制動方式センサー+モーター方式
連続使用可能時間(ライン1本)約10時間、(ライン2本)約4時間、(ライン3本)約2時間
到達距離(m)最大約35(受光器使用時)
指示精度7.5mで±1.5mm
防塵防水性能IP54(乾電池使用時)
三脚取付ねじ5/8インチ
警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)1以下(JISクラス2)
光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)
回転微調整範囲(°)360
高輝度 両縦・横レーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(後ろ、右、左)、大矩ライン、横ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦172×横112×奥112
制御方式マグネットダンパー方式
本体質量(g)1200
精度±0.81mm/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)15m:±2以内
鉛直点精度(mm)3m:±1以内
レーザー安全基準クラス1M
ライン出射角(°)縦:130/横:110
0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規
糸の長さ(m)30
材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース
質量(g)107
寸法(縦×横×厚さ)(mm)162×70×39
糸径(Φmm)0.4
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
墨汁 木材用
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
固まりにくく、凍らない建築用墨汁です。建築、土木作業に最適です。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
用途建築用墨液。
色黒
粉漏れと湿気防止の密閉型タンクを採用しました。
粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディーです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン
糸の長さ(m)20
材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 糸出口リング:ステンレス カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ナイロン 糸通し棒:ポリアセタール樹脂
寸法(mm)185×90×40
質量(g)138
糸の太さ(mm)0.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
制御方式センサー方式
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
機能NAVI機能付
モード切替セーブモード/鮮視度188・電池寿命19h ジャストモード/鮮視度300・電池寿命14h パワーモード/鮮視度488・電池寿命10h
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
ライン出射角(°)縦130/横110
転がり止付でチョークが折れにくい。
お手拭き付。
用途チョークの収納
寸法(mm)105×90×17
質量(g)45
収納数5~6本
マイゾックスコード220499
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。
風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。
柱への風防下げ振りの固定に。
適合風防下げ振りベーシック(77554)、風防下げ振りピタットⅡ磁気制動式(77524)
材質ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂
質量(g)370
本体寸法(mm)336×110×122
取付サイズ(柱)3.5~5.5寸
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
定番サイズのボムタイプ墨つぼ
用途墨汁による墨付け作業
糸の長さ(m)15
自動巻取糸長さ(m)10
最大容量(mL)20
付属品糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備
トラスコ品番828-8350
外形寸法(mm)縦225×横84×奥44
本体質量(g)183
糸の太さ(mm)0.6
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
太くても軽く、よく見える。
伸縮性があり、扱いやすい。
用途工事現場の記録写真に、遺跡調査などに
糸の長さ(m)50
糸の太さ(mm)(通常)約4、(張って使用時)約3
レーザーによる基準出し用リモコン
用途レーザー墨出し器用受光器
トラスコ品番761-7950
外形寸法(mm)縦170×横52×奥35
電源単4形アルカリ乾電池×4本
本体質量(g)230
連続使用時間(時間)受光器使用時/約30
耐久性防水・防塵設計
リモコン使用可能距離/1~15m以内
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
赤色レーザー墨出器専用。
表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個)
中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ
精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内
電源:アルカリ乾電池(9V)※マンガン乾電池も使用可
連続動作時間:約30時間
オートパワーオフ時間:約10分(手動電源オフも可)
防塵・防滴IP56
レシーバークランプ付
トラスコ品番475-6495
質量(g)170
寸法140×68×26mm
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
適合機種GLL3-15,GLL5-50,GLL5-40ERL.GLL5-40ESET,GLL8-40ELR,GLL8-40ESET,GLL3-80P,GLL3-80PLR
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
パーフェクトポイントカルコです。
用途パーフェクト墨つぼ用ポイントカルコ。
仕様先細針
トラスコ品番753-7794
外形寸法(mm)縦56×横18×奥28
本体質量(g)8
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
極小墨つぼボムシリーズです。
用途墨汁による墨付け作業に。
糸の長さ(m)15
自動巻取糸長さ(m)6
タンク容量(mL)7(最大墨タンク容量)
トラスコ品番753-7824
外形寸法(mm)縦156×横63×奥39
本体質量(g)118
糸の太さ(mm)0.6
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様傾斜アラーム:約±4°以上でレーザー光点滅微調整範囲:360°、全周にわたって微調整可作業範囲:屋内モード約10m/屋外モード約25m(受光器使用時)専用レシーバー:約1.5m~25m防塵・防滴IP54盗難・火災補償付(購入日から1年間)
電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本
精度水平・たちライン精度:±1mm/10m
連続使用時間連続約18時間
光源635nm赤色半導体レーザー(地墨:650nm)
自動補正範囲約±4°
制動方式磁気制動方式
光出力1mW以下
ライン幅(mm)約2mm/5m※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。
動作温度(℃)-10~+40
レーザークラス1M(JIS C 6802)
ライン出射角(°)水平ライン照射角:約120°たちライン照射角:約135°
動作温度範囲(℃)-10~+40
PL-V3用フック。 V3交換部品。 適応商品:ピーラインチョークはや巻V3。
トラスコ品番813-4858
外形寸法(mm)縦39×横22×奥10
本体質量(g)5
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
PL-V3用ハンドル。 V3交換部品。 適応商品:ピーラインチョークはや巻V3。
トラスコ品番813-4859
外形寸法(mm)縦61×横61×奥25
本体質量(g)14
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
チョークライン用フック。 適応商品:ピーラインチョーク各種、パーフェクトライン。
トラスコ品番813-4702
外形寸法(mm)縦30×横18×奥7
本体質量(g)3
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横全周・NAVI機能。 センサー機能で揺れに強い。 輝度:250μW。
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦215×横130×奥130
本体質量(g)1450
レーザー安全基準クラス1M
チョークライン用リールセット。 内容:糸ドラムセット。
用途チョークライン用リールセット
仕様糸ドラムセット
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)62
材質(針)鉄
材質(糸)ナイロン
下げ振り保持器用バネセット。 内容:糸ドラムセット、ガラスビーズ。
用途下げ振り保持器用バネセット
適合パーフェクトキャッチ450
セット内容糸ドラムセット、ガラスビーズ
材質(リール)ABS
材質(本体)SK材
外形寸法(mm)縦54×横54×奥16
本体質量(g)56
材質(糸)PA6
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
パーフェクト墨差し用交換芯。
用途墨差し用芯
適合パーフェクト墨差し
トラスコ品番813-4643
材質合成繊維
外形寸法(mm)縦35×横5×奥5
本体質量(g)0.25
1セット(20個)
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
P-HM1600用アジャスター。
用途建築用下げ振り保持器用アジャスター
材質ABS樹脂
外形寸法(mm)縦34×横53×奥40
本体質量(g)33
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。