16ページ目: 墨打器/墨差し

墨打器/墨差しとは、墨汁を用いて水平や垂直の基準線を描く道具です。木材など凹凸があるために、定規と鉛筆などでは線が歪んでしまう材料に直線を引きたい場合に使用。墨打器は線を引きたい材料に、墨を染み込ませた糸を当てることにより、糸から材料へ墨が転写されるので、材料の凹凸に影響されずに直線を引くことが可能です。墨差しは主に竹製で片端はヘラ状、もう片方はペン先のような形状をしており、ヘラ状の方は切り込みが細かく入っているので墨を含むことができ、直線を引く時に使われます。墨打器は長い直線を引きたい場合に、墨差しは短い直線を引く時などに使用され、両者は建築現場では伝統的な道具です。
1,117件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽水糸 綿 八ツ矢工業太陽水糸 綿八ツ矢工業
279税込307
1巻
6日以内出荷
材質綿
ダイレクトグリーンレーザー墨出し器 マイト工業株式会社ダイレクトグリーンレーザー墨出し器マイト工業株式会社
99,980税込109,978
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。たて2ラインです。よこライン上下反転可能です。上方向使用時 床から約118mm、下方向使用時 床から約13mmダイレクトグリーン(515nm)斜めラインが可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m指示精度:7.5mで±1.0mm収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H132×W102×L140電源リチウム電池本体質量(kg)0.9(リチウム電池含まず)波長(nm)515指示方式センサー自動整準機構自動補正範囲約±3°指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下関連資料(3.06MB)鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約7
レーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)レーザーポイントライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
明るい場所でも視認性抜群レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)電池長持ち、レーザー全照射約10時間照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能受光器付で屋外や明るい場所でもレーザー光をキャッチ地墨が隠れない防塵防水IP54相当垂直:たちライン水平:よこライン両縦:4方向たちライン(90°)鉛直:地墨クロスライン,鉛直クロスライン
セット内容(各1個)本体・台座・ACアダプター・充電式リチウムイオンバッテリー・受光器・受光器用アダプター・ハードケース質量(kg)2.4電源3.7V 5200mAh バッテリー本体寸法(mm)330×140×290(ハンドル高さ含まず)充電時間約5時間ねじ穴1/4インチレーザー安全基準クラス2(IEC/EN60825 1/2014), <1mW環境温度範囲(℃)-10℃~+50℃保管温度範囲(℃)-20℃~+70℃作業範囲(m)25標準作業時間約10時間(全ラインの照射時)関連資料(1.45MB)ポート充電:Type-C取扱説明書(3.63MB)制動時間(秒)約3
高輝度フラッシュグリーンレーザー 円錐ミラー墨出し器 アックスブレーン高輝度フラッシュグリーンレーザー 円錐ミラー墨出し器アックスブレーン
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
超コンパクトボディ!!フラッシュモード、超高輝度ライン(ブーストモード)搭載。可動式ガラスカバー搭載。水平ラインは約8mmの低空で照射可能(床に直接接地した場合)出隅・入隅でも照射可能。360℃全方向フル照射!!
仕様【ライン高輝度切替とLED表示】3モード:受光器(消灯)、高輝度(点灯)、ブーストモード(点滅)(電源投入時は高輝度モードよりスタート)その他【ライン投射角】垂直:360° / 水平:360°(シーム箇所あり)付属品昇降台、三脚台座、ベースプレート、専用リチウムイオン電池×2個、乾電池ホルダ、専用ACアダプター、USBケーブル、ターゲット、樹脂ケース、取扱説明書、対応受光器(GLR-8)、受光器専用バイス切替方式【ライン光投射】垂直:消灯、V1、V2、V1+V2 / 水平:消灯、点灯使用温度範囲(℃)-10~+40電源専用リチウムイオン充電池 / 単3アルカリ乾電池×4本 / 専用ACアダプター / 市販のモバイルバッテリー(2A以上)精度水平・垂直 ±1.5mm/7.5m おおがね±0.02℃本体質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×118×96連続使用時間ライン光1本の時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約17時間、乾電池使用時約10時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約22時間、乾電池使用時約13時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約22時間、乾電池使用時約11時間ライン光2本の時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約9時間、乾電池使用時約3時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約12時間、乾電池使用時約5時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約12時間、乾電池使用時約5時間ライン光全点灯時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約6時間、乾電池使用時約1時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約8時間、乾電池使用時約3時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約8時間、乾電池使用時約2時間取付ねじ【三脚取付ねし】W5/8(ベースプレートまたは三脚台座使用)光源緑色半導体レーザーその他の機能LEVEL-OFF(傾斜照射モード)機能波長(nm)510~530指示方式ジンバル機構による自動補正方式制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能保護等級IP54光出力最大10mW(JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2)警告【電池低下】電源パイロットランプ点滅/電池切れはレーザー光消灯充電時間(時間)4指示範囲(度)【鉛直】±3°(範囲外はライン光が消灯およびブザー吹鳴)ライン幅(mm)4以下 / 7.5m関連資料(1.84MB)パルス幅×周波数50μs~270μs/10kHz~2.8kHz、フラッシュ時:25ms/20Hz
ラインボーイDポイント50(MGSP装着) LBコアラインボーイDポイント50(MGSP装着)LBコア
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
明るく見やすいレッドレーザー(ポイント光)搭載スペース50(MGSP)を取付ると照射位置は50mmになります。2.5mで最も小さくなるように調整していますので3m以内でのご使用に最適です。電池も長持ちです。
電源単4×2本使用レーザー650nm半導体レーザー指示方式二軸ジンバル機構制動方式磁気制動方式指示精度高さ3mで±1.0mm光出力1mW以下クラス2補正機能全方向2度以内ポイント径高さ3mで直径約1.0mm
コアビームベースポイント LBコアコアビームベースポイントLBコア
259,800税込285,780
1台
15日以内出荷
新開発の超微小レーザー【コアビーム】距離による広がりを最小限に抑えた超微小レーザーまっすぐな基準で正確な検査を!
その他【基準点(レーザー支点)】後方より12mm付属品電池、ターゲット2枚、光量調整フィルター、ケース寸法(mm)115×208×97【マグネット】15×5質量(g)532軸径【中心光】0.3m~30m 2mm以下 使用距離に応じて光量調整可能電源単3電池(AA)2本 3V使用レーザー520nm半導体緑色レーザーレーザー出力1mW以下クラス2磁力39.59(2個)調整機能1本体:±約1.7°(目盛値4.5±約1mm) 2調整台:±約3.4°(中心から±約2mm)照射位置【レーザー】マグネット基準面から50±0.5mm
グリーンレーザー墨出し器 YAMASINグリーンレーザー墨出し器YAMASIN
91,980税込101,178
1セット
当日出荷
明るい場所でも見やすいグリーンレーザーです。長寿命・安定照射を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現しています。
付属品単3アルカリ乾電池×3個、L型板、アルミケース、レーザーゴーグルトラスコ品番834-5534セット内容レーザー墨出器:GLZ-4、受光器:BBR-GL、専用エレベーター三脚電源単3電池×3個(付属)、ACアダプター(付属)精度±1mm/10m保護等級IP54自動補正範囲±3°縦(mm)193横(mm)120
レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーンシンワ測定
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷
屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
仕様●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)、受光器レーザーレシーバーⅡPlusグリーン用ホルダー付、三脚ハンドル式エレベーターA軽量タイプ電源着脱式リチウムバッテリー光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)製品質量(g)1200制動方式電子水平センサー+モーター方式本体サイズ(mm)173×128×128(ボディ部 直径100連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018)バッテリー容量(mAh)2600ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーンシンワ測定
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)電源着脱式リチウムバッテリー光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)製品質量(g)1200制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
10.8Vアダプター BOSCH(ボッシュ)10.8VアダプターBOSCH(ボッシュ)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーを供給電源にするアダプターです。
用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する10.8Vバッテリー用アダプターです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×61×90RoHS指令(10物質対応)対応
セイリングクリップ BOSCH(ボッシュ)セイリングクリップBOSCH(ボッシュ)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
薄板に挟んで、任意の場所にレーザー墨出し器を固定して水平出しができるクリップです。昇降幅:10cm。
用途薄板に挟んで、レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGを任意の場所に固定して水平出しができるクリップです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×60×273耐荷重(kg)2.6RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)4
超高輝度グリーンレーザー マイト工業株式会社超高輝度グリーンレーザーマイト工業株式会社
54,980税込60,478
1台ほか
4日以内出荷
新レーザーモジュール構造で鉛直クロスラインが明るく見やすいです。縦ライン・水平ライン・鉛直クロス・地墨点ダイレクトグリーン(515nm)傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
寸法(mm)H196×Φ130(突起物を含む)電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター本体質量(kg)1.13波長(nm)ライン:515/地墨:650指示方式ジンバル方式(磁気ダンパー)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構ライン幅(5m地点)±3.5mm以下指示精度7.5mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2M関連資料(1.4MB)
超高輝度グリーンレーザー マイト工業株式会社超高輝度グリーンレーザーマイト工業株式会社
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
10m±1mmの高精度・センサー整準モデルです。ダイレクトグリーン(520nm)水平全周(360度)・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロス・地墨点ライン位置が見つけやすいドット付です。傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
その他【ライン幅】10mで±3.5mm以下寸法(mm)H209×Φ135(突起物含む)電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター本体質量(kg)1.3波長(nm)ライン:520/地墨:650指示方式センサー整準方式自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構指示精度10mで±1mm以下連続点灯時間全点灯時 単三電池:約30分/リチウム電池:約3.5時間レーザー安全基準クラス2M関連資料(1.34MB)
プラスチックカルコ 小 SK11プラスチックカルコ 小SK11
739税込813
1セット(6個)
翌々日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入ったPC製カルコです。プラスチック製の交換カルコ小です。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質プラスチックサイズカルコ:小入数(個)6
木製カルコ 小 SK11木製カルコ 小SK11
669税込736
1セット(6個)
翌々日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製カルコです。木製の交換カルコ小です。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質天然木サイズカルコ:小入数(個)6
墨つぼ用 カルコ・つぼ綿 SK11墨つぼ用 カルコ・つぼ綿SK11
629税込692
1個
翌々日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入っています。プラスチック製の交換カルコ・スポンジのセットです。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途墨つぼ・チョークライン用交換カルコ・スポンジ。仕様カルコ・つぼ綿セット材質カルコ,プラスチック
収納ケース13 ムラテックKDS収納ケース13ムラテックKDS
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利なキャリングベルト付き。別売の南京錠が使える鍵穴付仕様。
用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用の収納ケース。収納・持ち運びに。適合機種DSLP-90RG材質外装:PP-GF20寸法(mm)306×268×281グリーン/ブラック質量(g)2400保護等級IP66相当
リチウムイオン充電池5 ムラテックKDSリチウムイオン充電池5ムラテックKDS
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
電池残量が分かりやすい電池残量表示付き。
用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用のリチウムイオン電池。寸法(mm)74×34質量(g)163電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電温度範囲:0~+40対応充電器AC-PD20W充電時間約3.5時間バッテリー容量(mAh)3450動作温度範囲(℃)(-)20~+60
急速充電用PDアダプター ムラテックKDS急速充電用PDアダプタームラテックKDS
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。
用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。付属品USB Type-Cケーブル寸法(mm)37×27質量(g)86ケーブル長(m)1対応リチウムイオン充電池(LTB-5)用充電器
レーザー墨出し器 受光器・三脚付 ムラテックKDSレーザー墨出し器 受光器・三脚付ムラテックKDS
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。付属品三脚(LEC-3)・収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
レーザー墨出し器 ムラテックKDSレーザー墨出し器ムラテックKDS
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。付属品収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
グリーンレーザー墨出器 アルインコグリーンレーザー墨出器アルインコ
99,980税込109,978
1組
翌々日出荷
出隅・入隅など壁際の直近にレーザーラインが照射可能です。電源は標準でリチウムイオン充電池2個を装備しています。盗難・火災補償付です。(購入から1年間)
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等仕様自動補正範囲(°):±3付属品グリーンライン用受光器、専用充電式Li-ion電池パック×2、専用USB-ACアダプター、専用シフティング台座トラスコ品番535-7915セット内容レーザー墨出器本体、受光器:SS-30G、昇降機能付クランプ:LMC-55SC、傾斜脚頭:STH70C幅(mm)105高さ(mm)94奥行(mm)80精度(mm)±1.5nm/7.5保護等級IP54光源515nm±2%縦(mm)105横(mm)80光出力(mW)1.5
HUTグリーンレーザーTGL9DNドット本体のみ HUTHUTグリーンレーザーTGL9DNドット本体のみHUT
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
【特長】TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)安心の2年保証!IP54防塵・防滴・傾斜機能付ドットラインも可能電子自動整準付き
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.14※電池含む高さ(mm)205径(Φmm)102使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる5通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式電子整準による使用時間リチウム電池約4時間制動方式電子方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±4.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
HUTグリーンレーザーTGL-9PN  本体のみ HUTHUTグリーンレーザーTGL-9PN 本体のみHUT
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
【特長】TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)安心の2年保証!IP54防塵・防滴・傾斜機能付ドットラインも可能マグネットダンパー方式による垂直・水平ライン全方向投射
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.12※電池含む高さ(mm)215径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる5通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示使用時間リチウム電池約4.5時間制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±3.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
HUTグリーンレーザーTGL-6PN  本体のみ HUTHUTグリーンレーザーTGL-6PN 本体のみHUT
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
【特長】TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)安心の2年保証!IP54防塵・防滴・傾斜機能付ドットラインも可能
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.17※電池含む高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示使用時間リチウム電池約10時間制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±3.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
HUTグリーンレーザーTGL-4PN鉛直本体のみ HUTHUTグリーンレーザーTGL-4PN鉛直本体のみHUT
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
【特長】TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)安心の2年保証!IP54防塵・防滴・傾斜機能付ドットラインも可能上部鉛直ポイントで作業用途が拡大さげふりとしても使える優れもの
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.16※電池含む高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示使用時間リチウム電池約14時間制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±3.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
HUT  追尾台 スマピタ    TGL-TB HUTHUT 追尾台 スマピタ TGL-TBHUT
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
【特長】現場での安定感を求める可動式アウトリガー脚速さを極めるダブルモーターを採用し追尾を自動で位置合わせリモコン付受光器
寸法(mm)【受光器(TGL-T1)】155×72【追尾台(TGL-TB)】120×H130質量(kg)【受光器(TGL-T1)】1.2ねじ【受光器(TGL-T1)】M6×1.0精度【受光器(TGL-T1)】±0.5mm(1.5M~15M )~±0.75mm(16M~25M)最大積載量(kg)【受光器(TGL-T1)】2連続使用時間(時間)【受光器(TGL-T1)】30【追尾台(TGL-TB)】6使用距離範囲(m)【受光器(TGL-T1)】25【追尾】20気泡管【受光器(TGL-T1)】2、【追尾台(TGL-TB)】1アダプター型式【受光器(TGL-T1)】5/8インチ墨出器に繋がる用
高輝度フラッシュブルーラグーンレーザー墨出し器 アックスブレーン高輝度フラッシュブルーラグーンレーザー墨出し器アックスブレーン
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
ライン明るさ4モード切替可能!!ギラつかない・目に優しい高輝度ブルーラグーンレーサーにフラッシュモードを搭載!
仕様【ラインモード切替とLED表示】4モード選択可:受光器(消灯)→高輝度(点灯)→フラッシュモード(高速点滅)→省エネ(点滅)電源投入時は受光器モードよりスタート/【ライン光切替モード】水平:単独 縦 1:正面おおがね 縦 2:背面おおがね/【ライン投射角】 垂直ライン:130°、水平ライン:120°/回転微動装置有 360°エンドレス微動ネジ(左右両側配置)/【鉛直指示範囲】±4°(範囲外は照射中ライン光が点滅およびブザー音吹鳴)/傾斜照射有 ジンバルをロックした状態でレーザー照射その他対応受光器GLR-8を使用質量(kg)1.2寸法【地墨ポイント】Φ2.5mm/3m使用温度範囲(℃)-5~+40電源専用リチウムイオン充電池、単3アルカリ乾電池(LR6/1.5V)×4本、AC100V(付属の充電器をリチウムイオン電池を介して使用精度水平・垂直:±1mm/10m、 おおがね:90°±0.01°取付ねじW5/8(測量機器取付用ネジ)機能バッテリ低下警告有(電源パイロットランプ点滅/バッテリー切れはレーザー光消灯)その他の機能ライン光切替モードのメモリー開放指示方式ジンバル機構による自動補正方式メモリー各ON/OFF メモリー機能付き充電時間約3.5時間制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能保護等級IP54相当光出力最大5mW(JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2)光源(nm)497~510青緑色半導体レーザー、650~660赤色半導体レーザー(地墨ポイント)ライン幅(mm)4mm/10m以下直径×高さ(mm)100×220(突起部除く)パルス幅×周波数【パルス時】50μs~230μs/5kHz~10kHz 【フラッシュ時】60s/10Hz
墨つぼ セフ墨つぼEVO S タジマツール(TJMデザイン)墨つぼ セフ墨つぼEVO Sタジマツール(TJMデザイン)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
腰袋不要、直取付で作業性アップ!墨汁による墨付け作業丸型セフフック付で腰周りに装着可能糸長さ15m /自動巻取8m押さえやすく先端が見やすい斜めカットカルコケース採用本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単ゴムパッキンを要所に使用。墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ長期使用が可能墨タンクの最大容量 Sサイズ11ml墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用落下防止紐及び取付環付付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
用途墨汁による墨付け作業その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型質量(g)127長さ(m)【糸】15タンク容量(mL)【墨タンク】11自動巻取糸長さ(m)8本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)188×110×43
スピニングレーザー HV-3 デジタル受光器付 シンワ測定スピニングレーザー HV-3 デジタル受光器付シンワ測定
199,800税込219,780
1個ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用)質量(g)【リモコン】60電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)範囲【自動整準】±5光源可視光レーザーダイオード製品質量(g)1740回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0測定範囲(m)Φ800(半径400)防塵防水性能IP66警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200スキャン方式【幅(°)】15/50/100/220照射距離(m)【リモコン】20鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
スピニングレーザー HV-3 受光器付 シンワ測定スピニングレーザー HV-3 受光器付シンワ測定
189,800税込208,780
1個ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用)質量(g)【リモコン】60電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)範囲【自動整準】±5光源可視光レーザーダイオード製品質量(g)1740回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0測定範囲(m)Φ800(半径400)防塵防水性能IP66警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200照射距離(m)【リモコン】20鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
スピニングレーザー H-3 受光器付 シンワ測定スピニングレーザー H-3 受光器付シンワ測定
139,800税込153,780
1個ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
水平に対応
付属品受光器、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)範囲【自動整準】±5光源可視光レーザーダイオード製品質量(g)1700回転速度(min-1[r.p.m])600測定範囲(m)Φ800(半径400)防塵防水性能IP66警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付 シンワ測定スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付シンワ測定
159,800税込175,780
1個ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
水平に対応
付属品受光器、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)範囲【自動整準】±5光源可視光レーザーダイオード製品質量(g)1700回転速度(min-1[r.p.m])600測定範囲(m)Φ800(半径400)防塵防水性能IP66警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
レーザー墨出し器 EA780SAシリーズ エスコレーザー墨出し器 EA780SAシリーズエスコ
42,900税込47,190
1個
8日以内出荷
軽量でコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーです。±2゜まで傾きを自動補正します。正面クロスライン、地墨ポイント、天墨ポイントを照射します。過剰な明るさのレーザー発光を抑える保護回路搭載で安心です。ストラップ、収納ケース付です。
軽天・壁掛け兼用マウント マキタ軽天・壁掛け兼用マウントマキタ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
レーザー墨出器 京セラレーザー墨出器京セラ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
視認性の高く、温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザーラインが見つけやすいドット付高精度±1mm/7.5m屋内/屋外兼用防じん、防水IP54磁気制動方式キャリングケース付
仕様傾斜アラーム:約±2.5度以上でレーザー光点滅付属品単三形ニッケル水素充電池×4、充電器、受光器 ・受光器用ホルダー、受光器用9V電池×1、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ、キャリングケース質量(kg)1(電池含む)電源単3形ニッケル水素充電池又はACアダプター直角精度90°±0.017°(±1mm/3.5m)光源520nm緑色半導体レーザー(ダイレクト式)自動補正範囲±2.5°制動方式磁気制動(ジンバル式)水平ライン精度(mm)±1/7.5m寸法(縦×横×高さ)(mm)85×115×175光出力(mW)5以下(クラス3R)垂直ライン精度(mm)±1/7.5m
レーザー墨出器 京セラレーザー墨出器京セラ
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
振動が多い高層建築現場での使用に最適な電子整準方式自動補正範囲外に傾けてもラインが点滅しない「固定モード」付視認性の高く、温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザーラインが見つけやすいドット付高精度±1mm/7.5m屋内/屋外兼用防じん、防水IP542Way電源(電池/AC100V)キャリングケース付
仕様傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音付属品リチウムイオン電池、充電器兼ACアダプター、レーザーゴーグル、受光器 ・受光器用アダプター、受光器用9Vアルカリ乾電池、キャリングケース質量(kg)1.6(電池含む)電源専用リチウムイオン電池、充電器直角精度90°±0.017°(±2mm/7.5m)連続使用時間(時間)約6光源520nm可視光半導体レーザー(ダイレクト式)自動補正範囲±3.5°制動方式電子整準方式水平ライン精度(mm)±1/7.5m寸法(縦×横×高さ)(mm)130×150×210光出力(mW)5以下(クラス3R)垂直ライン精度(mm)±1/7.5m動作温度範囲(℃)-10~40
墨出しケ-タイ・プラスチックケース パナソニックEWエンジニアリング墨出しケ-タイ・プラスチックケースパナソニックEWエンジニアリング
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
仕様●BTL 品番末尾G・Y・P用プラスチックケース●Panasonic 墨出しケ-タイ・プラスチックケース●原産国:日本●コード番号:144-6762アズワン品番67-9188-08
UVレーザーマーカー ND精工UVレーザーマーカーND精工
1,398,000税込1,537,800
1台
41日以内出荷から61日以内出荷
高性能UVレーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力3W/5W/10W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途熱ダメージを与えない印字や加工が可能なため、金属・ガラス・アクリル・樹脂・革・紙・布・木材・石材など印字・加工が可能です。繰返し精度(mm)±0.003加工範囲(mm)110×110/140×140/200×200保証期間ご購入日より1年間最小スポット径(Φmm)0.02レーザー波長(nm)355電源仕様AC 100V 50/60Hzレーザー方式:UVレーザー最大速度(mm/sec)7000
CO2レーザーマーカー ND精工CO2レーザーマーカーND精工
979,800税込1,077,780
1台
41日以内出荷から61日以内出荷
高性能CO2レーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力30W/60W/100W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途紙、樹脂、木材、ゴムやガラスや PET などへの印字、加工用途に最適。電源(V)AC100(50/60Hz)繰返し精度(mm)±0.01加工範囲(mm)110×110/140×140/200×200/250×250/300×300線幅(mm)最小:0.10保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)10600レーザー方式:CO2レーザー最大速度(mm/sec)7000

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

墨打器/墨差し