1,117件中 761~800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出範囲(m)約2.0~25 電源9Vアルカリ電池×1 電池使用時間(時間)約30 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×26×150 照射ライン矩・横
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

検出範囲(m)約2.0~25 電源9Vアルカリ電池×1 電池使用時間(時間)約30 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×26×150 照射ライン矩十字・横
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
1セット
74,980 税込82,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検出範囲(m)約2.0~25 電源単三乾電池2個(テスト電池付) 電池使用時間(時間)約30 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×160 照射ライン矩十字・横全周
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(赤)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
1セット
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検出範囲(m)約2.0~25 電源単三乾電池×2個(テスト電池付) 電池使用時間(時間)約30 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×160 照射ライン矩十字・横全周
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
1セット
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照射ライン縦4方向/横1方向/地墨点 レーザー安全基準クラス2M 波長(nm)ライン:515/地墨:650 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 指示精度±1mm以下(10m) ライン幅(mm)3.5以下(10m) 回転機構360°回転/微調整機構 自動補正範囲±3° 電源リチウム電池、AC100V 連続点灯時間(時間)約10(リチウムイオン電池/全灯時)※回転無動作時 寸法(幅W×高さH)(mm)140×190(突起物含む) 本体質量(kg)0.9(電池含まず) セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-01NV)、ロッドアダプタ(MLL-06)、受光器用単三アルカリ電池×2、リチウム電池(Mli-6000NV)、充電/ACアダプタ(XS-0902000SJPU)、充電コード(USB-2.1丸ジャック)、AC100Vコード(USB-マグネット接点)、傾斜照射用アダプタ(KS-90)、本体(MG-NV51)、三脚(MEL-175)
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

サンピースレーザー墨出器
10m±1mmの高精度 明るく見やすい高輝度タイプ 水平1方向・縦4方向(両縦/短)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 傾斜機能付きで斜め照射が可能※傾斜用アダプタ標準付属 単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能 屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります
照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 レーザー安全基準クラス1M 波長(nm)ライン:635/地墨:650 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 指示精度±1mm以下(10m) ライン幅(mm)3.5以下(10m) 回転機構360°回転/微調整機構 自動補正範囲±3° 電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V 連続点灯時間(時間)4.5~5(単三電池/全点灯時)、約24(リチウム電池) 寸法(Φ×mm)130×189(突起物含む) 本体質量(kg)0.9 セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプタ、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプタ、三脚(MEL-175)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

突き当て部にマグネットを内蔵しているため、鉄骨などに簡単に固定できます。 突き当てが長い(約40mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。 透明カバーで風を完全に遮断できます。 制動プレートを上げて振れ巾を狭めることで、より早く錘を安定させることができます。 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。 取り付け用ゴムバンド付です。 持ち運びに便利な専用ケース付です。
仕様マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。 付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) 材質竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石 保護用鉄板:ステンレス ドラムカバー:ABS樹脂 錘:鉄 透明カバー、制動プレート:ポリカーボネート樹脂 本体寸法(mm)61×135×1515~3333 精度±1mm※マグネット突き当て(上部)から精度確認窓内の糸までの距離とマグネット突き当て(下部)から目盛板の中心までの距離の差のことです。 製品質量(g)3160
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

通常時は狭いモードで、振動のある現場では広いモードに切り替えができます。 中心より上の場合と、中心より下の場合でブザー音が違うので、音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。 不要な場合はブザー音を消すこともできます。 急な雨に濡れても安心の防塵・防水性能IP56です。 5防塵性能:若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。 6防水性能:いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響を受けない。 ホルダー標準装備です。 高出力赤色レーザー専用です。 対応機種:LEXIAレッド用[モード(中)]、Xline-Eレッド用、Xlineレッド用
仕様電池消耗警告:電源LEDの点滅にて警告 付属品ホルダー、9Vアルカリ乾電池1本 電源9Vアルカリ乾電池 1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm)150×67×34 連続使用可能時間約20時間 防塵防水性能保護等級 IP56 オートパワーオフ無操作状態から約7分後 アズワン品番64-3933-19 受光距離(m)1.5~20 受光幅(mm)狭いモード:中心受光ラインから±1.0以内 広いモード:中心受光ラインから±2.0以内
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

スピニングレーザーH-3 は、直径400mまで測定することが可能です。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
用途各種基準出しに使用。 付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、単3アルカリ乾電池4本(受光器用) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)1725 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 精度水平:±10mm/100m 光源可視光レーザーダイオード 回転速度(min-1[r.p.m])600 測定範囲(m)直径400(半径200) 防塵防水性能IP66 三脚取付ねじW5/8インチ 出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018) バッテリー容量(mAh)3200 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
1台ほか
88,900 税込97,790
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピニングレーザーHV-3 は、直径800mまで測定することが可能です。 鉛直点の照射も可能です。 レーザーポイント照射ができます。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。 スキャンモードで目視での位置合わせも可能です。
用途各種基準出しに使用。 仕様スキャン幅:15°/50°/100°/200° 付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、リモコン、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)1725 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 精度水平:±10mm/100m、鉛直:±15mm/100m 光源可視光レーザーダイオード 回転速度(min-1[r.p.m])600/300/150/0 測定範囲(m)直径800(半径400) 防塵防水性能IP66 三脚取付ねじW5/8インチ 出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018) バッテリー容量(mAh)3200 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
1台ほか
119,000 税込130,900
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床から15mmの位置で横ライン照射ができます。 光の強さを3段階で切り替えできます。 強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
用途建築現場での墨出し作業に セット内容レーザー墨出器:70865、受光器:71501、三脚:76629、アルミケース、水平調整三脚アダプター、充電電池ボックス、充電アダプター、レーザーメガネ、単三アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス 質量(kg)2.76 電源リチウムイオン電池 精度±1mm/7.5m 直角精度90°±0.03° 保護等級IP54 光源可視半導体レーザー 波長(nm)513~530 自動補正範囲±3° 縦(mm)190 横(mm)128 制動方式振り子+磁器ダンパー方式 レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018 ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
1セット
179,000 税込196,900
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン シンワ測定 動画あり
床から15mmの位置で横ライン照射ができます。 光の強さを3段階で切り替えできます。 強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
用途建築現場での墨出し作業に セット内容単3アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス 質量(kg)1.22 電源リチウムイオン電池 精度±1mm/7.5m 直角精度90°±0.03° 保護等級IP54 光源可視半導体レーザー 波長(nm)513~530 自動補正範囲±3° 縦(mm)190 横(mm)128 制動方式振り子+磁器ダンパー方式 レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018 ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
1台ほか
159,800 税込175,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。 明るく見やすい高輝度タイプ 10m±1mmの高精度 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能 ※リチウム電池、AC100Vでご使用の場合は、別途オプション別売品のご購入が必要です。 傾斜機能付きで斜め照射が可能
セット内容収納ケース・収納ケース用ベルト・レーザーメガネ・L型アクリル板・脚先ゴム×3・受光器(MK-300)・ロッドアダプタ・受光器用9V電池・単三電池BOX・単三アルカリ電池・傾斜用アダプタ 電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V 寸法(Φ×高さH)(mm)189×130(突起物含む) 本体質量(kg)0.9(電池含まず) 波長(nm)ライン635/地墨650 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 自動補正範囲±3.0° 回転機構360度回転/微調整機構 指示精度±1mm以下(10m) レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)3.5以下(10m) 照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 連続点灯時間(時間)約4.5~5(全灯時/単三電池)、約24(全灯時/リチウムイオン電池)
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約20時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1セット
88,900 税込97,790
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIAーE グリーン 21 シンワ測定 動画あり
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約20時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1台ほか
69,900 税込76,890
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約14時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1セット
97,900 税込107,690
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIAーE グリーン 31 シンワ測定 動画あり
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約14時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1台ほか
86,900 税込95,590
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51 シンワ測定 動画あり
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 精度通り芯:7.5mで±1mm 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1台ほか
109,000 税込119,900
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)190×128×128 本体質量(g)1250 精度通り芯:7.5mで±1mm 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約7時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1セット
169,000 税込185,900
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51AR シンワ測定 動画あり
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)190×128×128 本体質量(g)1250 精度通り芯:7.5mで±1mm 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約7時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たてライン:7.5mで±1mm/横全周ライン:7.5mで±1.5mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:360 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1台ほか
159,000 税込174,900
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番474-1382 寸法(mm)縦150×横50×厚み26 質量(kg)0.14 電源積層型9V乾電池×1個(付属) 精度±0.5mm/15m 保護等級IP54 照射ライン縦:2方向矩・横:1方向・地墨
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)屋外チョークパウダー
発色が良い酸化チタンを配合。水に濡れても消えにくい。
用途画線器用の粉チョーク 材質炭酸カルシウム・酸化チタン
1個(500g)ほか
1,698 税込1,868
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。 一人で簡単に地墨合わせが行えます。 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。 着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途レーザー墨出器用の追尾台として。 トラスコ品番250-1265 セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書 厚さ(mm)122 質量(kg)1.3 電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器) 時間追尾:約20秒 縦(mm)129 横(mm)122 受光精度±1.5mm 防塵・防滴IP54 作業範囲(m)3~20 連続動作時間約3.5時間(約500回) 無線距離(m)約20
1セット
54,980 税込60,478
翌々日出荷

3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。受光器 LR6 が標準付属。
用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付け垂直、水平出し作業 セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、ウォールマウント(BM1/N)、受光器(LR6)、受光器ホルダー(1608M00C1L)、単3アルカリ乾電池×6本(本体4本+受光器2本) 質量(kg)0.82 電源単3アルカリ乾電池×4本 光源レーザーダイオード 波長(nm)630~650 自動補正範囲±4°(4秒以内) 指示精度±1.5mm/5m 防塵防水性能IP54 出力(mW)10以下(クラス2) 照射距離(m)30/60(受光器使用) 穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応 照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

BIGMAN(ビッグマン)墨汁
粒子の大きさが一定で大きすぎず細かすぎない為、黒色がクッキリ鮮明に見えます。
用途木材用に適しています。(若干塩分が含まれており、鉄材が錆びる恐れがあります。) 仕様建築用 寸法(mm)160×55×35 質量(g)217 内容量(mL)180 適合材木材・合板等
1個
199 税込219
3日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

LBコアスペース50
RoHS
50mmスーペーサー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
16日以内出荷

脚立に昇らずに取付できます。高さ約3mまで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内 質量(g)228(電池含む) 電源単4電池2本 本体寸法(mm)36×72.7×94 使用レーザー650nm半導体赤色レーザー 制動方式磁気制動方式 指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒 光出力1mW以下 クラス2 自動補正機構二軸ジンバル機構 RoHS指令(10物質対応)対応 ポイント径3mで約1mm 照射位置基準面より25mm±0.5mm
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内 質量(g)252(電池含む) 電源単4電池2本 本体寸法(mm)36×97.7×94 使用レーザー515nm半導体緑色レーザー 制動方式磁気制動方式 指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒 光出力1mW以下 クラス2 自動補正機構二軸ジンバル機構 RoHS指令(10物質対応)対応 ポイント径15mで約6.5mm 照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
1セット
68,980 税込75,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内 質量(g)228(電池含む) 電源単4電池2本 本体寸法(mm)36×72.7×94 使用レーザー650nm半導体赤色レーザー 制動方式磁気制動方式 指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒 光出力1mW以下 クラス2 自動補正機構二軸ジンバル機構 RoHS指令(10物質対応)対応 ポイント径3mで約1mm 照射位置基準面より25mm±0.5mm
1セット
56,980 税込62,678
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサー式自動整準。 超高輝度。 LDグリーンライン。 縦4ライン・水平4ライン・地墨。 傾斜モード。
電源リチウムイオン電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100V 本体質量(kg)1.2 波長(nm)ライン:515~520 指示方式センサー電子整準 自動補正範囲±3° 回転機構360°回転・微調整機構 指示精度10mで±1mm以下 高さH×直径(mm×Φmm)202×103(突起物・電池含まず) ライン幅(mm)10m:±3.5以下 出力(mW)2.5以下 照射ライン縦4ライン・水平4ライン・地墨 連続点灯時間(時間)全灯:約3.5(リチウム電池使用時)
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

「10m±1mm」の高精度。 LDグリーン高輝度タイプ。 ライン位置確認がしやすいドット付き。 傾斜機能付きで斜めでライン照射が可能。 360°回転エンドレス微調整ネジ。 「受光器の使用で屋外使用可能」 「リチウム電池・単三電池・100V」の3電源方式。
電源リチウムイオン電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100V 本体質量(kg)1.13 波長(nm)ライン:515 指示方式磁気ダンパー 自動補正範囲±3° 回転機構360°回転・微調整機構 指示精度10mで±1mm以下 高さH×直径(mm×Φmm)196×130(突起物を含む) ライン幅(mm)10m:±3.5以下 出力(mW)2.5以下 連続点灯時間(時間)全灯:約3.5(リチウム電池使用時)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります