1,127件中 961~1,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 質量(kg)約0.97(電池含む) 電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器 本体寸法(mm)122×115×195 精度±1mm/10m 直角精度90°±0.012° 機能約±2.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 光源可視光半導体レーザー 電池寿命(通常使用で約)連続約1.5時間 波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色) 自動補正範囲約±2.5° 受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー) 制動方式磁気制動方式 ライン幅(5m地点)約2mm 防塵防水性能IP54 光出力1mW以下 設置場所屋外対応 無償補償期間1年(盗難・火災補償) レーザークラス2(JIS C 6802:2014) 作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時) 回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可) 動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーロボ X line レッド シンワ測定 動画あり
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 光源可視半導体レーザー 出力(mW)2以下(JISクラス2M) 波長(nm)635~638 指示精度7.5mで±1.5mm 鉛直点精度(mm)3mで±1 直角精度90°±0.03° 精度(通り芯)7.5mで±1.5mm 光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3) 自動補正範囲±3° 警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる 回転微調整範囲(°)360 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 連続使用可能時間(ライン1本)約17時間、(ライン2本)約8時間、(ライン3本)約4.5時間 到達距離(m)最大約35(受光器使用時) 防塵防水性能IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ5/8インチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×188 質量(g)約1450 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
1個ほか
97,900 税込107,690
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザーロボ X line グリーン シンワ測定 動画あり
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 光源可視半導体レーザー 出力(mW)1以下(JISクラス2) 波長(nm)510~538 指示精度7.5mで±1.5mm 鉛直点精度(mm)3mで±1 直角精度90°±0.03° 精度(通り芯)7.5mで±1.5mm 光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3) 自動補正範囲±3° 警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる 回転微調整範囲(°)360 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 連続使用可能時間(ライン1本)約10.5時間、(ライン2本)約4.5時間、(ライン3本)約2時間 到達距離(m)最大約35(受光器使用時) 防塵防水性能IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ5/8インチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×188 質量(g)約1450 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
1個ほか
159,000 税込174,900
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザーロボ X line-E レッド シンワ測定 動画あり
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】。波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】。振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本 質量(g)約1600 電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 精度(通り芯)7.5mで±1.5mm 直角精度90°±0.03° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)635~638 自動補正範囲±4° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213 制動方式センサー+モーター方式 連続使用可能時間(ライン1本)約14.5時間、(ライン2本)約6.5時間、(ライン3本)約3時間 到達距離(m)最大約35(受光器使用時) 指示精度7.5mで±1.5mm 防塵防水性能IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ5/8インチ 警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)2以下(JISクラス2M) 光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3) 回転微調整範囲(°)360
1個ほか
119,000 税込130,900
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台で十字のレーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。 墨を描けない場所などに便利です。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに 光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番836-8931 寸法(mm)62×75 質量(g)286 電源(V)AC100~240 焦点調整レンズ焦点固定式 ライン照射角(°)120 光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

GCL2-50CG グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-50CG BOSCH(ボッシュ) 動画あり
視認性の良いグリーンレーザー。別売の雲台RM3を使用するとリモコン操作が可能。
用途墨出し作業 自動補正範囲±4° レーザー出力レーザーライン:10mW未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポインター:出力1mW以下(クラス2レーザー製品) レーザー波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポインター:630~650 精度(mm/m)±0.3
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷

塗れている部材にも墨打ちができます。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。 濡れている木材・コンクリートに墨打ちが出来ます。乾いた資材にも原液のまま使用できます。
用途雨天用墨液。
1本(180mL)
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。 木造の場合は金属プレートホルダーを挟んでL字金具をプレートにつけて使用します。(55mmまで) H型鋼などの金属面の場合はL字金具を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。 L字金具は傾斜させて使用できるので自動補正OFF機能を備えた墨出器(EXA-YR41と21)との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。 斜めに張られたL型鋼などにもL字金具を水平に保持させることも可能です。
用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業、足場の設置、鳶職の作業(単管パイプ取付可能) 材質アルミ合金、ABS樹脂 寸法(mm)190×68×175 質量(kg)0.28 ねじ径5/8インチ 最大積載量(kg)(最大)2 クランプ取付幅(mm)55
1台
14,980 税込16,478
9日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)リモコン
GLR300HVG用のリモコンです。
トラスコ品番855-1493 厚さ(mm)20 使用距離範囲(m)30 縦(mm)90 横(mm)50 使用電池単3アルカリ乾電池×1本
1個
14,980 税込16,478
33日以内出荷

材質ABS樹脂 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 精度±1mm/7m 自動補正範囲±3° 縦(mm)150 横(mm)80 電池寿命連続約15時間 ライン幅(mm)約2mm/5m レーザークラスクラス1M 動作温度範囲(℃)-50~+40
1台ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)GLL5-50X用 受光器
GLL5-50X用受光器です。
トラスコ品番855-1492 適合機種GLL5-50X セット内容単4アルカリ乾電池×2本 厚さ(mm)25 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 保護等級IP54 連続使用時間(時間)30 縦(mm)150 横(mm)51 受光精度±1mm 受光距離(m)5~50
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)受光器
GLR300HVG用の受光器です。
トラスコ品番855-1495 厚さ(mm)30 電源9Vアルカリ乾電池×1個 保護等級IP65 使用距離範囲(m)150 縦(mm)148 横(mm)73
1個
29,980 税込32,978
33日以内出荷

ゼロジーセンサーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦212×横126×奥- 制御方式センサー方式 本体質量(g)1270 精度(mm)±0.81/10m 自動補正範囲±2° 角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m) レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2M ライン出射角(°)縦:130/横:110
1セット
319,800 税込351,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼロジーセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ゼロジーセンサーKJC
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦212×横126×奥- 制御方式センサー方式 本体質量(g)1270 精度(mm)±0.81/10m 自動補正範囲±2° 角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m) レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2M ライン出射角(°)縦:130/横:110
1台ほか
299,800 税込329,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NAVIゼロジーセンサーKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロジーセンサーKJC 三脚セット
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦223×横130×奥- 制御方式センサー方式 本体質量(g)1470 精度(mm)±0.81/10m、鉛直点:±1以内/3m、左右通り:±2以内/15m 機能NAVI機能 自動補正範囲±2° 角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m) レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2M ライン出射角(°)縦:130/横:110
1セット
399,800 税込439,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NAVIゼロジーセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロジーセンサーKJC
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 制御方式センサー方式 精度(mm)±0.81/10m 機能NAVI機能 自動補正範囲±2° 角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m) ライン出射角(°)縦:130/横:110
1台ほか
359,800 税込395,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

1個
53,600 税込58,960
翌日出荷

1個
37,500 税込41,250
翌日出荷

1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

エスコ品番EA628AS-21 長さ(m)270
1個
670 税込737
翌日出荷

1個
5,210 税込5,731
翌日出荷

1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

GEEZAセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)GEEZAセンサーKJC
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 制御方式センサー方式 精度(mm)±0.81/10m 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替セーブモード/鮮視度188・電池寿命19h ジャストモード/鮮視度300・電池寿命14h パワーモード/鮮視度488・電池寿命10h 自動補正範囲±2° 左右通り精度(mm)15mで±2以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 ライン出射角(°)縦130/横110
1台ほか
409,800 税込450,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NAVIGEEZAセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)NAVIGEEZAセンサーKJC
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 制御方式センサー方式 精度(mm)±0.81/10m 直角精度90°±(2mm/7.5m) 機能NAVI機能付 モード切替セーブモード/鮮視度188・電池寿命19h ジャストモード/鮮視度300・電池寿命14h パワーモード/鮮視度488・電池寿命10h 自動補正範囲±2° 左右通り精度(mm)15mで±2以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 ライン出射角(°)縦130/横110
1台ほか
499,800 税込549,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイゾックス受光器 TL-RE/TL-RC
本体の正面、側面、背面からでも受光位置確認可能。 オートパワーオフ。
用途Pシリーズ用 仕様受光器+ロッドクランプ 質量(g)約140(電池・ストラップ含む) 電源9V(006P)アルカリ乾電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×55×28 検出精度±1mm/レーザー光の中心から 検出距離(m)1~20(※使用環境・機種により異なる場合があります) マイゾックスコード216606
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
用途墨出し作業 適合G-410R トラスコ品番818-3875 マイゾックスコード221325
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
用途墨出し作業 適合G-410R トラスコ品番818-3876 マイゾックスコード220910
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

フォトダイオードを用いたパルス光専用受光方式です。
トラスコ品番799-6713 適合機種高出力(高輝度)パルスレーザ墨出器(赤レーザ用)LA-S801、LA-802、LA-403、LA-303(802、403、303は受光できますが、受光モニタ機能はLA-D5NVでは使用できません。) セット内容電源:単4アルカリ乾電池×4本 厚さ(mm)30 質量(g)200 電源単4アルカリ乾電池×4本(付属) 保護等級IP54 縦(mm)155 横(mm)73 受光精度レーザーラインの中心から±1.5mm以内
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

レーザーロボ  グリーン  Neo  51AR  BRIGHT シンワ測定 動画あり
1台ほか
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉の残量や固まり具合がみえるスケルトンボディ。
糸の長さ(m)15 太さ(mm)1
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

ボディが透明で粉の残量が確認しやすい。
糸の長さ(m)20 太さ(mm)1.2
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

レーザーの照射位置を正確に把握できます
用途GLL5-40E、GLL8-40E用 セット内容本体 電源アルカリ乾電池9V 本体質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×150×51 受光距離1~40m
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1個
219 税込241
翌々日出荷

1個
419 税込461
翌々日出荷

1個
389 税込428
翌々日出荷

1個
339 税込373
翌々日出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります