1,130件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番786-3632 材質 幅(mm)15 厚さ(mm)2 全長(mm)245 質量(g)8 タイプ大工用
1本
109 税込120
当日出荷

ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×260
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

写真によく映えるΦ3mmの蛍光色です。張りやすいゴム製です。
用途測量の記録写真、工事・土木・建築等の基準出しに使用するゴム水糸 糸の長さ(m)30 糸の太さ(mm)3 材質糸:ゴム 寸法(mm)Φ58×180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(20m)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む) 径(Φmm)32(閉脚時) 電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm)16 自動補正範囲約±4度 制動方式ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度±3mm/10M 光源(nm)可視光半導体レーザー/635 出力(mW)1以下 精度(mm/m)±3/10 クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に 光源635nm赤色レーザー 付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番777-7787 寸法(mm)60×55×40 質量(g)167 指示精度ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°)120 RoHS指令(10物質対応)対応 光出力(mW)1以下
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1セット(5個)
719 税込791
当日出荷

結び易い天然素材の純綿水糸。
用途測量・園芸・料理・凧糸に使用。 長さ(m)100 カードサイズ(mm)155×90 材質綿100%
1個
特価
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転のしにくいソフトな組紐使用。
用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。 長さ(m)20 線径(Φmm)1.20 トラスコ品番253-3677 材質/仕上ナイロン 質量(g)約23
1個
279 税込307
当日出荷

小型携帯チョークライン。手のひらサイズの小型設計。ボディが透明で粉の残量が確認しやすい。密閉性が良く、粉もれしません。耐摩耗性に優れ、細く鮮明な線が引ける新素材糸を使用。糸替え時に糸通し棒付き。「パーフェクトかるこ」標準装備。ステンレスフック付
糸の長さ(m)15 糸の太さ(mm)0.8 付属品ステンレスフック、ピーラインチョーク・ミニ巻用糸(太さ0.8mm) トラスコ品番377-2101 外形寸法(mm)縦152×横74×奥42 容量(g)(タンク)30 本体質量(g)80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

鉄部用かるこ 強力マグネット(3000ガウス)で鉄部にしっかり取り付けられます。 木部にも取り付けられる据付針付 コンクリート針を利用してコンクリート面にも取り付けられる据付穴付 化粧板や据付跡は残したくない部材などの取り付けに便利な金属フック付
用途鉄、木、コンクリート、化粧板 適合墨つぼ全般・チョークライン全般 トラスコ品番813-4335 外形寸法(mm)縦75×横17×奥17 本体質量(g)20
1個
749 税込824
当日出荷

ナイロン製で使いやすい水糸です。 色あせしにくく、鮮やかで、土木工事や測量作業、農園芸等幅広くお使いいただけます。
用途基礎工事・土木工事・測量作業・農園芸等 材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(135m)ほか
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

線径(Φmm)1.2(極太) 糸の長さ(m)120 質量(g)115
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻き取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。スライドボタン付。
用途墨つぼ用かるこ 適合墨つぼ全般、チョークライン全般 トラスコ品番796-7586 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)縦55×横15×奥20 本体質量(g)5 材質(針)
1セット(2個)
629 税込692
当日出荷

マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。
種別墨液
1本(180mL)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタン系の高級顔料を使用しているので、被覆力が強く、鮮明です。鉄板・鉄骨などの金属の腐食がなく、油着鉄板にもはじかずに線引きできます。合板・アスファルト面・各種フロアーなどに使えます。
種別白墨汁 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(160mL)
499 税込549
当日出荷

ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。 精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。 ジンバル式レーザー。 単3形乾電池×4本。 縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。 ※使用条件・使用方法により異なります。 レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 精度(mm)10mで±0.81以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 左右通り精度(mm)15mで±2以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 防塵防水性能防塵・防水設計 自動補正範囲±2° 外形寸法(mm)縦174×横112×奥- 仕様1年間盗難・火災補償 レーザー安全基準クラス2M
1台ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。 気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
用途標尺・測量補助具 トラスコ品番494-2523 セット内容収納ナイロン袋 幅(mm)【スライド部】39 全長(mm)2400 測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm 質量(g)788 段数2 目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛 縮長(mm)1310
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

墨打ちする下地の色によって使い分けます。2色とも濃い色でよく目立ちます。屋外向きです。 マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。
寸法(mm)45×27×110 容量(mL)60
1本(60mL)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指にピッタリつまみやすい柄 サビにつよいステンレス針 カラフルな5色(5本セット) 結び目なしで糸が取り付けられる
白・赤・緑・黒・橙
1セット(5本)
239 税込263
当日出荷

蛍光染色ナイロン製水糸。ピンと張った状態で水糸が引き出せます。芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。カッター内蔵
糸の長さ(m)160 糸の太さ(mm)1.2 材質ナイロン糸 外形寸法(mm)縦110×横58×奥58 本体質量(g)115 糸の太さ極太 リールサイズ(mm)約58×約110
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。
用途測量用水糸。 仕様回転軸付きリール巻 材質糸:ナイロン、リール:ABS 蛍光ピンク 長さ(m)270 糸の太さ 糸の太さ(mm)約0.8
1個
349 税込384
当日出荷

大人気機種がさらに大幅アップグレード!ライン調整速度改善!安定感大幅アップ! 持っているレーザー墨出し器に取り付けるだけで、自動追尾機能が使用できます。
用途自動追尾機能・リモコン機能追尾台 寸法(mm)オートベース:Φ95×H135/リモコン追尾受光器:H170×W53×D30 質量(g)オートベース:約390/リモコン追尾受光器:約200(乾電池含む) 電源オートベース:リチウムイオンバッテリー/リモコン追尾受光器:単4アルカリ電池 4本 表示左右(赤LED)中央(青LED) 交換目安オートベース:LED(青色)点滅して警告 機能レーザー光位置検出(受光機能)・レーザー墨出し器本体回(リモコン機能)・自動追尾機能 使用距離範囲(m)1~25/自動追尾距離:1~25 充電時間約4時間30分(オートベース) 受光精度レーザー光中心から±1mm バッテリー電圧(V)8.4 バッテリー容量(mAh)800 使用時間(時間)約10(オートベース) アダプタサイズ5/8インチ(オートベース) 受光距離(m)1~25
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品 本体質量(g)21 対応商品【GEEZAシリーズ】GZA-KY、GZA-KYR、GT3G-I、GT4G-I、【ZEROGシリーズ】ZEROG-KJY、ZEROG-KYR、ZEROG-KY、ZEROG-TYZ、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROB-KJY、ZEROB-KYR、ZEROB-KY、ZEROB-TYZ、【ZEROシリーズ】ZERO-KJY、ZERO-KYR、ZERO-KY、ZERO-TYZ、GT5Z-I、GT3Z-I、GT2BZ-I
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑) 自動補正範囲±5° ライン幅(mm)約3/10m
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに 光源635nm赤色半導体レーザー 作業範囲(m)最大10(作業環境により異なる) 付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番363-4531 寸法(mm)62×55×40 質量(g)167 角度調整範囲360°(上下・左右全周にわたって微調整可) 指示精度ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°)130 使用時間(時間)(操作)約5000 RoHS指令(10物質対応)対応 光出力(mW)5以下 動作温度範囲(℃)-5~45
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

73289 ハンディ墨つぼ  Jr.  Plus  自動巻  タフライン シンワ測定 動画あり
擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。
用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。 糸の長さ(m)10 本体寸法(mm)175×70×38 トラスコ品番835-6560 材質(本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン メタルレッド 質量(g)156 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

73287 ハンディ墨つぼ  Pro  Plus  自動巻  タフライン  メタルレッド シンワ測定 動画あり
擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。
用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。 糸の長さ(m)Φ0.7mm×15m(自動巻取り10m) 本体寸法(mm)200×81×40(カルコ収納時) トラスコ品番835-6559 材質(本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン 質量(g)194 タンク容量(mL)(墨)約15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

鋼板にはマグネットで、木材には手打ち針で取り付けられます。コンクリートには取り付け面にある穴にセパレータを差し込んで取り付けられます。アルミサッシを取り付け面にあるスリットに差し込んで取り付けられます。糸を掛ける位置で面一、50mm飛ばしが簡単に設定できます。扉柱の垂直確認、棚を吊る時の誤差確認、ビニールハウスやテントの柱の設置、物置の正しい設置・ネットの設置などに便利です。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り 糸の長さ(m)4 仕様下げ振り100g付 トラスコ品番796-7373 外形寸法(mm)縦87×横85×奥25 本体質量(g)150 材質(ケース)ABS樹脂 適合下げ振り質量(g)100~200 材質(糸)ナイロン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

レーザーレシーバーをスタッフや柱に取り付けることができます。
外形寸法(mm)縦59×横153×奥40 本体質量(g)120 取付可能幅(mm)20~55
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

糸が必要な長さでしっかりと固定できます。糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます。糸の交換が早く楽に行えます。「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備
糸の長さ(m)20 糸の太さ(mm)0.6 仕様自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます) トラスコ品番813-4613 外形寸法(mm)縦128×横68×奥29 本体質量(g)96 製品質量(g)96 自動巻取糸長さ(m)8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

2体の支柱に張られた糸の張力を保持したまま0.5~10m程度の範囲で任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。 従来は2人の人が糸を張り、糸を張った2点間で他の一人が高さを確認することで3人の作業員を必要としていましたが、糸張りくんを使用すればこれらの作業を一人で行うことが可能な省力化装置です。 また、自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。 自動巻き取り装置付き 本体内部に自動巻き取り装置を内蔵しているので測定中は糸にテンションがかかった状態を保ちます。 測定終了後は手作業で巻き直す必要はありません。 コンパクトに重ねて片手で持ち運べる 省スペースに収納できて、持ち運びも簡単です。
糸の太さ(mm)0.8 水糸:蛍光ピンク 材質本体:塩ビ(内部コンクリート詰め)、取手:異形鉄筋 寸法(mm)収納時:124×150×H600、支柱A:124×150×H560、支柱B:124×150×H380 質量(kg)約8.6(支柱A:4.6、支柱B:4.0) 付属品糸掛用フック
1台
40,980 税込45,078
5日以内出荷

用途VOICEModel-GJ グリーンレーザー用受光器 付属品クランプ 質量(g)約160 電源(V)単三乾電池2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×55×26 周波数(kHz)対応レーザー:10±1 精度(mm)±1以下 センサー受光範囲:40mm 動作時間約30時間 レーザー波長(nm)515nm±10nm 作業温度範囲(℃)-10~40 検出範囲(m)約2~25
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

蛍光顔料使用の為、暗がりでも発色が良く、しっかり見えます。 錆びない、凍らない。 雨が降ってもにじまない。(※はじめから濡れている面にはにじむことがあります。)
用途墨つぼを使用した線引きに(木材、鉄鋼材、ガラス・ステンレス、屋根瓦、合成パネルなど。) 蛍光桃色 容量(mL)180 タイプ無塩
1本(180mL)
599 税込659
当日出荷

針が収納できるので安全です。太糸と細糸の両方使用できます。糸をカルコに取り付ける作業が簡単です。
用途墨つぼやチョークライン用のカルコ 材質カルコ:ABS樹脂・ゴム 寸法(mm)52×15×11 質量(g)3 入数1個入
1個
299 税込329
当日出荷

工事現場の記録写真がハッキリ写る 工事の過程で高さ・水平・傾斜などを測り写真撮影をし記録を残すのに最適 丈夫なプラスチックボビン巻
用途細い水糸では写りにくい写真撮影に 長さ(m)30 糸の太さ(mm)約Φ3 材質ゴム+ポリエステル糸 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ80×115
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純綿の空撚り糸使用。
用途一般測量、凧糸、工作、園芸用。 長さ(m)100 生成 材質/仕上綿100%
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。 トラスコ品番256-2404 材質アルミ合金、ABS樹脂 高さ(mm)175 接続ねじ(inch)5/8インチ・1/4インチ 品名昇降機能付クランプ 縦(mm)69 横(mm)217 取付ねじ径(inch)三脚:5/8 昇降幅(mm)75 取付可能幅(mm)クランプ:55
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

墨含みがよく、細く長く書きやすいです。
用途建築マーキングに トラスコ品番787-8168
1袋(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります