さらに商品を絞り込む

4ページ目: 墨打器/墨差し

墨打器/墨差しとは、墨汁を用いて水平や垂直の基準線を描く道具です。木材など凹凸があるために、定規と鉛筆などでは線が歪んでしまう材料に直線を引きたい場合に使用。墨打器は線を引きたい材料に、墨を染み込ませた糸を当てることにより、糸から材料へ墨が転写されるので、材料の凹凸に影響されずに直線を引くことが可能です。墨差しは主に竹製で片端はヘラ状、もう片方はペン先のような形状をしており、ヘラ状の方は切り込みが細かく入っているので墨を含むことができ、直線を引く時に使われます。墨打器は長い直線を引きたい場合に、墨差しは短い直線を引く時などに使用され、両者は建築現場では伝統的な道具です。
1,130件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
レーザー墨出し器 ZEROBLUE 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROBLUE 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
89,980税込98,978
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦174×横112×奥-本体質量(g)1030精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
スポーツライン マイゾックススポーツラインマイゾックス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。 人体無害の炭酸カルシウム製。
用途グランドや臨時駐車場等の白線引き容量(L)約14質量(kg)20マイゾックスコード213457
スーパー蛍光カラー 墨運堂スーパー蛍光カラー墨運堂(3件のレビュー)
519税込571
1本(60mL)
当日出荷
鮮やかな蛍光色で薄明かりの中でも見えやすい。建築工法の変化と多様化で現行の色だけでは不足がちです。そんなニーズに応えました。4色あります。 マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。
寸法(mm)45×27×110容量(mL)60
建築用 不易朱液 不易建築用 不易朱液不易(2件のレビュー)
499税込549
1本(160mL)ほか
当日出荷
鮮やかな冴えのある朱色は、各種建築のマーキングやフロア設計の線引きなどに最適。 顔料を使用していますので、耐光性に優れています。
グリーンレーザー緑墨 SK(新潟精機)グリーンレーザー緑墨SK(新潟精機)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
視認性の高いグリーンレーザー墨出器です。<br />縦・横ライン、鉛直・地墨が出ます。<br />小型、持ち運びに便利な収納バッグ付きです。
用途墨だし・基準だし作業。仕様ジンバル式材質本体:TPE、ABS、L型ベース:ナイロンタイプ縦・横の2本/地墨点、鉛直点レーザー光色グリーン
レーザーロボ LEXIA グリーン 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーン 受光器・三脚セットシンワ測定
59,980税込65,978
1セット
翌日出荷から21日以内出荷
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。セット内容受光器・三脚セットレーザー光色グリーン
レーザー下げ振り レッド Y'sGODレーザー下げ振り レッドY'sGOD(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 ホルダー付 シンワ測定ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 ホルダー付シンワ測定(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。 ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。 抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
用途各種墨付け作業に。糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)8タンク容量(mL)約10付属品専用ホルダー材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン、ホルダー/ABS樹脂質量(g)155寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内糸径(Φmm)0.6
ハンディ白糸巻 Ⅱ自動巻 パープリッシュレッド シンワ測定ハンディ白糸巻 Ⅱ自動巻 パープリッシュレッドシンワ測定(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
薄型・軽量の手のひらサイズです。 工具を使わずに分解可能なので、針・糸交換が容易にできます。 使用時は針カバーを片手でスムーズに押し下げることができます。 針の間隔が広いので、刺したときに本体が安定します。
用途鴨居の水平出し、垂木のハナの長さ決め、根太の高さ合わせに。糸の長さ(m)15仕様本 体 :ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・ステンレスゼ ン マ イ:ステンレス(77446 自動巻のみ) カ ル コ :ABS樹脂・バネ鋼・ゴム本体固定針:ABS樹脂・バネ鋼 糸 :ナイロントラスコ品番765-2062寸法・サイズ(mm)110×69×31製品質量(g)90糸の太さ0.6
マッキロン水糸 たくみマッキロン水糸たくみ(1件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
一般測量用。太さいろいろ
糸の長さ(m)100糸の太さ(mm)約0.75材質ポリエチレン糸寸法(幅W×高さH)(mm)88×105
消える墨液 シンワ測定消える墨液シンワ測定(1件のレビュー)
699税込769
1本(50mL)
当日出荷
約2週間で打った墨線が自然に消えます。 水で湿らせた布で拭いた場合、水が乾けばすぐに消えます。
用途石膏ボード、木材、コンクリートなどへの墨付け作業に。
下振 SK(新潟精機)下振SK(新潟精機)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
使いやすいスタンダードタイプ。<br />糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。付属品下振用糸3m付材質スチール
下振用糸 細20m巻 TRUSCO下振用糸 細20m巻TRUSCO(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
回転のしにくいソフトな組紐使用。
用途あらゆる建築垂直測量用糸。<br />あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。長さ(m)20線径(Φmm)0.85トラスコ品番253-3669材質/仕上ナイロン質量(g)約14
パーフェクト墨つぼ21 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼ21タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
取扱停止中
携帯用墨つぼ ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。 最大容量30mlの墨タンク 自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。 つぼ部が回転するので握り手に合せて最適なポジションがつくれる首振りヘッド 自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます。 墨含みの良い新素材メッシュフェルトタイプつぼ綿「パーフェクト墨つぼ21用つぼ綿」標準装備 狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備 簡易下げ振りとして使えます。 糸替え時に便利な糸通し棒付
糸の長さ(m)21自動巻取糸長さ(m)10タンク容量(mL)(墨)30本体寸法(mm)240製品質量(g)200糸の太さ(mm)細0.6
PC製墨坪セット 源氏鶴亀PC製墨坪セット源氏鶴亀(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
昔ながらの使い勝手の良い墨坪セットです。<br />プラスチック製で廻手はなく、糸・綿・墨・プラスチックカルコが付いた210mmの墨坪です。
用途直線を引く墨坪。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×210×88
パーフェクト墨つぼ Z タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼ Zタジマツール(TJMデザイン)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
メンテナンスしやすい、フルオープン墨つぼ
用途墨汁による墨付け作業糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10最大容量(mL)20付属品糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備トラスコ品番828-8349外形寸法(mm)縦225×横84×奥44本体質量(g)179糸の太さ(mm)0.6
白墨汁(無塩) たくみ白墨汁(無塩)たくみ(1件のレビュー)
699税込769
1本(360mL)
当日出荷
容量(mL)360
ハンディ墨つぼ 墨技 シンワ測定ハンディ墨つぼ 墨技シンワ測定
3,500税込3,850
1台
当日出荷
墨の打ち始めや墨が少なくなった時でも「墨付けボタン」を押しながら糸を引けば、濃く鮮やかな墨が打てます。糸押さえガイドは90°毎にカチカチと回ります。ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。本体裏に糸通し棒がセットしてあります。自動巻取式なので作業が楽になります。
用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ糸の長さ(m)18自動巻取糸長さ(m)10タンク容量(mL)(墨)約80材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール樹脂寸法(mm)226×85×86質量(g)280糸の太さ(mm)0.6
ハンディ下げ振りPro自動巻 シンワ測定ハンディ下げ振りPro自動巻シンワ測定(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン質量(g)225本体寸法(mm)125×100×35糸の長さ(m)5適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)仕様スイピタ無しトラスコ品番816-4425
カーペンター墨差 たくみカーペンター墨差たくみ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
刃先が均等隙間のため墨の含みがよく、竹スミサシより10倍以上書けます。 刃先は砥石で調整したり、芯先は軽くたたいて筆状で使用できます。
トラスコ品番787-8150材質りん青銅(刃先)全長(mm)225
パーフェクト リール水糸 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト リール水糸タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
蛍光染色ナイロン製水糸<br />ピンと張った状態で水糸が引き出せます。<br />芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。<br />たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。<br />カッター内蔵
糸の長さ(m)500糸の太さ(mm)0.6材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)120糸の太さリールサイズ(mm)約58×約110
パーフェクト かるこ (ランナー式/5本組) タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト かるこ (ランナー式/5本組)タジマツール(TJMデザイン)
429税込472
1セット(5本)
当日出荷
つまみやすく、抜き差しが容易 バラけず、無くしにくいランナー式 糸の結束が簡単
トラスコ品番813-4420外形寸法(mm)縦58×横15×奥15本体質量(g)24対応商品自動巻取式以外の墨つぼ、チョークライン、白糸巻※自動巻取式の墨つぼ・チョークラインには使用しないでください
チョークライン直線一発 SK11チョークライン直線一発SK11
829税込912
1個
当日出荷
長い直線が簡単に引けます。<br />粉もれしにくい密閉式チョークラインです。<br />シンプル構造で耐久性があります。
用途チョークライン。糸の長さ(m)15
彩ライン イエロー極太130 たくみ彩ライン イエロー極太130たくみ
349税込384
1個
当日出荷
クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。<br />使いやすいナイロン水糸です。<br />透明リールで糸の残量が確認できます。<br />現場でよく見える蛍光染色です。<br />太さ約1.2mmで視認性抜群です。
用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS蛍光イエロー長さ(m)130糸の太さ極太糸の太さ(mm)約1.2
下げ振り (マグネット付) エスコ下げ振り (マグネット付)エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
ゴム太水糸 高森コーキゴム太水糸高森コーキ
1,298税込1,428
1パック
当日出荷から5日以内出荷
写真撮影・記録用に!<br />高さ等の確認作業に。<br />普通の水糸では写りにくい写真撮影もくっきり写ります。蛍光色で見やすく、伸び縮み自由で大変丈夫です。<br />ゴムの為、直線がでやすくなります。
用途記録写真用長さ(m)30寸法(Φmm×m)3×30
大型大工用スミサシ たくみ大型大工用スミサシたくみ(3件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
トラスコ品番786-3641材質幅(mm)18厚さ(mm)3全長(mm)260質量(g)11タイプ大型大工用
墨汁 たくみ墨汁たくみ
1,498税込1,648
1本(2000mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
7Colors 水糸 極太 130m たくみ7Colors 水糸 極太 130mたくみ(2件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
ハンドルが伸びるコンパクトリール 2通りの糸出しができます。
糸の長さ(m)130糸の太さ(mm)約1.2材質ナイロン
ハイパー白液 祥碩堂ハイパー白液祥碩堂
799税込879
1本(180mL)
当日出荷
プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。<br />化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。<br />錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。
用途鉄用(無塩)寸法(mm)H160×W57×D36質量(g)240
レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
40,980税込45,078
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード縦・横・地墨仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
メガライン替糸 PROMART(プロマート)メガライン替糸PROMART(プロマート)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷
用途メガライン用替糸トラスコ品番758-6981質量(g)225(包装含む)長さ(m)50糸の太さ(mm)3
チョークライン たくみチョークラインたくみ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
火に強いアルミ製ボディ 手に馴染む持ちやすい形状 シンプルで強い構造 本体アルミダイキャスト 底部に滑り止めゴム付
糸の長さ(m)16トラスコ品番245-8861質量(g)200糸の太さ(mm)1.1
墨つぼ用つぼ綿 タジマツール(TJMデザイン)墨つぼ用つぼ綿タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
墨つぼ用綿。 墨含みの良い、セルローススポンジ。
仕様セルローススポンジ
建築用ハイパー墨汁 儀助建築用ハイパー墨汁儀助
799税込879
1本(180mL)
当日出荷
あらゆる墨つぼに使用可能/化繊糸もOK!無塩・不凍/天然繊維・化学繊維などあらゆる坪糸に使用可能/サビない・凍らない/墨付きがよく、雨が降っても流れない
用途プラスチック製墨つぼ・木製墨つぼなどあらゆる墨つぼに使用可能材質ボトル:PE、キャップ:PP、フィルム:PEインク色蛍光グリーン
VOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICEVOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデルVOICE
36,980税込40,678
1セット
当日出荷から22日以内出荷
【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力2.5mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス1M動作時間約4.5時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
純絹坪糸 カード巻 たくみ純絹坪糸 カード巻たくみ(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
正確さの純絹糸(墨付きが良く正確な直線が引けます。) 本職大工、宮大工が選ぶ伸びず、正確な墨が引ける伝統の絹製。
糸の長さ(m)15寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)75×95
軽糸 フック・カッター付 たくみ軽糸 フック・カッター付たくみ
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
繊維の中で最も軽く、よく見える太い水糸。有害物質を含みません。 糸止め付き、安全設計カッター付き。 手の中に納まる持ちやすいコンパクトさ。長い距離もタルまずピンと張れる。
材質パイレン糸リール径(Φmm)W95、D42
パーフェクトキャッチG3-450 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトキャッチG3-450タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
自動巻式。<br />木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。<br />超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。<br />ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。<br />重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器仕様自動巻取式材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
朱液 雨天決行 墨運堂朱液 雨天決行墨運堂(2件のレビュー)
989税込1,088
1本(180mL)
当日出荷
雨天後のぬれた木材・コンクリートに、にじまずくっきりと墨打ちが出来ます。粒子が細かく一度墨打ちをすれば、水を流しても消えません。
種別朱液寸法(mm)59×35×160朱液容量(mL)180

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら