8ページ目: 墨打器/墨差し

墨打器/墨差しとは、墨汁を用いて水平や垂直の基準線を描く道具です。木材など凹凸があるために、定規と鉛筆などでは線が歪んでしまう材料に直線を引きたい場合に使用。墨打器は線を引きたい材料に、墨を染み込ませた糸を当てることにより、糸から材料へ墨が転写されるので、材料の凹凸に影響されずに直線を引くことが可能です。墨差しは主に竹製で片端はヘラ状、もう片方はペン先のような形状をしており、ヘラ状の方は切り込みが細かく入っているので墨を含むことができ、直線を引く時に使われます。墨打器は長い直線を引きたい場合に、墨差しは短い直線を引く時などに使用され、両者は建築現場では伝統的な道具です。
1,117件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風防下げ振り シンワ測定風防下げ振りシンワ測定
31,980税込35,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554) 制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554) マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524) 突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524) 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。 取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524) 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
下げ振り錘1000g シンワ測定下げ振り錘1000gシンワ測定
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質本体・先端:鉄 二重リング:ステンレス ゴムカバー・保護キャップ:ゴム質量(g)1000寸法・サイズ(mm)Φ42×213RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンレーザーレシーバー タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザーレシーバータジマツール(TJMデザイン)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
レーザーによる基準出し用リモコン
用途レーザー墨出し器用受光器トラスコ品番761-7941外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池×4本本体質量(g)200連続使用時間(時間)約30耐久性防水・防塵設計
7Colors 水糸 太 270m たくみ7Colors 水糸 太 270mたくみ
599税込659
1巻
翌々日出荷
ハンドルが伸びるコンパクトリール 2通りの糸出しができます。
糸の長さ(m)270糸の太さ(mm)約0.8
パーフェクト墨つぼ用極細糸 30m タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼ用極細糸 30mタジマツール(TJMデザイン)
629税込692
1個
当日出荷
パーフェクト墨つぼ用極細糸です。
用途パーフェクト墨つぼ用極細糸30m。糸の太さ(mm)0.4トラスコ品番753-7786外形寸法(mm)縦0.4×横0.4×奥0.4本体質量(g)3
パーフェクトスーパー如意棒 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトスーパー如意棒タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。仕様アルミ角パイプ4段継材質(本体)アルミ外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44本体質量(g)1200伸縮範囲(mm)1640~4100
パーフェクトキャッチG3-700 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトキャッチG3-700タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器糸の長さ(m)7適合下げ振り質量(g)100~1000仕様自動巻取式トラスコ品番387-1592外形寸法(mm)縦120×横127×奥29本体質量(g)240材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
替綿 3枚入 ハンディ墨つぼ電動巻・Jr.シリーズ用 シンワ測定替綿 3枚入 ハンディ墨つぼ電動巻・Jr.シリーズ用シンワ測定
299税込329
1セット(3個)
当日出荷
安定した墨うちが出来ます。
用途シンワの墨つぼ電動巻・Jr,用の替綿材質綿:セルロース寸法(mm)28×36×8.5質量(g)0.2入数3枚入
ハイパー朱液 祥碩堂ハイパー朱液祥碩堂
749税込824
1本(180mL)
当日出荷
プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。
用途鉄用(無塩)朱液寸法(mm)H160×W57×D36質量(g)220
ナイロンテグス(ボビン巻) JBSOナイロンテグス(ボビン巻)JBSO
279税込307
1個
当日出荷
コンパクトサイズ。
用途ディスプレイ・ホビー・その他寸法(mm)H110×W70×D41質量(g)33
プラカ水糸 JBSOプラカ水糸JBSO
159税込175
1個
当日出荷
水に濡れても丈夫なプラカ水糸
用途基礎工事・一般測量用長さ(m)約100糸の太さ(mm)0.8イエロー仕様材質ポリエチレン寸法(mm)H76×W94×D25質量(g)35
マルチレーザーレシーバー2 タジマツール(TJMデザイン)マルチレーザーレシーバー2タジマツール(TJMデザイン)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
レーザーラインが見えにくい場所でレーザー光を感知し、音とLEDでラインの位置をお知らせします。レーザーラインが見えにくい環境下でも正確、迅速に基準出しが可能です。
仕様防塵・防水設計付属品レーザーレシーバー用ケース/単4形アルカリ乾電池トラスコ品番377-1946適合機種ML10-KJC/ZEROS-KJC/AXT-KYR/AXT-KY/AXT-TYZ/AXT-TY/ZERO-KJY/ZERO-KY/ZERO-TYZ/ZERO-TY外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池4本本体質量(g)200寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×52×35連続使用時間約30時間受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm受光距離1~20m以内
レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩十字・横仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
チョークライン たくみチョークラインたくみ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
火に強いアルミ製ボディ 手に馴染む持ちやすい形状 シンプルで強い構造 本体アルミダイキャスト 底部に滑り止めゴム付
糸の長さ(m)16トラスコ品番245-8861質量(g)200糸の太さ(mm)1.1
パーフェクト墨つぼライト自動巻 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼライト自動巻タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
取扱停止中
携帯用墨つぼ ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適 ゴムパッキン開閉蓋 最大容量13mLの墨タンク 自動調速巻取式、かるこが手元で減速します 狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備 糸替え時に便利な糸通し棒付
糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)7.5付属品付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)トラスコ品番342-2879形式自動巻取式・密閉タイプ外形寸法(mm)縦150×横68×奥39本体寸法(mm)155本体質量(g)108製品質量(g)108糸の太さ(mm)0.6
エルライン墨つぼV8鶴首 タジマツール(TJMデザイン)エルライン墨つぼV8鶴首タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
携帯用墨つぼ 狭い所やコーナーに最適な鶴首付 本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能 最大容量15mLの墨タンク 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 針が引っ込む安全機構カルコ付 付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm ) 自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます) 密閉タイプ(ゴムパッキンを要所に使用しています)
糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8本体寸法(mm)137寸法(縦×横×厚さ)(mm)243×70×35製品質量(g)90糸の太さ(mm)0.6
純綿水糸 TRUSCO純綿水糸TRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
純綿の空撚り糸使用。
用途一般測量、凧糸、工作、園芸用。長さ(m)100生成材質/仕上綿100%
ハイポリ水糸 TRUSCOハイポリ水糸TRUSCO(1件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
水糸の安価タイプ。バージンペレットの強くて鮮やかな色。
用途基礎工事、一般測量用長さ(m)100線径(Φmm)約0.8イエロートラスコ品番215-4242材質ポリエチレン(PE)質量(g)約37
カラー鉄下げ振 TRUSCOカラー鉄下げ振TRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。
消える墨汁 エスコ消える墨汁エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
木材(柱材、板材)石膏ボード、コンクリート石材などの墨打ち作業に使用
エスコ品番EA581DB-1主成分染料、グリコール、膠料、水容量50cc
蛍光水糸 プロリールG JBSO蛍光水糸 プロリールGJBSO(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から9日以内出荷
使い勝手スッキリ!簡単リールに水糸巻きました! 伸びの少ないテトロン系の糸を使用しました。
用途基礎工事、ブロック、タイル、その他一般計測用材質ポリエステルリールサイズ(mm)Φ80×47
下ゲ振キャッチ アカツキ製作所(KOD)下ゲ振キャッチアカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
鉄骨・柱・丸セバ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。
糸の長さ(m)4.5下げ振り質量(g)50~800仕様自在ストップ・自動巻き取り機能付寸法(mm)82×22×95質量(g)190吸着力マグネット/0.18KN糸の太さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンレーザー SK(新潟精機)グリーンレーザーSK(新潟精機)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
天まで届く緑の衝撃です。緑レーザー(グリーンレーザー)で見やすいです。
用途レーザー墨出し器に付属品L字ベース、収納バッグトラスコ品番420-2454材質本体:ABS、L字ベース:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石光源可視光半導体レーザー波長(nm)520自動補正範囲3±1°ライン幅(mm)5mで3以内
蛍光黄色墨汁 200ml 墨運堂蛍光黄色墨汁 200ml墨運堂
799税込879
1個
当日出荷
暗がりでも目立つ蛍光レモンイエロー色です。目立ちやすい蛍光レモンイエロー色の墨汁です。粒子が細かく、細い墨線が可能です。墨つぼに使用可能です。つぼ綿、つぼ糸が固まりにくいです。
用途建築・土木用墨汁。内容量(mL)200インク色蛍光レモンイエロー
切って使えるつぼ綿 たくみ切って使えるつぼ綿たくみ
399税込439
1個
当日出荷
必要なサイズに切って使えるつぼ綿です。交換されるすみつぼのつぼ綿サイズに切って使用できます。墨液の吸収性がよい、セルロース製スポンジです。
用途すみつぼ用つぼ綿。材質スポンジ(セルロース)入数(枚)2スポンジサイズ(mm)約60×70×15
土木水糸    ピンク たくみ土木水糸 ピンクたくみ
549税込604
1個
翌々日出荷
詰め替え式で経済的です。糸が軽く、長い距離張っても垂れにくい水糸です。糸を汚れから守るケース入りです。ケースに入れたまま使用できます。糸切り用カッター付です。詰め替え用水糸(別売)を使えば経済的です。
用途測量用水糸。材質ケース:PETピンク糸の太さ(mm)約1.0
つぼ綿 メッシュ袋付 エスコつぼ綿 メッシュ袋付エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
墨つぼの形を選ばず、自由自在に変形するので、ほとんどの墨つぼに使用できます。
仕様●材質:セルロース綿●吸水性抜群のセルロース綿使用●綿くずが糸に絡まないメッシュ袋付アズワン品番65-3885-67
綿水糸8号 BIGMAN(ビッグマン)綿水糸8号BIGMAN(ビッグマン)
219税込241
1個
3日以内出荷
自然が育んだ環境にやさしい綿使用。
用途耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。材質綿寸法(mm)155×90×20質量(g)79糸の長さ(m)約100糸の太さ(mm)約1.2(8号)
ポリエチレン測量水糸 BIGMAN(ビッグマン)ポリエチレン測量水糸BIGMAN(ビッグマン)
259税込285
1個
当日出荷
伸縮性が少ないため、しっかり張りたい時や短期間の測量糸に最適。
用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。材質ポリエチレン寸法(mm)80×80×45イエロー糸の長さ(m)約200糸の太さ(mm)約0.8
綿水糸3号 BIGMAN(ビッグマン)綿水糸3号BIGMAN(ビッグマン)
109税込120
1個
4日以内出荷
自然が育んだ環境にやさしい綿使用。
用途耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。材質綿寸法(mm)155×90×10質量(g)28糸の長さ(m)約100糸の太さ(mm)約0.7(3号)
綿水糸6号 BIGMAN(ビッグマン)綿水糸6号BIGMAN(ビッグマン)
169税込186
1個
4日以内出荷
自然が育んだ環境にやさしい綿使用。
用途耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。材質綿寸法(mm)155×90×17質量(g)60糸の長さ(m)約100糸の太さ(mm)約1(6号)
アルカリ単3乾電池BOX テクノ販売アルカリ単3乾電池BOXテクノ販売
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RZ9X、GX910BB、G610BB、G510BB、G410BB、G310BB、SSGM9XBB、CPX-1G用の電池BOXです。
電池5本
グリンレーザー テクノ販売グリンレーザーテクノ販売
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷
電子整準式グリンレーザー。専用バッテリー1個付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
用途墨出し作業に仕様適用受光器(別売):LC-FSG付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、リモコン本体質量(kg)約1.5連続使用時間(時間)約5(LBT-3400IN使用時)本体サイズ(mm)130×203使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/7.5明るさ2段階照射ライン縦×4、水平全周、地墨
建築用ハイパー墨汁 儀助建築用ハイパー墨汁儀助
799税込879
1本(180mL)
当日出荷
あらゆる墨つぼに使用可能/化繊糸もOK!無塩・不凍/天然繊維・化学繊維などあらゆる坪糸に使用可能/サビない・凍らない/墨付きがよく、雨が降っても流れない
用途プラスチック製墨つぼ・木製墨つぼなどあらゆる墨つぼに使用可能材質ボトル:PE、キャップ:PP、フィルム:PEインク色蛍光グリーン
レーザーライン 90°ライン エスコレーザーライン 90°ラインエスコ(1件のレビュー)
13,500税込14,850
1個
8日以内出荷
4つのレーザーラインは床の調整に最適です。水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。事業者向けの製品です。
付属品気泡管(2個)、ブリスターケース、ピン×2個(本体裏面に付属)、バッテリー質量(g)240(電池含)電源単3電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×48使用距離範囲(m)15(使用環境による)角度精度(mm)±0.5/1m電池寿命15時間レーザー波長(nm)635保管温度範囲(℃)-10~70アズワン品番64-7922-33レーザー垂直4ライン動作温度範囲(℃)0~50レーザー出力(mW)<1(クラスⅡ)
墨汁 TRUSCO墨汁TRUSCO
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
墨汁は墨つきが良く、雨でも流れにくいです。 詰め替え用としても使えます。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨つぼの墨液に
レーザーロボ SHELL シンワ測定レーザーロボ SHELLシンワ測定
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
軽量でコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。±2°まで傾きを自動補正します。正面クロスライン、地墨ポイント、天墨ポイントを照射します。
用途各種墨出し作業に。幅(mm)ライン光:5mで±2質量(g)300出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018)電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)本体寸法(mm)155×48×48光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530自動補正範囲±2°制動方式振り子+磁気ダンパー方式保証期間1年間盗難・火災補償付指示精度縦・横ライン5mで±2mm警告傾斜時:自動補正範囲を越えるとレーザーラインが点滅(約1秒間)ライン出射角(°)縦ライン:約105/横ライン:約100照射ライン縦・横
マキガネ 三共技研マキガネ三共技研
42,980税込47,278
1台
当日出荷
矩出しが1人で 簡単に出来る巻尺 コンパクトで持ち運びも便利 錆びにくいステンレス巻尺テープ 巻尺テープ引き出し防止のストッパー付
用途基礎工事作業に!!矩出しが一人で簡単に!!寸法(mm)144×322×24質量(kg)1.5長さ(m)18(10間)
墨出し名人GL回転台 Panasonic(パナソニック)墨出し名人GL回転台Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

墨打器/墨差し