温度計・温湿度計 :「温湿度計」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂 質量(g)約58 測定範囲(℃)-30~50 精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh) 測定範囲(%RH)20~80 寸法(Φ×mm)101×(D)32.5
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂 質量(g)約29 測定範囲(℃)-30~50 精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh) 温度測定範囲(℃)-30~50 測定範囲(%RH)20~80 寸法(Φ×mm)68.5×(D)24 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)68.5×24
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

外部センサーで窓の外や離れた場所の温度が測れます 時計・カレンダー機能付き。
付属品取扱説明書、単4形乾電池 1本、外部センサー 1本 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池 1本 本体寸法(mm)約103×96×20 精度温度:±1℃(0~50℃)、湿度:±5℃(45~70%)常温 使用範囲温度(本体センサー):-10~50℃、温度(外部センサー):-50~70℃、湿度(本体のみ):20~90% 寸法(m)外部センサー:約1.9 測定周期(秒)約20 表示単位温度:0.1℃、湿度:1%RH
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷