温度計・温湿度計 :「温度記録計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1回使い切りタイプのデータロガー。記録した統計データ*2を液晶ディスプレイで確認可能。組込式USB端子により直接PCに接続可能。データダウンロードにソフトウェア不要。ソフトウェアなしで、FDA*321CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成*4。GMT*5採用のPDFレポート。MKT*6表示のPDFレポート。Shadow LogTM*7機能を搭載 (米国特許取得済)。*1 NIST:米国国立標準技術研究所。*2 統計データ:動作表示、最高温度、最低温度、平均温度。*3 FDA:米国食品医薬品局。*4 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*5 GMT:Greenwich Mean Time。日本時間でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*6 MKT:Mean Kinetic Temperature。*7 Shadow LogTM:スタートボタンを押し忘れた状態(本製品が起動していない状態)で、荷受人様のお手元に届いても、30分間隔で、最大85日間の温度データが取得できる機能です。(但し、データロガーはPC接続時に停止します)。※シャドーログ機能を用いて、温度データを取得する際は、内蔵ソフトウェアをご使用ください。(FlashLink、Flash PDFには、対応しておりません。)
用途温度計測・温度観察
関連資料(0.5MB)
1個
¥7,980
税込¥8,778
6日以内出荷
1回使い切りタイプのデータロガー。記録した統計データ*2を液晶ディスプレイで確認可能。組込式USB端子により直接PCに接続可能。データダウンロードにソフトウェア不要。ソフトウェアなしで、FDA*321CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成*4。GMT*5採用のPDFレポート。MKT*6表示のPDFレポート。Shadow LogTM*7機能を搭載 (米国特許取得済)。*1 NIST:米国国立標準技術研究所。*2 統計データ:動作表示、最高温度、最低温度、平均温度。*3 FDA:米国食品医薬品局。*4 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*5 GMT:Greenwich Mean Time。日本時間でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*6 MKT:Mean Kinetic Temperature。*7 Shadow LogTM:スタートボタンを押し忘れた状態(本製品が起動していない状態)で、荷受人様のお手元に届いても、30分間隔で、最大85日間の温度データが取得できる機能です。(但し、データロガーはPC接続時に停止します)。※シャドーログ機能を用いて、温度データを取得する際は、内蔵ソフトウェアをご使用ください。(FlashLink、Flash PDFには、対応しておりません。)
用途温度計測・温度観察
品番40050-08
関連資料(0.47MB)
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件*6の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成*7。MKT*8表示のPDFレポート。記録した統計データ*9を液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。*1 温度計本体が測定できる温度範囲。実際の測定温度データの範囲は、接続するセンサーによって、変わります。*2 ポリエチレンテレフタレート。*3 FDA(米国食品医薬品局)によりGenerally Recognized As Safeとして一般的に安全であると認証された物質。*4 NIST:米国国立標準技術研究所。*5 温度校正:オプションでISO/IEC 17025:2017に認定されたデルタトラックジャパンの温度校正室で校正します(別途、料金が発生します)。*6 測定条件:遅延スタート・サンプリング間隔・アラーム設定等を設定できます。*7 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力には専用ソフトウェアが必要です。*8 MKT:Mean Kinetic Temperature。*9 統計データ:動作表示・最高温度・最低温度・平均温度・上下限警告値・上下限逸脱時間
用途温度計測・温度観察
品番40528
関連資料(0.4MB)
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。