温度計・温湿度計 :「温度記録計」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様時計の時差:±60秒/月 付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ 寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H) 質量(g)約45(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池2個 精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0) 分解能0.1 最小目盛(℃)温度:0.1 動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと) 測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0 アズワン品番65-2177-03 防水性IP54 データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合) 記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分 電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
1個
5,500 税込6,050
当日出荷

1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。 記憶した測定データは、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能。 中継器、子機の制御には、解析ソフトウェアをインストールしたパソコンと親機が必要です。最小のネットワークはパソコン、親機1台、子機1台となります。 中継器は親機と兼用ですが、中継器をご使用の場合は親機とは別に設置が必要です。 ※中継器を使用した接続は、最大3段まで可能です。 リアルタイム監視 無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。
セット内容セット内容…本体+センサー(一体型) 寸法(mm)114(W)x35(H)x80(D) アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×L60、コネクタ部:Φ9×L30 質量(g)245 電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション) 型番SK-L700R-T※センサー付きセット品 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-10~60 精度(℃)at 0~40 温度:±(0.1+1digit) 上記以外 温度:±(0.2+1digit) 使用環境温度(℃)-10.0~60.0 記憶容量16000データ 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り アズワン品番64-7913-41 インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版 無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW チャネル数2ch
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷

本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。 USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。 ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能) HACCP準拠 EN 12830規格適合
仕様●測定範囲:-30~+70℃●仕様:本体+データ収集器●分解能:0.1℃●精度(±1digit):±0.5℃(-30~+70℃)●記憶容量:16,000データ●防塵・防水:IP65取得品●電源:CR2032×2個(付属)●サイズ:38(W)×18.5(D)×60(H)mm●重量:35g(本体のみ)●動作温度:-30~+70℃●保管温度:-40~+70℃●測定レート:1分~24時間●チャネル:1内蔵●付属品:本体、壁取付けブラケット、USBインターフェイス アズワン品番65-2176-89
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

1個
39,900 税込43,890
翌日出荷

。別売データ収集器(EA742H-1・-2)を使ってPCにデータを転送可能。
仕様●測定範囲(2ch):-40~800℃●分解能:0.1℃(-40~200℃)、1℃(-40~800℃)●精度:±1℃(-40~800℃)●測定間隔:1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分●記録容量:最大60,000データ●使用可能範囲:0~50℃、80%RH以下●電源:単3電池×2本(付属)●サイズ:79(W)×37(D)×60(H)mm●重量:160g アズワン品番65-9276-19
1台
38,500 税込42,350
翌日出荷

仕様複数同時地点の温度管理に最適 測定範囲‐200/1000℃ サイズ63(W)×33(D)×103(H)mm 電源TL-5903リチウム電池(付属) 精度±0.3℃ (‐100/+70℃) 分解能0.1℃ チャネル数4ch
1個
80,000 税込88,000
8日以内出荷

1個
64,300 税込70,730
翌日出荷

材質一体センサー:センサー:PC樹脂、分離センサー:センサー:SUS304、コード:PVC樹脂 寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、一体センサー:センサー:Φ11×60(H)、コネクタ部:Φ9×30(L)、分離センサー:センサー:Φ3.3×13(L) 質量(g)本体:約232(電池含む)、一体センサー:約9、分離センサー:約23 電源単3電池×2本(付属) コード長さ(m)分離センサー:1.6 精度一体センサー:-9.9~60:±0.5、分離センサー:-40~80.0:±0.5 温度測定範囲(℃)一体センサー:-10.0~60.0、分離センサー:-40.0~80.0 精度(℃)±0.2(0~40)、±0.3(上記以外) 分解能(℃)0.1 電池寿命(時間)計測モード時:約500 測定チャンネル数2チャンネル 記憶容量各チャンネル16,000データ 防塵防水性能分離センサー:JIS C 0920 IP65準拠 外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。 表示サンプリング(秒)約1 アズワン品番64-7913-40 インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
29,300 税込32,230
翌日出荷

付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM 材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂 寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ3.3×13(L) 質量(g)本体:約232(電池含む)、センサー:約23 電源単3電池×2本(付属) コード長さ(m)1.6 精度-40~80.0:±0.5 温度測定範囲(℃)-40.0~80.0 精度(℃)±0.2(0~40)、±0.3(上記以外) 分解能(℃)0.1 電池寿命(時間)計測モード時:約500 測定チャンネル数2チャンネル 記憶容量各チャンネル16000データ 防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠 外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。 表示サンプリング(秒)約1 アズワン品番64-7913-39 インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
31,400 税込34,540
翌日出荷

仕様複数同時地点の温度管理に最適 測定範囲‐50/1000℃ サイズ53(W)×27(D)×89(H)mm 電源単4電池×3本(付属) 精度±(0.5+1dgt) 分解能0.1℃ チャネル数2ch
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

・電池が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。 ・記憶した測定データは、microSDカード(別売り)にコピー可能。 ・リアルタイム監視 無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。 ・警報機能(メール送信) 設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告 など)が起こった場合、 事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。 メールアドレスは4件まで登録ができ、警報時は全登録先へ一斉に警報メールを送信します。 最大60台のネットワーク通信が可能です。
セット内容本体+センサー(一体型) 寸法(mm)指示計:114×35×80 アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×H60、コネクタ部:Φ9×L30 質量(g)249(電池含む) 電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション) 精度温度:±0.2(0~40)/±0.3(左記以外)、湿度:±0.2%rh(0~40)/±0.3%rh(左記以外) 型番SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1 分解能温度:0.1 湿度:0.1%rh 温度測定範囲(℃)温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh 記憶容量温度、湿度 各16000データ 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り センサ精度温度:±0.5、湿度:「SK-L700R-TH-1 相対湿度測定範囲および精度」参照下さい。 アズワン品番64-7913-45 インターフェイスWindows10、8.1、8(すべて64bit/32bit 日本語版) 無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
1台
30,500 税込33,550
翌日出荷

付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM 材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部:PVC樹脂 寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×60(H) 測定範囲温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60) 質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約9 電源単3電池×2本(付属) 精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照 分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh 電池寿命(時間)計測モード時:約500 測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル 記憶容量各チャンネル16000データ 外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。 表示サンプリング(秒)約1 アズワン品番64-7913-42 インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
31,500 税込34,650
翌日出荷

1個
36,800 税込40,480
翌日出荷

セット内容:データロガー温度計×1個、空調用温度センサー×1個、表面用温度センサー×1個、アルミケース×1個。4点の同時温度測定ができます。RS232出力端子付。SDカード(別売)につきましては、市販のSDカード(1~16GB)をお買い求め下さい。本器はSDカード(別売)により測定データを記録でき、そのデータを簡単に市販の表計算ソフトウェアで利用できるので本器で保存したデータを元に様々な様式に加工できます。T1に接続したセンサーで測定した温度からT2に接続したセンサーで測定した温度を差し引くT1-T2演算機能付。
1セット
78,100 税込85,910
翌日出荷

付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM 材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部・コード:PVC樹脂 寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×34(H)、コネクタ部:Φ12×40(L) 測定範囲温度:-20.0~80.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60) 質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約35 電源単3電池×2本(付属) コード長さ(m)1.6 精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照 分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh 電池寿命(時間)計測モード時:約500 測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル 記憶容量各チャンネル16000データ 外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。 表示サンプリング(秒)約1 アズワン品番64-7913-43 インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
32,600 税込35,860
翌日出荷

換気状況の見える化で適切な換気のタイミングがわかる→密閉状況の改善 混雑状況の見える化で混雑を避ける対策がとれる→密集・密接状態の回避 専用アプリで詳細表示や通知も 工事不要で設置が簡単 信頼性の高いCO2センサ搭載 コネクトCO2センサーで換気状況を見える化し、コネクトセルラーで混雑状況を見える化することができます。
仕様●測定範囲:CO2:360~5,000ppm温度:-10~40℃湿度:10~90%●仕様:コネクトCO2センサ+コネクトセルラー●分解能:CO2:50ppm温度:1℃湿度:1 %●精度:CO2:50ppm±指示値の3%温度:±2℃湿度:±5℃●電源:コネクトCO2センサ:USB-C(400mAhバッテリー内蔵)コネクトセルラー:AC100V 50/60Hz●サイズ:コネクトCO2センサ:45×43×102mmコネクトセルラー:41×23×72mm●【主な機能:コネクトCO2センサ】:CO2濃度/温・湿度測定、表示CO2濃度LED表示(4段階)●【主な機能:コネクトセルラー】:CO2センサの通信モジュール(通信距離7m以内)混雑状況分析(半径7m以内)※Wi-Fi接続中の端末はカウントしません。 アズワン品番65-2177-06
1組
75,000 税込82,500
翌日出荷

中距離無線接続タイプ EA742GB-34(温度センサー)、EA742GB-35(温度・湿度センサー)で使用します。 子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信されます。 親機1台に対して子機100台まで同時接続可能
仕様●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●重量:274g(ACアダプター除く)●電源:ACアダプター●最大通信距離:150m●無線方式:RF(特定小電力)●ネットワーク機能:有線LAN、Wi-Fi●付属品:ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易取説●測定精度:温度:±0.5℃、湿度:±5%RH
1台
49,500 税込54,450
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:中心・液体用温度センサー●温度範囲:-40~300℃●センサーサイズ:Φ12×256mm プローブ先端/Φ3.2×156mm●コード長:1m●重量(g):75●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA70 アズワン品番65-9271-70
1本
8,660 税込9,526
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+900℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~900℃●センサーサイズ:Φ12×600mm プローブ先端/Φ4.8×500mm●コード長:1m●重量(g):100●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番65-9271-73
1本
16,200 税込17,820
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番65-9271-69
1本
16,700 税込18,370
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番65-9271-72
1本
15,200 税込16,720
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:気体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×245mm プローブ先端/Φ3.2×145mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対●空調用(高速タイプ) アズワン品番65-9271-71
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷