商品豆知識
一般校正証明書付き。応答性が速く、わずか10秒で温度測定が可能。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書
寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L110
電源CR2032形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-50~+350
測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値
温度表示間隔:約1秒
温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65相当
取扱説明書(0.41MB)
最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1
校正証明書一般校正証明書付き
1台
¥25,980
税込¥28,578
15日以内出荷
一般校正証明書付き。セパレート・センサーで離れた場所の温度測定に便利。応答性が速く、わずか10秒で温度が測定可能。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書
寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L108
電源CR2032形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-50~+350
測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値
温度表示間隔:約1秒
温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
ケーブル長(mm)約600
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65相当
取扱説明書(0.41MB)
最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1
校正証明書一般校正証明書付き
1台
¥28,980
税込¥31,878
15日以内出荷
一般校正証明書付き。スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。データ記録数は内蔵温度の48000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ)
付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書
質量(g)約67(電池含む)
測定範囲(℃)温度:-30.0~70.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)
温度分解能(℃)0.1
電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
データ記録件数温度T1:48000ポイント
記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能
取扱説明書(1.84MB)
測定精度(℃)温度:±0.5
1台
¥30,980
税込¥34,078
16日以内出荷
一般校正証明書付き。スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売。データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品
付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。
質量(g)約67(電池含む)
測定範囲(℃)温度:T1、T2:-30.0~70.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)
温度分解能(℃)0.1
電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(T2外部温度センサープローブ接続時)
データ記録件数温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント
記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能
取扱説明書(1.84MB)
測定精度(℃)温度:±0.5
1台
¥31,980
税込¥35,178
16日以内出荷
一般校正証明書付き。スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)
付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書
質量(g)約67(電池含む)
測定範囲(℃)温度:-30.0~70.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)
温度分解能(℃)0.1
電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント
記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能
取扱説明書(1.84MB)
測定精度(℃)温度:±0.5
湿度測定範囲(%RH)10.0~90.0
分解能(%RH)湿度:0.1
湿度定格精度(%RH)±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時
1台
¥33,980
税込¥37,378
16日以内出荷
◆一般校正証明書付き。◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。
仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字
付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証、一般校正証明書
電源内蔵リチウムイオン電池
温度測定範囲(℃)-20~350
メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB)
表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD
解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル
防塵防水性能IP54
温度分解能(℃)0.1
表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート25Hz
測定視野角(°)50×50
アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅
ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
1台
¥59,980
税込¥65,978
16日以内出荷
一般校正証明書付き。JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。最大12000ポイントの測定データを記録・保存。75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。
仕様【データ保存先】内部メモリ【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、一般校正証明書
測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)
区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2
測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)
湿度測定範囲(%)10~90RH
動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)
保存形式データファイル:csv形式
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.31MB)
相対湿度(%RH)表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1
1台
¥46,980
税込¥51,678
41日以内出荷
◆一般校正証明書付き。◆JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。◆75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。◆熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。◆使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。◆市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。◆最高値、最低値のメモリ機能、表示ホールド機能、オートパワーオフ機能付き
用途熱中症の危険性を知るために。労働環境の安全管理に。
仕様【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、一般校正証明書
測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)
区分JIS B 7922:2023精度:クラス2
電源単4形アルカリ乾電池4個
測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
温度測定範囲(℃)【TG】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、黒球:0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)
動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度測定範囲(%RH)相対:10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
1台
¥45,980
税込¥50,578
41日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。