温度計・温湿度計 :「温度湿度計」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan温湿度計
温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能。持ちやすいスタイリッシュはボディ。素早いレスポンス。バックライト機能で見やすい
電源単3電池×4 測定範囲(℃)-20~+60(温度)、0~99%RH(湿度)、計算値(露点・湿球温度) 測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度) 分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点・湿球温度) 温度精度±0.8℃ 機能5~95%RH サンプリング2秒/回 使用環境0~+40℃、80%RH以下(結露なきこと) 湿度精度±2.5%RH
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
温度・湿度・露点測定可能な温湿度計。高精度・高分解能。高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
電源(V)006P(9電池×1 測定範囲(℃)0~+80(温度)、10~95%RH(湿度)、-25.3~48.9(露点温度) 測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度) 分解能(℃)0.01(温度)、0.01%RH(湿度)、0.01(露点温度) 温度精度±0.8℃ 機能5~95%RH サンプリング0.8秒/回 使用環境本体/0~+50℃・80%RH以下(結露なきこと)、プローブ/0~80℃ 湿度精度±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。自立スタンド付。暗いところでも使用できるバックライト機能。16000データが保存できPCでの管理も可能
仕様反応速度(安定時):10秒(温度)、180秒(湿度) 寸法(mm)プローブ:80L×Φ15 電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売) 測定範囲(℃)-20~60(温度)、5~95%RH(湿度)、-20~60(露点) 方式サーミスタセンサ(温度)、静電容量式(湿度) 精度±0.8℃(温度)、±3.0%RH(湿度) 分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度) 機能●長期安定のためのIP65防水 ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付 インターフェイスRS-232C
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
MAX/MIN記録時、時間も同時記録。自立スタンド・マグネット付。快適度をアイコン表示。温度・湿度・時間の同時表示
電源CR2032ボタン電池×1 測定範囲(℃)-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度) 測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度) 精度(℃)±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3 分解能(℃)0.1(温度)、1%RH(湿度) 機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能 ディスプレイ28×17mm 使用環境0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度) 保存環境-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
温湿度・露点が測定できます。温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。Max.Min.Ave値表示の多機能型。RS-232Cでデータをパソコンに送れます
電源単4電池×4 測定方式半導体センサ・K熱電対センサ(温度)、静電容量センサ(湿度) 温度測定範囲(℃)-20~+50 精度(℃)±0.6(-20~+50 温度精度±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%) インターフェースRS-232C メモリー99pts、時刻データ付 ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示 使用環境0~+40℃、0~80%RH 湿度測定範囲(%RH)5~95
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)