温度計・温湿度計 :「振動分析計」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CX200Pro+はクリアな赤外線画像で温度測定ができるハンディ型サーマルカメラのエントリモデルです。自社開発の解像度256×192ピクセルピッチ12μm高精度赤外線検出器を搭載。NETDは40mKと低く、より小さな温度差を捉えます。僅か6秒のクイック起動!操作レスポンスもスムーズ。温度測定モードの自動切り替えを搭載し、効率的なオペレーションを実現。IP54の防塵防水性能、2メートルの落下耐性を備えたタフ構造。PC用温度分析ソフトウェアが付属します。安心の日本語表示。
仕様FOV:56°×42°、IFOV:3.75mrad、カラーパレット:7種類、ストレージメディア:microSDカード(32GB付属・最大128GBまで対応)、スペクトルバンド:7.5~14μm、フォーカスモード:固定フォーカス、三脚規格:UNC 1/4-20、可視光カメラ:2メガピクセル、最短測定距離:0.5m、検出器タイプ:12μm非冷却赤外線検出器、機器上の解析機能:中心温度点 / 最高温度点 / 最低温度点、温度測定範囲の切替え:自動、熱感度(NETD):<40mK (25℃/F1.0)、画像モード:赤外線・可視光・ピクチャーインピクチャー・フュージョン、電源管理:オートパワーオフ機能(無効可能) 付属品CX200Pro本体、USBケーブル、microSDカード(32GB) 、キャリングポーチ、 日本語取扱説明書、校正証明書(各1) 寸法(mm)237×75×92 質量(g)約520 電源充電式リチウムバッテリ内蔵 温度測定範囲(℃)-20~+150 / 100~550 精度(℃)±2または±2%のいずれか大きい方 インターフェースUSB Type-C、microSDカード ディスプレイ2.8インチ / 320×240 解像度256×192 防塵防水性能IP54 焦点距離(mm)3.2 耐衝撃性衝撃25g(IEC60068-2-27)/ 振動2.5g(IEC60068-2-6) 電源供給USB Type-C 動作温度(℃)-10~+50 動作湿度(%)10~95 (結露しないこと) 保管温度(℃)-20~+60 外部接続USB、WiFi フレームレート25Hz アラーム最高 / 最低温度アラーム 稼働時間(時間)最大15
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング