絞り込み
測定範囲(℃)
- 100~550(1)
- -20~150(1)
ブランド
- Raythink
- モノタロウ(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- CHINO(チノー)(12)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(31)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
- omron(オムロン)(12)
- testo(テストー)(100)
- アイシー(14)
- アズワン(31)
- エスコ(60)
- オムロンヘルスケア(16)
- ケニス(12)
- サーモポート(29)
- シンワ測定(14)
- マザーツール(41)
- ライン精機(9)
- 佐藤計量器製作所(64)
- 安立計器(13)
- 熱研(46)
- 理化工業(36)
- ブランドをもっと見る
「測定範囲(℃)」から絞り込む
100~550(1)
-20~150(1)

ハンドヘルドサーモグラフィ温度計CX200 Pro+
Raythink¥79,980税込¥87,9781個当日出荷CX200Pro+はクリアな赤外線画像で温度測定ができるハンディ型サーマルカメラのエントリモデルです。自社開発の解像度256×192ピクセルピッチ12μm高精度赤外線検出器を搭載。NETDは40mKと低く、より小さな温度差を捉えます。僅か6秒のクイック起動!操作レスポンスもスムーズ。温度測定モードの自動切り替えを搭載し、効率的なオペレーションを実現。IP54の防塵防水性能、2メートルの落下耐性を備えたタフ構造。PC用温度分析ソフトウェアが付属します。安心の日本語表示。付属品CX200Pro本体、USBケーブル、microSDカード(32GB) 、キャリングポーチ、 日本語取扱説明書、校正証明書(各1)仕様FOV:56°×42°、IFOV:3.75mrad、カラーパレット:7種類、ストレージメディア:microSDカード(32GB付属・最大128GBまで対応)、スペクトルバンド:7.5~14μm、フォーカスモード:固定フォーカス、三脚規格:UNC 1/4-20、可視光カメラ:2メガピクセル、最短測定距離:0.5m、検出器タイプ:12μm非冷却赤外線検出器、機器上の解析機能:中心温度点 / 最高温度点 / 最低温度点、温度測定範囲の切替え:自動、熱感度(NETD):<40mK (25℃/F1.0)、画像モード:赤外線・可視光・ピクチャーインピクチャー・フュージョン、電源管理:オートパワーオフ機能(無効可能)寸法(mm)237×75×92質量(g)約520電源充電式リチウムバッテリ内蔵温度測定範囲(℃)-20~+150 / 100~550精度(℃)±2または±2%のいずれか大きい方インターフェースUSB Type-C、microSDカードディスプレイ2.8インチ / 320×240解像度256×192防塵防水性能IP54焦点距離(mm)3.2耐衝撃性衝撃25g(IEC60068-2-27)/ 振動2.5g(IEC60068-2-6)電源供給USB Type-C動作温度(℃)-10~+50動作湿度(%)10~95 (結露しないこと)保管温度(℃)-20~+60外部接続USB、WiFiフレームレート25Hzアラーム最高 / 最低温度アラーム稼働時間(時間)最大15
温度計 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら