絞り込み
ブランド
  • アセイ工業
  • モノタロウ(21)
  • 佐藤計量器製作所(382)
  • エスコ(270)
  • testo(テストー)(262)
  • CHINO(チノー)(194)
  • アズワン(131)
  • ナリカ(118)
  • 安立計器(111)
  • シンワ測定(106)
  • 安藤計器製工所(100)
  • エンペックス気象計(96)
  • T&D(ティアンドデイ)(89)
  • 日油技研工業(86)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(85)
  • 熱研(83)
  • サーモポート(76)
  • マザーツール(73)
  • 日本計量器工業(73)
  • CRECER(クレセル)(71)
  • 東亜計器(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔) アセイ工業

    サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔)

    アセイ工業(3件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1ケース(20枚)
    当日出荷
    不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様3温(10℃間隔)表示タイプ区分ワックスタイプタイプ3温(10℃間隔)表示タイプ外形寸法(mm)18×30有効期限(年)6(屋外使用)測定方式不可逆性精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
  • 液晶シール アセイ工業

    液晶シール

    アセイ工業(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1袋(20枚)
    当日出荷
    可逆性温度感知液晶シール。応答速度1秒以内。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。
    用途室内等で温度管理にご利用頂けます。有効期限(年)目安/3(屋内使用)精度(℃)±0.5変色
  • サーモカラーセンサー 3温表示おむすび型タイプ アセイ工業

    サーモカラーセンサー 3温表示おむすび型タイプ

    アセイ工業(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1ケース(20枚)
    当日出荷
    不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。三角タイプで色々な箇所に使用可能。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様おむすび型3温表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)17.5×18.7有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2示温部寸法(mm)Φ5
  • 湿度インジケータ(不可逆) アセイ工業

    湿度インジケータ(不可逆)

    アセイ工業
    7,298税込8,028
    1ケース(60枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    不可逆性湿度感知ラベル。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に発色。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。
    用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。区分化学変化タイプ有効期限(年)半(ご購入後)精度±5%RH(25℃時)寸法(Φmm)(発色部)5測定方式不可逆性変色白→青RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔) アセイ工業

    サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔)

    アセイ工業(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1ケース(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。 ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。 3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記有り。 RoHS対応。
    用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等) 機械装置(モーター、プレス機、電子機器等) 工程管理(食品加工、塗装等) 電気設備や機械装置で異常加熱の確認。 食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。区分ワックスタイプタイプ3温(10℃間隔)表示タイプ外形寸法(mm)18×30有効期限(年)6(屋外使用)測定方式不可逆性精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
  • 湿度インジケータ(不可逆) アセイ工業

    湿度インジケータ(不可逆)

    アセイ工業
    19,900税込21,890
    1缶(50枚)
    当日出荷
    不可逆性湿度感知カード。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に反応。屋内専用。RoHS対応。
    用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。仕様5点表示タイプ区分化学変化タイプ外形寸法(mm)75×105有効期限(年)半(ご購入後)精度±5%RH(25℃時)反応湿度(%RH)50・60・70・80・90
  • 湿度インジケータ(可逆) アセイ工業

    湿度インジケータ(可逆)

    アセイ工業
    17,980税込19,778
    1缶(200枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    可逆性湿度感知カード。屋内専用。塩化コバルト不使用。100%バージンパルプ材料。RoHS対応。
    用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。区分化学変化タイプ有効期限(年)半(ご購入後)精度±5%RH(25℃時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • WAX示温インク アセイ工業

    WAX示温インク

    アセイ工業
    5,898税込6,488
    1本(50g)
    当日出荷から6日以内出荷
    不可逆性温度感知インク。化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。金属、樹脂など様々な箇所への塗布が可能。凸凹部分や広い面積、熱伝対の付きにくい箇所の温度管理が可能。屋内専用。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。区分ワックスタイプ有効期限(年)1(ご購入後)精度(℃)±2変色白→透明/半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモカラーセンサー 5温表示タイプ アセイ工業

    サーモカラーセンサー 5温表示タイプ

    アセイ工業
    3,898税込4,288
    1ケース(20枚)
    当日出荷
    不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(5FC100、5FC125は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。測定方式不可逆性精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
  • サーモカラーセンサー 小型1温表示タイプ アセイ工業

    サーモカラーセンサー 小型1温表示タイプ

    アセイ工業
    3,898税込4,288
    1ケース(40枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様小型1温表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)10×10有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ3
  • サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプ アセイ工業

    サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプ

    アセイ工業(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1ケース(40枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様丸型1温表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)Φ10有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2変色白→赤RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
  • サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプ アセイ工業

    サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプ

    アセイ工業
    4,398税込4,838
    1ケース(40枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(1KC120~1KC200は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。外形寸法(mm)20×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(5℃間隔) アセイ工業

    サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(5℃間隔)

    アセイ工業
    3,490税込3,839
    1ケース(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。「 年 月貼付」表記有り。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様3温(5℃間隔)表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)18×30有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
  • 半導体用示温ラベル 9温表示タイプ アセイ工業

    半導体用示温ラベル 9温表示タイプ

    アセイ工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1ケース(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、80℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
    用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)15×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
  • サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔) アセイ工業

    サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔)

    アセイ工業
    4,098税込4,508
    1ケース(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。 ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。 3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記はありません。 RoHS対応。
    用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等) 機械装置(モーター、プレス機、電子機器等) 工程管理(食品加工、塗装等) 電気設備や機械装置で異常加熱の確認。 食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。区分化学変化タイプ外形寸法(mm)18×33有効期限(年)3(屋内使用)RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
  • AC滅菌インジケータ アセイ工業

    AC滅菌インジケータ

    アセイ工業
    15,980税込17,578
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    不可逆性オートクレーブ滅菌処理感知ラベル。オートクレーブ滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「AC滅菌済」の文字が浮き出ます。RoHS対応。
    用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。有効期限(年)1(ご購入後)変色白→黒褐色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半導体用示温ラベル 3温表示タイプ アセイ工業

    半導体用示温ラベル 3温表示タイプ

    アセイ工業
    5,774税込6,351
    1ケース(20枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハーに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、55℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
    用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)7×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
  • サーモカラーセンサー 4温表示タイプ アセイ工業

    サーモカラーセンサー 4温表示タイプ

    アセイ工業
    4,098税込4,508
    1ケース(20枚)
    当日出荷
    不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様4温(5℃間隔)表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)15×40有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
  • EOG滅菌インジケータ アセイ工業

    EOG滅菌インジケータ

    アセイ工業
    7,798税込8,578
    1袋(200枚)
    当日出荷
    不可逆性EOG滅菌処理感知ラベル。EOG滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「EO滅菌済」の文字が変色します。クラス3。貼り付け可能シールタイプ。ラミネート加工。RoHS対応。
    用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。仕様変色条件/温度55℃-湿度50%-4時間区分化学変化タイプ外形寸法(mm)14×35有効期限(年)1(ご購入後)変色ピンク→ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 希釈液 アセイ工業

    希釈液

    アセイ工業
    4,598税込5,058
    1本(50g)
    6日以内出荷
    WAX示温インク用希釈液
    用途WAX示温インク希釈用。仕様WAX示温インク用有効期限(年)1(ご購入後)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモカラーセンサー アセイ工業

    サーモカラーセンサー

    アセイ工業
    2,698税込2,968
    1袋(20枚)
    12日以内出荷
    RoHS対応
温度計・温湿度計