温度計・温湿度計 :「AC USB アダプター」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。
仕様入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz
適合機種TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4V
ケーブル長(m)1.5
アズワン品番62-2699-16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
CO2濃度・温度・湿度各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温湿度センサタイプです。
測定範囲CO2(精度):0~9999ppm(±50ppm+読値の5%)、温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH)
付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約214
電源ACアダプタ(付属)、単3電池×4(付属)
測定項目CO2、温度、湿度
本体質量(g)約120
表示測定値、電池残量、その他
センサー温湿度センサ(SHA-3151)
分解能1ppm、0.1℃、0.1%RH
通信方式USB通信、シリアル通信(RS-232C)、赤外線通信
メモリー8000データ×3ch
動作環境温度0~45℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命約2日間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96X66X46
アズワン品番62-5001-32
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
付属品単3アルカリ電池 (LR6)×4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (THA-3001), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
種別CO2濃度・温度・湿度データロガー
測定範囲CO2:0~9999ppm、温湿度:0~55℃、10~95%RH
電源単3アルカリ×4、ACアダプタ
測定項目CO2、温湿度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46
精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃,±5%RH (at 25℃, 50%RH)
表示測定値、電池残量、その他
通信方式USB通信、シリアル通信、赤外線通信
動作環境温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと)
記憶容量8000×3ch
警報出力外部接点出力
アズワン品番61-8493-83
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
記録間隔15通り(1秒~60分)
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。
±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
TR-75nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録する熱電対センサ( K, J, T, S, R )対応の温度データロガーです。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
測定対象温度 2ch、熱電対 K, J, T, E, S, R
付属品単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式
電源単3アルカリ×2、ACアダプタ、PoE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26
本体質量(g)55
精度K・J・T・Eタイプ:±(0.5℃ + 読み値の0.3%)、S・Rタイプ:±(1.5℃+読み値の0.3%)
表示測定値、電池残量、その他
温度測定範囲(℃)-199~1760
通信方法有線LAN、USB
動作環境温度: -10~60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと
電池寿命約10日~1年半
アズワン品番62-5001-28
RoHS指令(10物質対応)対応
警報の表示Eメール、ソフトウェア/ブラウザ
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
データ記録件数8000×2ch
記録間隔15通り 1秒~60分
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (THA-3001), 取扱説明書 (保証書付) 一式
種別CO2・温度・湿度データロガー 子機
測定範囲CO2 0~9999ppm温湿度 0~55℃、10~95%RH
電源単3アルカリx4、ACアダプタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46
精度CO2 ±50ppm±読み値の5%温湿度 ±0.5℃±5%RH (at 25℃, 50%RH)
表示測定値、電池残量、その他
測定対象CO2、温湿度
通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信
動作環境温度: 0~45℃湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
警報方式外部接点出力
電池寿命約2日
アズワン品番62-2699-12
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
データ記録件数8000×3ch
記録間隔15通り 1秒~60分
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様チャンネル数:温度1ch、湿度1ch●測定範囲:温度/0~55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000×2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信方式:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3乾電池x2本(付属)、USB供給、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサー(THA-3001)×1本
アズワン品番61-8493-80-23
校正証明書特急校正
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有
付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ACアダプタ (AD-05A4), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式
電源ACアダプタ、PoE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83X102X28
通信方式USB通信(設定時のみ)、光通信、無線/有線LAN、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2
動作環境温度: -10~60℃湿度: 90%RH以下(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類確認方法:外部接点出力、Eメール、ブラウザ、本体LED
防水性なし
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有
付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 取扱説明書 (保証書付) 一式
電源ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリx2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96X65.8X24.4
通信方式USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用)
動作環境温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)湿度90%RH以下(結露しないこと)
電池寿命中継機の場合: 約6ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ
防水性なし
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
付属品モバイルデータ通信アンテナ/USBケーブル
寸法(mm)66×38.6×96
質量(g)約120
タイプ4Gデータ通信
電源ACアダプタ(付属) 外部電源(別売) 単3アルカリ電池×4(付属)
対応OSWindows 7/8/10 iOS 11以上
対応機種子機:RTR500Bシリーズ RTR-500シリーズ 中継機:RTR500BC RTR-500C
アンテナサイズ(mm)55
通信方式ネットワークへの接続:モバイル通信(4G) 親機-子機間(中継機):特定小電力無線 光通信 設定時:USB通信 Bluetooth4.2
入出力接点入力/フォトモスリレー出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
温度・湿度各1ch温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様校正証明書付き
付属品温湿度センサ、電池、その他
測定範囲温度/0’-55℃、湿度/10~95%RH
電源単3アルカリx2、ACアダプタ、PoE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26
本体質量(g)55
精度温度/±0.5℃、湿度/±5%RH
表示測定値、電池残量、その他
温度測定範囲(℃)0~55
測定対象温度、湿度
湿度測定範囲(%)10~95
通信方式有線LAN、USB
インターフェース有線LAN、USB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×78×26
動作環境温度/’-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと
警報方式【確認方法】Eメール、ソフトウェア/ブラウザ
記憶データ数8000×2ch
電池寿命約10日~1年半
アズワン品番61-8493-80-20
記録モードendless/onetime
防水性なし
記録間隔15通り
校正証明書一般校正
1個
¥58,980
税込¥64,878
14日以内出荷
温度・湿度・CO2濃度を測定・記録できるワイヤレスデータロガーです。 高精度な温湿度センサが付属するタイプです。
測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(0~60℃)(分解能:0.1%RH)、CO2/0~9999ppm(分解能:最小1ppm)
付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約220
電源単3アルカリx4、ACアダプタ
測定項目温度・湿度・CO2(高精度)
本体質量(g)約125g
精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)、CO2/±(50ppm+読み値の5%)(5000ppm以下)
表示測定値、電池残量、その他
センサー温湿度センサ(SHA-3151)
通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信
メモリー8000データ×3ch
動作環境温度: 0~45℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命約2日間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96X66X46
アズワン品番62-5001-34
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
1個
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
温度・湿度:各1ch(高精度)
仕様校正証明付き
付属品温湿度センサ (SHA-3151) x 1, 単3アルカリ電池 (LR6), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式
測定範囲温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH (-20℃~70℃)
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ、PoE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×26×58
本体質量(g)55
精度±0.3℃±2.5%RH
表示測定値、電池寿命警告、その他
通信方法有線LAN・USB
動作環境温度-10~60℃湿度90%RH以下 結露しないこと
記憶容量8000×2
警報方式【確認方法】Eメール、ブラウザ
電池寿命約10日~1年半
アズワン品番62-5001-30-20
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
記録間隔15通り 1秒~60分
校正証明書一般校正
1個
¥64,980
税込¥71,478
14日以内出荷
インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。
仕様チャンネル数:温度2ch●測定範囲温度(℃):-40~+110(平均±0.3)●記憶容量:8000×2●通信方式:USB/LAN(有線)●サイズ(mm):78×26×58●電源:単3乾電池×2本(付属・USB供給)・ACアダプター(別売)・PoE●おんどとり●付属品:温度センサー(TR-0106)×2本
アズワン品番6-9183-34-23
校正証明書特急校正
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。
仕様チャンネル数:温度2ch●温度測定範囲(℃):-40~+110●記憶容量:8000×2●通信方式:USB/LAN(有線)●サイズ(mm):78×26×58●電源:単3乾電池×2(付属・USB供給)・ACアダプター(別売)・PoE●おんどとり●付属品:温度センサー(TR-0106)×2本●校正ポイントは25℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番6-9183-34-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥51,980
税込¥57,178
14日以内出荷
広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
仕様測定範囲:温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)●記憶容量:8000×2●通信方法:有線LAN・USB●サイズ:78×26×58mm●電源:単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)、PoE●付属品:温湿度センサ(SHA-3151)×1本●チャンネル数:温度・湿度:各1ch(高精度)
アズワン品番62-5001-30-23
校正証明書特急校正
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
仕様測定範囲:温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)●チャンネル数:温度・湿度:各1ch(高精度)●記憶容量:8000×2●通信方法:有線LAN・USB●サイズ:78×26×58mm●電源:単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)、PoE●付属品:温湿度センサ(SHA-3151)×1本●校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番62-5001-30-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥66,980
税込¥73,678
14日以内出荷
温度・湿度各1ch。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様測定対象:温度、湿度●測定範囲:温度/0-55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000x2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3アルカリx2、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサ、電池、その他●校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番61-8493-80-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥60,980
税込¥67,078
14日以内出荷
温度・湿度各1ch。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様測定対象:温度、湿度●測定範囲:温度/0-55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000x2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3アルカリx2、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサ、電池、その他●校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番61-8493-80-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥60,980
税込¥67,078
14日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。