絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • モノタロウ(14)
  • 佐藤計量器製作所(129)
  • シンワ測定(76)
  • T&D(ティアンドデイ)(71)
  • 日油技研工業(58)
  • エンペックス気象計(45)
  • A&D(40)
  • アズワン(34)
  • クレセル(33)
  • CHINO(チノー)(33)
  • testo(テストー)(33)
  • エスコ(31)
  • マザーツール(26)
  • カスタム(25)
  • 日本計量器工業(23)
  • 熱研(21)
  • タニタ(20)
  • アセイ工業(19)
  • TRUSCO(16)
測定範囲(℃)
  • -104.9~504.9(1)
特性
  • 防水(1)
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディタイプ温度計測器 安立計器ハンディタイプ温度計測器安立計器
39,980税込43,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)入力点数1点信号源抵抗の影響1kΩ以下測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本サンプリング周期約200msリニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36
はんだコテ先温度センサ CRシリーズ 安立計器はんだコテ先温度センサ CRシリーズ安立計器
11,980税込13,178
1組(2本)
当日出荷から14日以内出荷
CRシリーズははんだコテ先専用の温度センサです。 接触板構造の採用により安定性・応答性・耐久性にすぐれています。
用途はんだごてのこて先の温度管理と温度測定使用温度範囲(℃)0~500許容差±4.0℃(100~300℃における)応答速度5秒
静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ安立計器
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1
マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ 安立計器マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ安立計器
18,980税込20,878
1本
当日出荷から14日以内出荷
MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
用途モーター・発動機の表面温度計測等許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上コード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ
ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400 安立計器ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400安立計器
74,980税込82,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
AP-400シリーズは、温度計測を行ったその場ですぐに印字、プリントを行う事ができる軽量・コンパクトな温度計測器です 3種の印字機能とメモリ機能を搭載。安立計器ならではの高精度な温度計測技術との相乗効果で、あらゆる温度管理シーンで効果的に活用できます
スイッチメンブレンスイッチ(操作)電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)抵抗(Ω)500以下(信号源)表示7セグメントLCD(液晶)測定精度1℃分解/0℃以上…±(指示値の0.1%+1℃)入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)入力点数1メモリー容量100データ印字方式感熱シリアルドット方式動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露しない事)温度係数測定範囲の±(0.01%/℃)電池寿命約5年(常温保存にて)内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)使用時間(時間)150温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)
はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ 安立計器はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ安立計器
9,998税込10,998
1本
当日出荷から12日以内出荷
CRBシリーズは、はんだコテ温度センサCRシリーズをメーカーはんだコテ温度計HSシリーズ以外の計測器本体と接続するためのベース(延長コード)です
コード標準コードプラグ形状標準プラグ
突刺し形温度センサ BTシリーズ 安立計器突刺し形温度センサ BTシリーズ安立計器
13,980税込15,378
1本
当日出荷から14日以内出荷
BTシリーズは針部先端内部に熱接点が溶接されており、半固形物等の計測に適した突刺し形温度センサです また針部交換タイプもご用意しております
用途凝固前の樹脂やゴムの温度管理等許容差±2.5℃(100℃における)コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ
高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ安立計器
59,980税込65,978
1本
当日出荷から14日以内出荷
S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒パイプ長(mm)100コード長さ(m)1
静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ 安立計器静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ安立計器
22,980税込25,278
1本
当日出荷から12日以内出荷
AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1.5秒耐久性7.5万回以上向き(接触板)平行仕様グリップの有無:有コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ
ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ 安立計器ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ安立計器
10,980税込12,078
1個
当日出荷
形状(センサー)Φ2.1、ストレートタイプ半固形物・液体一般用センサ使用温度範囲(℃)-200~500精度(℃)±2.5(at100)応答速度2.5秒熱電対Eアズワン品番2-1087-01
センサー 安立計器センサー安立計器
22,980税込25,278
1本
当日出荷
U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
仕様グリップの有無:有材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール形状(ガード)平面用使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1ヘッド形状ガードタイプ(テフロン)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度3.5秒熱電対Eタイプ耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグパイプ形状ストレート、平行ヘッド寸法(mm)29×60被覆材シリコン
走行線用温度センサ MWシリーズ 安立計器走行線用温度センサ MWシリーズ安立計器
29,980税込32,978
1本
当日出荷から14日以内出荷
MWシリーズは走行線用の温度センサです。 走行中の電線表面の温度を測定することができます。
用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
テープ形温度センサ Model 505 安立計器テープ形温度センサ Model 505安立計器
8,998税込9,898
1本
当日出荷から14日以内出荷
Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~400許容差±2.5℃(100℃における)応答速度6秒コード標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ
薄形・細溝用温度センサ THシリーズ 安立計器薄形・細溝用温度センサ THシリーズ安立計器
25,980税込28,578
1本
当日出荷から14日以内出荷
THシリーズは隙間や溝などに挿入して側面・底面の表面温度を計測できる温度センサです。
用途ヒートシンクの性能試験時の温度管理と温度計測等仕様グリップの有無:有コード長さ(m)1コード径(Φmm)4ヘッド長(mm)100耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
温度計・温湿度計