赤外線放射温度計550VDムラテックKDS翌日出荷
レーザーポイント機能付です。
消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。
放射温度、周囲環境温度、放射温度と周囲環境温度の差分温度を同時に表示できます。
最大値、最小値、平均値機能付です。
用途空調設備吹き出し口の温度測定に放射率0.10~1.00(0.01ステップ)仕様校正書類:発行可能トラスコ品番167-2438セット内容取扱説明書兼保証書、単4乾電池(モニター用)×2本、ストラップ、保護カバー材質ABS樹脂幅(mm)50高さ(mm)116.6質量(g)128奥行(mm)20.6電源単4乾電池×2本測定範囲(℃)-30~+550温度表示最小:0.1℃アズワン品番65-2021-41距離対測定範囲比(D対S)6対1
赤外線放射温度計500FムラテックKDS(1件のレビュー)当日出荷
レーザーポイント機能付です。
消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。
測定レバーを引くだけの簡単操作です。
用途モーター等の回転体の表面温度測定に、近寄れない部分等の表面温度測定に、工場や各種作業現場等での表面温度測定に放射率0.95(固定)仕様校正書類:発行可能トラスコ品番167-2508セット内容取扱説明書兼保証書、積層型9V乾電池(モニター用)×1本材質ABS樹脂幅(mm)36高さ(mm)134質量(g)145奥行(mm)88.5電源積層型9V乾電池×1本測定範囲(℃)-50~+500温度表示最小:0.1℃アズワン品番65-2021-40距離対測定範囲比(D対S)12対1
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998