防滴型デジタル温度計 PC-9225佐藤計量器製作所3日以内出荷から14日以内出荷
大型の表示LCD、持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド(HOLD)機能付き。オートパワーオフ機能(電源投入後、約60分で自動的に電源が切れます)
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理用です。電源ボタン電池(LR44)1個測定範囲(℃)-30~200最小目盛0.1℃ (at -20.0~199.9℃) 1℃(左記以外)温度表示方式デジタル特性防滴温度計の種類防滴温度計
2chデジタル最高最低温度計 PC-3710シリーズ佐藤計量器製作所5日以内出荷
現在温度・最高温度・最低温度を同時表示する2ch温度計本体内蔵温度+付属外部センサで同時に温度測定が可能機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持 電池交換またはリセットボタンを3秒以上押すと記録したデータを削除します本体・センサ共に防水性能IPX5吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能本体樹脂ケースに抗菌作用あり
ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200シリーズ佐藤計量器製作所11日以内出荷から15日以内出荷
室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
デジタル最高最低温度計 PC-3510シリーズ佐藤計量器製作所22日以内出荷
現在の温度・最低温度・最高温度を同時に表示し、外部センサ(付属)を接続すると内蔵センサから外部センサの表示に切り替わります。本体内蔵温度または付属の外部センサで温度測定が可能機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持※電池交換またはリセットボタンを押すと記録したデータを削除します本体・センサ共に防水性能IPX5吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能本体樹脂ケースに抗菌作用あり
付属品単4乾電池×1、外部センサ固定金具×1、取扱説明書×1寸法(mm)センサ:感温部Φ5.5×11、樹脂部Φ7.9材質(本体)ASB樹脂(抗菌剤入り)、アクリル、シリコンゴム/センサ:PE樹脂、PVC樹脂、SUS304質量(g)約71(電池含む)電源単4形乾電池×1測定範囲(℃)内蔵温度:-5.0~50.0/外部温度:-50.0~70.0コード長さ(m)約3精度±1℃(0~40℃) / 2℃(左記以外) ※内蔵温度/外部温度共通表示分解能0.1℃サンプリング約10秒表示機能内蔵温度または外部温度の現在温度、最高温度、最低温度の同時表示設置方法吊り下げフック、卓上フック、壁掛けマグネット電池寿命約2年 ※アルカリ、常温使用時使用環境条件-5.0~50.0℃、80%rh以下(結露なきこと)特性校正書類の内容:試験成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー防水性本体部/センサ:JIS C 0920 IPX5に準拠※本体は端子保護キャップ取付時または外部センサ接続時本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×65×22
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
電池フタエー・アンド・デイ税込¥241¥219
シースホルダエー・アンド・デイ税込¥241¥219
小形放射温度計CHINO(チノー)税込¥153,780~¥139,800~
放射温度計CHINO(チノー)税込¥106,678~¥96,980~