標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
付属品標準センサー×1本
材質【プローブ】ステンレス(SUS304)
寸法(mm)70×40×175
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-40~+250
コード長さ(m)約1
精度-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃
センサーサーミスター
分解能(℃)0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)
サンプリング周期2回/秒
防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)
校正証明書一般校正
標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
測定温度範囲(℃)-40~250
校正証明書一般校正(英語)
標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
測定温度範囲(℃)-40~250
校正証明書一般校正(中国語)
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。