74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定 動画あり
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)185×46×143 電源単4アルカリ電池2本 精度±2%または±2(数値の高い方を適用) 電池寿命(時間)連続使用14 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1セットほか
28,980 税込31,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 材質(本体)ポリスチロール 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm)103×102×18 本体質量(g)135(電池含) 精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃)-5~49 湿度測定範囲(%)30~95 測定間隔20秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。 材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂 質量(g)360 タイプ最高・最低 電源単四乾電池 2本 測定範囲(℃)-30~250 本体寸法(mm)172×77×46 分解能0.1 精度(℃)±1 測定対象調理、設備管理、農業、実験 リード線(m)1.4 測定間隔1秒 プローブ長(mm)110 特性防塵・防水 防水保護等級IPX7 プローブ径(Φmm)3.5
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)10~90 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 設置方式壁掛け 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル温湿度計 環境チェッカー ミニ シンワ測定 動画あり
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛けができます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。 測定範囲(%)20~95 文字高(mm)22 温度測定範囲(℃)0~50 精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外) 最小表示(%)湿度:1 測定間隔20秒 最小表示(℃)0.1
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定 動画あり
コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃ 仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ 質量(g)180(電池含) 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-60~550 本体寸法(mm)144×43×117 使用温度(℃)0~50 測定方式HOLD測定/LOCK測定 分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃ 放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95) 距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径) 電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140) 防塵防水性能IP54 モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度 表示サンプリング(秒)1 出力(mW)1以内(JISクラス2) レーザー波長(nm)650(平均波長) 温度表示方式デジタル 特性防塵・防水 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g)150(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70 本体寸法(mm)103×102×18 測定間隔10秒 センサケーブル長さ(m)3 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性温度センサー部/IPX7
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正面や斜めの角度からも表示がはっきり見える液晶です。 最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。 コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。
用途お部屋の温度・湿度管理に。 寸法(mm)80×70×20 質量(g)65(電池含) 電源単4乾電池×1本 付属品単4乾電池×1本(モニター用) 材質ABS樹脂 表示最少:温度0.1℃、湿度1% 測定精度温度:0~40℃±1℃、それ以外±2.5℃、湿度:40~80%±10%、それ以外±15% 測定間隔10秒
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g)115(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70 本体寸法(mm)70×102×18 測定間隔10秒 センサケーブル長さ(m)3 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 防水性温度センサー部/IPX7
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。 倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。 明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計 特性防水 材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス 寸法(mm)217×64×19 質量(g)146 電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります) 最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃ 測定範囲(℃)-10~50 精度(℃)0~40℃:±1、それ以外:±2 保護等級IPX4 測定間隔10秒
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計 設置方式手持ち/壁掛け 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。 アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。 ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。 ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。 隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル温湿度計 環境チェッカー シンワ測定 動画あり
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛け、マグネットで金属などに取り付けられます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。 電源単4電池×1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります) 測定範囲(%)20~95 文字高(mm)40 温度測定範囲(℃)0~50 精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外) 最小表示(%)湿度:1 材質(磁石)ネオジム 測定間隔20秒 最小表示(℃)0.1
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ 質量(g)150 本体寸法(mm)Φ156×30 精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10% 1目盛(温度)2℃、(湿度)5% 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~90 設置方法壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。 1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。 2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。 3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。 4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック 材質ポリカーボネート/ABS樹脂 質量(g)75 電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃ 測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70 コード長さ(m)3 本体寸法(mm)65×65×19 精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃ 使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと) 設置方式卓上式 温度表示方式デジタル 防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。) 温度計の種類冷蔵庫用温度計
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途温度の測定に使用する温度計 精度(℃)-20~40℃:±2、それ以外:±4 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)2 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂 質量(g)95(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-5~50 本体寸法(mm)70×102×18 測定間隔6秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計 温度測定範囲(℃)-30~+50 材質本体:ポリスチレン樹脂 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃)-30~70 湿度測定範囲(%)0~100 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm)Φ48×17 質量(g)11 1目盛温度計:2℃、湿度計:2% 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式両面テープ式 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途湿度の測定に使用する湿度計 湿度測定範囲(%)0~100 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ 1目盛2% 設置方式壁掛け 湿度精度34%以下:±10%、35~75%:±5%、76%以上:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードな温度計です。 大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)252×43×18 全長(mm)252 材質(本体)木製 質量(g)55 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種温度管理に便利です。ボタンを押すだけでリセットできます。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計 精度(℃)±2 材質本体:ポリスチレン樹脂 寸法(mm)Φ106×43 質量(g)80 測定範囲(℃)-40~50 1目盛(℃)2 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)252×40×15 全長(mm)252 材質(本体)木製 質量(g)52 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨が降っても壊れない外作業で使える熱中症注意温湿度計です。
用途室内外での、温湿度管理、熱中症注意管理時に使用。 材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン 質量(g)160 1目盛温度は2℃、湿度は5% 温度精度-20℃~40℃±2℃、それ以外:±4℃ 寸法(Φ×mm)156×38 湿度精度35%~75%±7%、それ以外±10%
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。 広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。 見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。 最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。 スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70 寸法(mm)(本体)103×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35 コード長さ(m)3 質量(g)162(電池含む) 精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10% 湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95 最小表示温度:0.1%、湿度:1% 電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 防水性外部センサー:IPX7 材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂 測定間隔10秒
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル温度計 H-3用の交換用プローブです。
用途デジタル温度計H-3用の替えプローブです。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンワ測定放射温度計 F-2
RoHS
コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 水に濡れても安心な防塵・防水仕様です。(IP67)非接触なので安全で衛星的に使えます。
用途様々な温度測定に。 材質(本体)ABS樹脂/カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂 質量(g)25(電池含) 電源アルカリ電池LR44 2個 測定範囲(℃)-30~180 使用温度(℃)0~50 精度(℃)-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃/0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方) 測定波長8~14μ 放射率0.95(固定) 本体サイズ(mm)85×24×18 電池寿命(連続時間)約30 防塵防水性能IP67 オートパワーオフ無操作状態で約15秒後 測定間隔1秒 特性防塵・防水
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触で測定できる放射温度計です。 耐衝撃タイプです。 温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。(最高最低温度表示時) 測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付す。 バックライト機能付です。 測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。 HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。 温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。 HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。 三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95) 質量(g)252 寸法172×46×119mm 出力1mW以内(JISクラス2) 電源単4アルカリ乾電池 2個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-60~760 精度0~760℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -60~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃ 使用温度(℃)0~50 距離係数30:1 オートパワーオフ無操作状態で約60秒後 電池寿命連続使用7時間(レーザーポイントを使用しない場合 連続使用30時間) レーザー波長(nm)635~660 取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温・低温・適温を色分けしたので、1目でわかります。重りに鉛を使用しているので安定した測定ができます。
用途水槽の水温を測るための水槽用温度計 1目盛(℃)1 材質本体:ガラス二重管 寸法(mm)Φ13×160 全長(mm)160 質量(g)18 精度(℃)±1 設置方式手持ち 使用場所水槽 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水 シンワ測定 動画あり
データログ機能付の二点隔測式温度計。2箇所同時に測定し約63,000件のデータ※を製品本体に記録し、パソコン上でログデータ※を確認できます。現在温度と最高・最低温度の表示を切り替え出来ます。温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型のため、地温や水温などのログを取ることができます(本体には温度センサー非搭載)。防塵・防水性能IP54です。フック穴付です。
用途様々な温度の測定や、温度データの記録に。 寸法(mm)127×110×31、【プローブ】温度センサー部:Φ5×50 質量(g)280(電池含) 精度0~40℃:±0.5℃ -20~0℃、40~50℃:±1.5℃ それ以外:±2.0℃ 最小表示(℃)0.1 使用温度(℃)本体:-5~50、温度センサー:-50~90 測定間隔約20秒 材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム、液晶:ガラス、液晶カバー:アクリル樹脂、温度センサー:塩化ビニル樹脂、ステンレス 電源単3アルカリ乾電池2本、USB給電5V/1A (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) コード長さ(m)【プローブ】3 付属品USB(Type-A・micro Type-B)ケーブル 測定範囲(℃)-50~90
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-40~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)450×80×12 全長(mm)450 材質(本体)木製 質量(g)210 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。 熱中症指数、乾燥指数を表示します。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。 付属品バンド 測定範囲熱中症指数:21.1~51.0℃ 乾燥指数:1.0~17.3g/m3 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂 最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m3 本体寸法(mm)91×44×19 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~95 製品質量(g)55 材質(カバー)シリコン樹脂 測定間隔20秒 特性防塵・防水
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積算温度計 防水型 シンワ測定 動画あり
シンワ測定積算温度計 防水型
RoHS
農作物の適切な収穫時期の目安が分かります。 操作ボタンを前面に、カンタン操作 読み取りやすい大型液晶 電池切れのタイミングを逃さない電池消耗表示 水が掛かっても安心、防水仕様
用途野菜や果物を育てる際の収穫時期の目安の確認に、積算温度の計測に。 材質(本体)ABS樹脂、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂、(液晶)ガラス 質量(g)180 電源単4アルカリ乾電池 4本 本体寸法(mm)125×68×28 温度測定範囲(℃)-5~50/(積算温度計測定範囲)0~9999 精度(℃)0~50(±1、それ以外±2) 電池寿命約2年 測定間隔1分(本製品はセンサー内蔵型です。防水構造のため密閉されており、大きな温度変化にはすぐに対応できない場合があります。) 防水性IPX4 最小表示(℃)0.1 積算日数約400日(平均温度25℃で計測した場合)
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を切り替えて表示します。 広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。 見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。 スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70 寸法(mm)(本体)70×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35 コード長さ(m)3 質量(g)125(電池含む) 精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10% 湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95 最小表示温度:0.1%、湿度:1% 電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 防水性外部センサー:IPX7 材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂 測定間隔10秒
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。アルミ製のため、腐食しません。
用途温度の測定。 材質(本体)アルミ 1目盛(℃)1 温度測定範囲(℃)-40~50 設置方式壁掛け 材質(液体)アルコール 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プローブ付で食品などに刺して使えます。防水・防塵仕様(IP54)です。放射率調整が可能です。
用途触れても触れなくても使用できる温度計 放射率0.1~1まで調節可能 材質本体:プラスチック 寸法(mm)165×46×20 質量(g)92 電源リチウム電池CR2450×1個 測定範囲(℃)放射:-33~220、プローブ:-33~220 精度(℃)放射:±2%または±2℃(数値の高い方を適用)、プローブ:65℃以上±1%、-5℃~65℃±0.5℃、-5℃以下±1℃ 電池寿命(時間)連続使用40 距離係数D:S=2.5:1(D=距離、S=測定範囲直径) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防塵防水 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)