絞り込み
ブランド
  • センセカ(旧デルタオーム)
  • モノタロウ(16)
  • 佐藤計量器製作所(379)
  • エスコ(346)
  • testo(テストー)(275)
  • CHINO(チノー)(196)
  • エンペックス気象計(142)
  • アズワン(141)
  • ナリカ(122)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(103)
  • T&D(ティアンドデイ)(94)
  • 熱研(92)
  • シンワ測定(88)
  • 日油技研工業(86)
  • マザーツール(73)
  • 日本計量器工業(73)
  • クレセル(69)
  • A&D(66)
  • 東亜計器(66)
  • 理化工業(65)
測定範囲(℃)
  • -20~80(2)
  • -40~80(1)
特殊用途
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外放射計 長波放射計 LPPIRG01シリーズ センセカ(旧デルタオーム)赤外放射計 長波放射計 LPPIRG01シリーズセンセカ(旧デルタオーム)
359,800税込395,780
1個
32日以内出荷
ISO9060:2018に準拠した赤外(長波)放射計です。、結露防止用シリカゲルカートリッジを内蔵しており、交換も可能です。、長期使用に耐える堅牢な構造で、筐体にはM12コネクタを備えています。
温湿度トランスミッタデータロガー用プローブ 分離 センセカ(旧デルタオーム)温湿度トランスミッタデータロガー用プローブ 分離センセカ(旧デルタオーム)
89,980税込98,978
1個
33日以内出荷
プローブは互換性があり、現場で素早く交換できます。
温度・相対湿度・大気圧・風速表示計 壁掛けブラケット センセカ(旧デルタオーム)温度・相対湿度・大気圧・風速表示計 壁掛けブラケットセンセカ(旧デルタオーム)
259,800税込285,780
1台
47日以内出荷
AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
用途室内の温度、相対湿度、大気圧、風速の計測、制御測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)、0~5m/s出力RS232CおよびマルチドロップRS485電源AC100V(50/60Hz)±10%測定項目温度・相対湿度・大気圧・風速精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)、風速:±0.15m/s(25℃にて)プローブ下方プローブアナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10Vセンサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型、風速:熱線式温度測定範囲(℃)-20~80保護等級IP67(プローブを除く)アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
温度・相対湿度・大気圧表示計 センセカ(旧デルタオーム)温度・相対湿度・大気圧表示計センセカ(旧デルタオーム)
179,800税込197,780
1台
47日以内出荷
AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
用途室内の温度、相対湿度、大気圧の計測、制御温度測定範囲(℃)-20~80測定項目温度・相対湿度・大気圧測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)センサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型保護等級IP67(プローブを除く)動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)出力RS232CおよびマルチドロップRS485アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10Vアラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)電源AC100V(50/60Hz)±10%RoHS指令(10物質対応)対応
WBGT指数計セット センセカ(旧デルタオーム)WBGT指数計セットセンセカ(旧デルタオーム)
539,800税込593,780
1台
47日以内出荷
WBGT指数計HD32.2は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるWBGT指数(湿球黒球温度)の表示、分析を行うための測定器です。
用途学校や職場、工場等におけるWBGT指数セット内容HD32.2本体、TP3207.2Pt100温度プローブ、TP3276.2Pt100黒球温度プローブ、HP3201.2Pt100自然湿球温度プローブ、ACアダプタ容量データ保存:67600保護等級IP64測定対象WBGT指数インターバル可変:15秒~1時間RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90、結露なきこと動作温度範囲(℃)-5~50
飽和剤 HDシリーズ センセカ(旧デルタオーム)飽和剤 HDシリーズセンセカ(旧デルタオーム)
26,980税込29,678
1個
33日以内出荷
校正用飽和剤
温湿度計 センセカ(旧デルタオーム)温湿度計センセカ(旧デルタオーム)
89,980税込98,978
1台
47日以内出荷
HD9008TRRはマイクロプロセッサー制御の湿度および温度トランスミッタです。 プローブ形状ながらアンプを内蔵しており、温度入力は出力に対するスケーリングが可能です。
用途室内の温度、湿度の測定、制御等測定範囲0~100%RH(湿度)、-40~80℃(温度)外形寸法(mm)Φ26×225電源DC10~35V(4~20mA)測定項目温度・相対湿度精度±1.5%(0~90%RH)、±2%(左記以外の範囲)、±0.25℃(20℃)最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80出力信号0%RH=4.0mA、100%RH=20.0mA・-40℃=4.0mA、+80℃=20.0mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
ポータブル温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブ センセカ(旧デルタオーム)ポータブル温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブセンセカ(旧デルタオーム)
199,800税込219,780
1台
47日以内出荷
圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。
用途圧縮空気内の露点温度測定対象露点温度、温度、相対湿度RoHS指令(10物質対応)対応
データロガー機能付き温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブ センセカ(旧デルタオーム)データロガー機能付き温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブセンセカ(旧デルタオーム)
299,800税込329,780
1台
47日以内出荷
圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。 付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能です。
用途圧縮空気内の露点温度測定項目露点温度、温度、相対湿度RoHS指令(10物質対応)対応
温度計・温湿度計