絞り込み
測定範囲(℃)
- -20~80(1)
- -40~80(1)
特殊用途
- その他(2)
ブランド
- センセカ(旧デルタオーム)
- モノタロウ(19)
- 佐藤計量器製作所(223)
- エスコ(198)
- CHINO(チノー)(155)
- ナリカ(118)
- testo(テストー)(116)
- 安立計器(101)
- A&D(エー・アンド・デイ)(77)
- CRECER(クレセル)(68)
- 日油技研工業(66)
- サーモポート(61)
- 三商(59)
- Raythink(57)
- エンペックス気象計(55)
- 熱研(54)
- T&D(ティアンドデイ)(53)
- A-Gas Japan(52)
- bitstrong(ビットストロング)(51)
- マザーツール(31)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

温度・相対湿度・大気圧表示計
センセカ(旧デルタオーム)¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷から47日以内出荷AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。用途室内の温度、相対湿度、大気圧の計測、制御測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)出力RS232CおよびマルチドロップRS485電源AC100V(50/60Hz)±10%測定項目温度・相対湿度・大気圧精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10Vセンサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型温度測定範囲(℃)-20~80保護等級IP67(プローブを除く)アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
WBGT指数計セット
センセカ(旧デルタオーム)¥589,800税込¥648,7801台47日以内出荷WBGT指数計HD32.2は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるWBGT指数(湿球黒球温度)の表示、分析を行うための測定器です。用途学校や職場、工場等におけるWBGT指数セット内容HD32.2本体、TP3207.2Pt100温度プローブ、TP3276.2Pt100黒球温度プローブ、HP3201.2Pt100自然湿球温度プローブ、ACアダプタ容量データ保存:67600保護等級IP64測定対象WBGT指数インターバル可変:15秒~1時間設置方式三脚取り付け可RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90、結露なきこと動作温度範囲(℃)-5~50
温湿度計
センセカ(旧デルタオーム)¥98,980税込¥108,8781台47日以内出荷HD9008TRRはマイクロプロセッサー制御の湿度および温度トランスミッタです。 プローブ形状ながらアンプを内蔵しており、温度入力は出力に対するスケーリングが可能です。用途室内の温度、湿度の測定、制御等測定範囲0~100%RH(湿度)、-40~80℃(温度)外形寸法(mm)Φ26×225電源DC10~35V(4~20mA)測定項目温度・相対湿度精度±1.5%(0~90%RH)、±2%(左記以外の範囲)、±0.25℃(20℃)最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80出力信号0%RH=4.0mA、100%RH=20.0mA・-40℃=4.0mA、+80℃=20.0mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
ポータブル温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥219,800税込¥241,7801台47日以内出荷圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。用途圧縮空気内の露点温度測定対象露点温度、温度、相対湿度RoHS指令(10物質対応)対応
データロガー機能付き温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥329,800税込¥362,7801台47日以内出荷圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。 付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能です。用途圧縮空気内の露点温度測定項目露点温度、温度、相対湿度RoHS指令(10物質対応)対応