温度計・温湿度計 :「安全器」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。 材質(センサー)SUS304 質量(g)60 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP67 電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能) 最小表示(温度)0.1℃ 測定範囲(℃)-40~260 ケース色DIC G-146相当色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45 材質(ケース)PBT センサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り 文字高(mm)12 センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16 材質(キャップ)ABS 使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと) 電池寿命(時間)2500以上 表示桁数3(LCD) センサー長130mm キャップ色透明 オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可) 設置方式ハンディタイプ 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと) 温度表示方式デジタル 特性防水 応答性2秒(90%応答) 温度計の種類防水中心温度計
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大6000データの温度を収録できます。 温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。 パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
種別本体 寸法(mm)54×110×20.5 質量(g)約95 電源単4乾電池×2本(付属) 精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit) 材質(ケース)ABS樹脂(IP64) 入力点数1点 温度測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150 使用環境温度(℃)-20~55(本体) データ数6000(60分間隔・約8ヶ月) 通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続) 積算機能H積算またはL積算
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MF500Bは、食品内部温度を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。 IP67の防水構造で水洗いできるウォッシャブル構造です。 Bluetooth通信で測定したデータを転送 わずか2秒で測定 見やすい大きな液晶表示 落としても安心 1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
質量(g)70 測定範囲(℃)-40~260 表示分解能0.1℃(測定温度-9.9~99.9℃)1℃(その他測定温度) 材質(ケース)PBT樹脂 表示部LCD表示、3桁 センサー接地形K熱電対、金属保護管(SUS304) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×45×183 材質(キャップ)PP樹脂 通信方式Bluetoothバージョン4.1 or later 電池リチウムポリマ充電池(内蔵)充電時間:最大4時間※充電器 MV9500-B(別売) 精度定格測定温度-9.9~99.9℃・・・±0.5℃±1digit/その他温度・・・±1.0℃±1digit(周囲温度25℃において) オートパワーオフ5分(キー操作にてオフも可能) 電池寿命2500時間(25℃において) 特性防水、耐衝撃 応答性2秒(90%応答)
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
仕様測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-5622-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
37,980 税込41,778
9日以内出荷

最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
仕様測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-5622-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
37,980 税込41,778
9日以内出荷

最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
仕様本体●測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-5622-01-20 校正証明書一般校正
1台
34,980 税込38,478
9日以内出荷

食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。簡単操作で2秒で測定、大きな液晶表示付の芯温計です。抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で丸洗いが可能です。
仕様測定範囲:-40~260℃●応答性:2秒(90% 応答)●電池寿命:2500時間以上(周囲温度25℃)●サイズ:55×45×183mm●防塵・防水:IP67●センサー保護キャップ付き●※防水構造を維持するために電池交換はできません。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番2-3521-01-20 校正証明書一般校正
1台
20,980 税込23,078
9日以内出荷

食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。簡単操作で2秒で測定、大きな液晶表示付の芯温計です。抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で丸洗いが可能です。
仕様測定範囲:-40~260℃●応答性:2秒(90% 応答)●電池寿命:2500時間以上(周囲温度25℃)●サイズ:55×45×183mm●防塵・防水:IP67●センサー保護キャップ付き●※防水構造を維持するために電池交換はできません。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番2-3521-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
23,480 税込25,828
9日以内出荷

食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。簡単操作で2秒で測定、大きな液晶表示付の芯温計です。抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で丸洗いが可能です。
仕様応答性:2秒(90% 応答)●電池寿命:2500時間以上(周囲温度25℃)●サイズ:55×45×183mm●防塵・防水:IP67●センサー保護キャップ付き●※防水構造を維持するために電池交換はできません。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~260 アズワン品番2-3521-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
23,480 税込25,828
9日以内出荷

応答性2秒・水洗い可。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。
仕様測定範囲:-40~260℃●精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-5784-02-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷

応答性2秒・水洗い可。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。
仕様測定範囲:-40~260℃●精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-5784-02-20 校正証明書一般校正
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷

応答性2秒・水洗い可。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。
仕様精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~260 アズワン品番2-5784-02-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷

食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。応答性2秒・水洗い可
仕様測定範囲:-40~260℃●精度:±0.5℃●応答性:2秒(0℃水中、90%応答)●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●材質:本体/ABS樹脂(抗菌)、プロテクター/エラストマー●電源:006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:500時間(at25℃にて連続使用時)●本体サイズ:58×29×174mm●重量(電池除く):約165g●防塵・防水:IP67●保護構造:IP67防塵防水構造●付属品:ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-5784-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷

食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。応答性2秒・水洗い可
仕様精度:±0.5℃●応答性:2秒(0℃水中、90%応答)●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●材質:本体/ABS樹脂(抗菌)、プロテクター/エラストマー●電源:006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:500時間(at25℃にて連続使用時)●本体サイズ:58×29×174mm●重量(電池除く):約165g●防塵・防水:IP67●保護構造:IP67防塵防水構造●付属品:ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~260 アズワン品番2-5784-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷


爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:3m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
1個
469,800 税込516,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:2m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
1個
459,800 税込505,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:1m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
1個
449,800 税込494,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体とセンサが一体となったコンパクトな形状、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
1個
439,800 税込483,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大6000×2CHの温度データを収録できます。温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算が出来ます。 HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行が可能(別売)
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の温度管理、研究分野における低温・高温チャンバーの温度管理 測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150(接続センサにより自動レンジ切り替え) 寸法(mm)54×110×20.5 質量(g)約95 電源単4乾電池×2本(付属) 材質(ケース)ABS樹脂(IP64) 入力点数2点 温度精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit) 通信機能データ読取器(別売)を介しパソコンと接続
1箱ほか
22,980 税込25,278
32日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)