絞り込み
ブランド
  • アイ電子技研
  • モノタロウ(16)
  • 佐藤計量器製作所(379)
  • エスコ(346)
  • testo(テストー)(275)
  • CHINO(チノー)(196)
  • エンペックス気象計(142)
  • アズワン(141)
  • ナリカ(122)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(103)
  • T&D(ティアンドデイ)(94)
  • 熱研(92)
  • シンワ測定(88)
  • 日油技研工業(86)
  • マザーツール(73)
  • 日本計量器工業(73)
  • クレセル(69)
  • A&D(66)
  • 東亜計器(66)
  • 理化工業(65)
測定範囲(℃)
  • 200~1000(1)
  • -10~60(2)
  • -20~85(2)
  • -50~199.9(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K熱電対デジタル温度計センサプローブ アイ電子技研K熱電対デジタル温度計センサプローブアイ電子技研
4,698税込5,168
1台
翌々日出荷から13日以内出荷
K熱電対デジタル温度計 アイ電子技研K熱電対デジタル温度計アイ電子技研
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。 各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。 読み取りやすい大型液晶デジタル表示。 校正・トレーサビリティ対応。
温度測定範囲(℃)-50.0~+199.9,+200~+1000測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃)使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85機能データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフセンサーK熱電対専用コネクタタイプ電源006P(9V)型乾電池本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×130×38質量(g)180応答速度8sec./90% (標準プローブ T-301B使用時)
K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研K熱電対温度計用プローブアイ電子技研
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
用途ダクト・ラジエター機械表面・焼付塗装表面温度計測管理用最高温度(℃)500形状表面温度計用
デジタル温度計用ソフトケース アイ電子技研デジタル温度計用ソフトケースアイ電子技研
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
ハイグロメーター アイ電子技研ハイグロメーターアイ電子技研
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/工場快適省エネ管理温度測定精度±0.5℃湿度測定範囲(%RH)3~97湿度測定精度±3%(Rh)アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)使用環境温度(℃)5~40表示赤色デジタルLED表示電源内蔵ニッカドバッテリー または ACアダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38質量(g)600寸法(mm)センサプローブ:6Φ12×140(ケーブル1.5m)付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書温度測定範囲(℃)-10~60
K熱電対デジタル温度計センサプローブ アイ電子技研K熱電対デジタル温度計センサプローブアイ電子技研
4,398税込4,838
1台
翌々日出荷
センサ中継延長ケーブル
デジタル温湿度計 アイ電子技研デジタル温湿度計アイ電子技研
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 工場快適省エネ管理測定範囲(℃)-10~60寸法(mm)100×33×160、センサプローブ:6Φ12 × 140付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書測定精度(℃)±0.5測定範囲(%)3~97(Rh)測定精度(%)±3(Rh)アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)使用環境条件本体:+5~+40℃表示赤色デジタルLED表示電源内蔵ニッカドバッテリーまたはACアダプターケーブル長(m)1.5
K熱電対温度計(本体のみ) アイ電子技研K熱電対温度計(本体のみ)アイ電子技研
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
軽量かつコンパクト設計。 各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。 各種形状を持つK熱電対センサを用意。 オートパワーオフ機能設定可能。 校正・トレーサビリティ対応。
用途一般温度計測、液温測定本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×150×17質量(g)200温度測定範囲(℃)-200.0~+199.9、+200~+1.000(2レンジ自動レンジ切替)測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃)使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85機能℃/°F 切替機能付き、データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフセンサーK熱電対ミニオメガプラグタイプ電源006P(9V)型乾電池
K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研K熱電対温度計用プローブアイ電子技研
9,798税込10,778
1本
6日以内出荷
用途高温金属表面測定用プラント配管表面温度管理最高温度(℃)650形状高温金属表面測定
K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研K熱電対温度計用プローブアイ電子技研
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
用途浸透用最高温度(℃)250形状細線剥き出し型
K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研K熱電対温度計用プローブアイ電子技研
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
用途各種気体温度測定用 輻射熱遮藪構造の為、正確な気温測定用最高温度(℃)400形状気体温度測定用(輻射熱遮藪)
K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研K熱電対温度計用プローブアイ電子技研
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
用途食品の調理・加工時の温度管理最高温度(℃)400形状突き刺し挿入型
K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研K熱電対温度計用プローブアイ電子技研
8,598税込9,458
1本
6日以内出荷
最高温度(℃)500仕様一般温度計測、水 用
K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研K熱電対温度計用プローブアイ電子技研
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷
用途一般温度計測、水温計測用最高温度(℃)500形状スタンダード型
ソフトケース アイ電子技研ソフトケースアイ電子技研
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
適合機種TS-003
HT-8000用ACアダプター アイ電子技研HT-8000用ACアダプターアイ電子技研
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
適合機種HT-8000
デジタル温湿度計 アイ電子技研デジタル温湿度計アイ電子技研
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×168×33質量(g)200湿度測定範囲(%RH)5.0~95(精度→±4%Rh)測定温度範囲(℃)-20.0~+85.0(精度±1.0)/-4.0~+185.0°F表示デジタルLCD表示電源006P型乾電池寸法(mm)プローブ:Φ20×220ケーブル長(mm)920
HT-700用出力ケーブル 1.5m アイ電子技研HT-700用出力ケーブル 1.5mアイ電子技研
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
適合機種HT-700
一括収納ハードケース アイ電子技研一括収納ハードケースアイ電子技研
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
適合機種HT-700
K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研K熱電対温度計用プローブアイ電子技研
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
用途ダクト・ラジエター機械表面・焼付塗装表面温度計測管理用最大測定温度(℃)500形状表面温度計用
K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研K熱電対温度計用プローブアイ電子技研
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
用途食品の調理・加工時の温度管理最大測定温度(℃)400形状突き刺し挿入型
K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研K熱電対温度計用プローブアイ電子技研
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷
用途一般温度計測、水温計測用最大測定温度(℃)500形状スタンダード型
HT-8000用ACアダプター アイ電子技研HT-8000用ACアダプターアイ電子技研
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
適合機種HT-8000
デジタル温湿度計 アイ電子技研デジタル温湿度計アイ電子技研
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)
測定範囲(℃)-20.0~85.0(精度±1.0)/-4.0~185.0°F寸法(mm)73×33×168測定範囲(%)5.0~95Rh(精度→±4Rh)表示デジタルLCD表示電源006P型乾電池寸法(Φ×mm)プローブ:20×220ケーブル長(mm)920
一括収納ハードケース アイ電子技研一括収納ハードケースアイ電子技研
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
適合機種HT-700
HT-700用出力ケーブル 1.5m アイ電子技研HT-700用出力ケーブル 1.5mアイ電子技研
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
適合機種HT-700
温度計・温湿度計