温度計・温湿度計 :「検温 器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。 持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。 対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。 測った温度を固定できるホールド機能付です。 本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。
用途製造・作業工程での温度測定に。 トラスコ品番207-4079 幅(mm)34 材質/仕上本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス 高さ(mm)230 質量(g)32 使用温度範囲(℃)-50~300(検温部) 奥行(mm)16 電源リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 測定範囲(℃)-50~300 測定項目温度 プローブ長(mm)145 アズワン品番64-8773-12 特性防水 防水性JIS C 0920 IPX7相当 動作湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと) 動作温度範囲(℃)0~+40 最小表示(℃)1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

おすすめ人気ランキング