ミニ地温計(10~40℃)高森コーキ5日以内出荷
プランターや鉢植えの地温管理にピッタリです
表裏にメモ書きが可能です。
材質本体:ガラス、紙、感温液:着色白灯油質量(g)約1.2寸法(幅W×高さH)(mm)20×56測定範囲(℃)10~401目盛(℃)2
湯温計クレセル(1件のレビュー)当日出荷
適温ラインでわかりやすい
縦浮タイプ
測定温度範囲(℃)20~601目盛(℃)2材質プラスチック全長(mm)195タイプ縦浮きタイプ本体寸法(mm)195×36×29本体質量(g)48測定対象湯音設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計クレセル当日出荷から翌々日出荷
壁掛け用
温度計 タテ4本セットクレセル(7件のレビュー)当日出荷
測定温度範囲(℃)-30~501目盛(℃)2材質紙・ガラス全長(mm)70本体寸法(mm)70×12×3本体質量(g)3温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
湯温計 ラッコちゃんタニタ当日出荷
赤ちゃんの入浴時に必需品。
お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。
材質PS寸法(mm)幅62×高さ170×奥行45全長(mm)170材質(本体)PS質量(g)約70測定範囲(℃)20 ~ 60測定方式ガラス管方式1目盛温度2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×170×45分解能2℃温度測定範囲(℃)20~60測定対象湯音表示範囲(温度)20~60℃最小目盛2 ℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)20 ~ 60設置方式お湯に浮かべる使用場所風呂温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
湯温計タニタ(7件のレビュー)当日出荷
お湯に浮かべても、壁に掛けても使える。
材質PS、スチロール寸法(mm)幅74×高さ180×奥行25全長(mm)180色ホワイト材質(本体)AS/ABS質量(g)約64測定範囲(℃)10 ~ 50測定方式ガラス管方式1目盛温度2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×25表示範囲(温度)10~50℃最小目盛2 ℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)10 ~ 50設置方式壁掛け使用場所風呂温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
大型寒暖計ミルノ佐藤計量器製作所(2件のレビュー)4日以内出荷
長さ約40cm、少し離れたところからも温度の読取が可能。
名入れ可能。
用途家庭やオフィスの温度管理に。最小目盛2℃全長(mm)400質量(g)約80寸法(W)65×(H)400×(D)10mm精度±2℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
地温計シンワ測定(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。
用途地中の温度を測定するための温度計測定対象地温設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
風呂用温度計シンワ測定(9件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計設置方式手持ち/壁掛け使用場所風呂温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計 プチサーモ ツイン室内・室外シンワ測定(1件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
強力マグネットで窓ガラスに固定できます。
用途室外と室内の気温を測定する温度計温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)2材質本体:ポリポリスチレン樹脂寸法(mm)134×48×22全長(mm)134質量(g)46精度(℃)±2設置方式マグネット式温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
温度計 プチサーモ スクエアシンワ測定(7件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計温度測定範囲(℃)-30~+50材質本体:ポリスチレン樹脂設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
木製温度計 壁掛シンワ測定当日出荷から15日以内出荷
どんなお部屋にもマッチするシンプルなデザインです。冷房適温・暖房適温を表示しましたので、健康管理や省エネに役立ちます。
温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)2寸法(mm)270×50×10全長(mm)270材質(本体)木製質量(g)90精度(℃)±2設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998