温度計・温湿度計 :「板付寒暖計」の検索結果
商品豆知識
スタンダードな温度計です。
大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)1
寸法(mm)252×43×18
全長(mm)252
材質(本体)木製
質量(g)55
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
どんなお部屋にもマッチするシンプルなデザインです。冷房適温・暖房適温を表示しましたので、健康管理や省エネに役立ちます。
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)2
寸法(mm)270×50×10
全長(mm)270
材質(本体)木製
質量(g)90
精度(℃)±2
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)1
材質(本体)ポリスチロール
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-40~50
1目盛(℃)1
寸法(mm)450×80×12
全長(mm)450
材質(本体)木製
質量(g)210
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)1
寸法(mm)252×40×15
全長(mm)252
材質(本体)木製
質量(g)52
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)103×102×18
本体質量(g)135(電池含)
精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)-5~49
湿度測定範囲(%)30~95
測定間隔20秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。