「校正証明書 」から絞り込む
カテゴリ: 多機能環境測定機ブランド: testo(テストー)すべて解除
マルチ環境計測器(風量・風速) 温度センサ付ピトー管セット testo(テストー) 21日以内出荷
testo400に温度センサ付きストレートピトー管がセットされています。ストレートピトー管には温度センサがついており、ダクト内等の温度から空気密度を自動で割り出し、風速を演算します。測定範囲は、1~30m/sです。
用途 換気扇、換気口の換気に。 トラスコ品番 255-4492 セット内容 testo400本体、温度センサ付きストレートピトー管(500mm)シリコンチューブ(3m) 幅(mm) 39 測定範囲 95(mg/m3 、気圧:700~1100hPa 奥行(mm) 210 温度測定範囲(℃) 0~600 風速測定範囲(m/s) 1~30 温度分解能(℃) 0.1 測定温度範囲(℃) 0~600 分解能(m/s) 0.1
マルチ環境計測器(風量・風速) マルチプローブセット testo(テストー) 21日以内出荷
testo 400に無線のマルチプローブが1本セットされています。マルチプローブは先端を90°曲げられるので、吹出口の形状に合わせて使用できます。熱線式センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵されており、50m/sまでの風速を高精度に測定します。
用途 空調設備点検に。 トラスコ品番 255-4494 セット内容 testo 400本体、無線マルチプローブ 幅(mm) 39 奥行(mm) 210 温度測定範囲(℃) -20~70 風速測定範囲(m/s) 0~50 温度分解能(℃) 0.1 測定温度範囲(℃) -20~70 湿度測定範囲(%RH) 5~95、95(mg/m3 、気圧:700~1100hPa、5~95 分解能(m/s) 0.01 分解能(%RH) 0.1
マルチ環境計測器(風量・風速) Φ16mmベーン式プローブセット testo(テストー) 21日以内出荷
testo400に無線の16mmベーン式風速プローブが1本セットされています。プローブにはダクトの挿入深度が確認できるスケールがついており、ダクト内のポイント測定が効率的に行えます。6m/s以上の風速測定には、熱線式よりベーン式センサの方が高精度に測定できます。
用途 ダクト内風速・風量に。 トラスコ品番 255-4481 セット内容 testo 400本体、無線16mmベーン式風速プローブ 幅(mm) 39 測定範囲 95(mg/m3 、気圧:700~1100hPa 奥行(mm) 210 温度測定範囲(℃) -10~70 風速測定範囲(m/s) 0.6~50 温度分解能(℃) 0.1 測定温度範囲(℃) -10~70 分解能(m/s) 0.1
マルチ環境計測器(風量・風速) Φ100mmベーン式プローブセット testo(テストー) 21日以内出荷
testo400に無線の100mmベーン式プローブ、フローストレーナー、風量ファンネル(角型・丸型各1)がセットになっています。換気扇やベンチレーターの風速をファンネルを用いることで効率的に測定できます。さらにフローストレーナにより、ファンネルに取り込まれる際の乱流を低減します。
用途 換気扇、換気口の換気に。 トラスコ品番 255-4479 セット内容 testo 400本体、無線100mmベーン式風速プローブ、風量ファンネルセット、フローストレーナー 幅(mm) 39 測定範囲 95(mg/m3 、気圧:700~1100hPa 奥行(mm) 210 温度測定範囲(℃) -20~70 風速測定範囲(m/s) 0.3~35 温度分解能(℃) 0.1 測定温度範囲(℃) -20~70 分解能(m/s) 0.01
マルチ環境計測器(温度・湿度) 高精度浸漬プローブセット testo(テストー) 21日以内出荷
testo400にPt100高精度温度プローブがセットされています。最高システム精度±0.05℃、分解能は0.001℃です。デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、信頼性の高い測定結果が得られます。測定範囲は-80~+300℃です。testo400本体と各種プローブのセットです。
用途 研究開発、性能試験に。 トラスコ品番 255-4490 セット内容 testo400本体、有線Pt100高精度温度プローブ 幅(mm) 39 測定範囲 95(mg/m3 奥行(mm) 210 電源(V) ACアダプタ 温度測定範囲(℃) -80~300 温度分解能(℃) 0.001 測定温度範囲(℃) -80~300
マルチ環境計測器(クリーンルーム) testo(テストー) 21日以内出荷
クリーンルームでの局所排気装置、フィルターの風量、室内の温湿度測定に適した3種類のプローブがセットになっています。また、testo 400は高精度の差圧センサを内蔵しているので微差圧測定も行えます。
用途 クリーンルームに。 トラスコ品番 255-4482 セット内容 testo400本体、高精度温湿度プローブ 有線、マルチプローブ 有線、微風速プローブ 幅(mm) 39 測定範囲 95(mg/m3 、気圧:700~1100hPa 奥行(mm) 210 電源(V) ACアダプタ 分解能 0.1hPa 温度測定範囲(℃) -20~+70 風速測定範囲(m/s) 0~50 温度分解能(℃) 0.1 測定温度範囲(℃) -20~+70 湿度測定範囲(%RH) 5~95 分解能(m/s) 0.01 分解能(%RH) 0.01
マルチ環境計測器 testo(テストー) 16日以内出荷
シンプルなメニューで直観的な操作が可能。標準分光視感効率V(ラムダ)特性をもつセンサで照度を測定
DIN EN 13032-1、DIN5032-7 Class Cに準拠
測定場所に設置しやすい滑り止め付きプローブ。データは本体内蔵メモリに記録され、USBで出力可能
取替式デジタルプローブで多様な用途に対応可能
測定範囲 (NTC)-40℃~150℃、(K熱電対)-200~1370℃ 外形寸法(mm) 154×65×32 精度 NTC:±0.4℃(-40 ~-25.1℃)、±0.3℃(-25~+74.9℃)、±0.4℃(+75~+99.9℃)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)K熱電対:±(0.3℃+測定値の0.3%) 動作時間 12時間
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります 環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
露点計 エンペックス気象計 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ