すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: 多機能環境測定機ブランド: testo(テストー)すべて解除
マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット testo(テストー) 21日以内出荷
testo400に熱線式プローブが1本セットされています。局所排気や空調の微~低風域を高精度に測定します。testo400本体と各種プローブのセットです。
用途 空調設備点検、局所排気に。 トラスコ品番 255-4489 セット内容 testo400本体、有線熱線式風速プローブ 幅(mm) 39 測定範囲 95(mg/m3 、気圧:700~1100hPa 奥行(mm) 210 電源(V) ACアダプタ(付属) 分解能 0.1hPa 温度測定範囲(℃) -20~70 風速測定範囲(m/s) 0~30 温度分解能(℃) 0.1 測定温度範囲(℃) -20~70 分解能(m/s) 0.01
マルチ環境計測器(風量・風速) 温度センサ付ピトー管セット testo(テストー) 21日以内出荷
testo400に温度センサ付きストレートピトー管がセットされています。ストレートピトー管には温度センサがついており、ダクト内等の温度から空気密度を自動で割り出し、風速を演算します。測定範囲は、1~30m/sです。
用途 換気扇、換気口の換気に。 トラスコ品番 255-4492 セット内容 testo400本体、温度センサ付きストレートピトー管(500mm)シリコンチューブ(3m) 幅(mm) 39 測定範囲 95(mg/m3 、気圧:700~1100hPa 奥行(mm) 210 温度測定範囲(℃) 0~600 風速測定範囲(m/s) 1~30 温度分解能(℃) 0.1 測定温度範囲(℃) 0~600 分解能(m/s) 0.1
マルチ環境計測器(風量・風速) マルチプローブセット testo(テストー) 21日以内出荷
testo 400に無線のマルチプローブが1本セットされています。マルチプローブは先端を90°曲げられるので、吹出口の形状に合わせて使用できます。熱線式センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵されており、50m/sまでの風速を高精度に測定します。
用途 空調設備点検に。 トラスコ品番 255-4494 セット内容 testo 400本体、無線マルチプローブ 幅(mm) 39 奥行(mm) 210 温度測定範囲(℃) -20~70 風速測定範囲(m/s) 0~50 温度分解能(℃) 0.1 測定温度範囲(℃) -20~70 湿度測定範囲(%RH) 5~95、95(mg/m3 、気圧:700~1100hPa、5~95 分解能(m/s) 0.01 分解能(%RH) 0.1
マルチ環境計測器(風量・風速) Φ16mmベーン式プローブセット testo(テストー) 21日以内出荷
testo400に無線の16mmベーン式風速プローブが1本セットされています。プローブにはダクトの挿入深度が確認できるスケールがついており、ダクト内のポイント測定が効率的に行えます。6m/s以上の風速測定には、熱線式よりベーン式センサの方が高精度に測定できます。
用途 ダクト内風速・風量に。 トラスコ品番 255-4481 セット内容 testo 400本体、無線16mmベーン式風速プローブ 幅(mm) 39 測定範囲 95(mg/m3 、気圧:700~1100hPa 奥行(mm) 210 温度測定範囲(℃) -10~70 風速測定範囲(m/s) 0.6~50 温度分解能(℃) 0.1 測定温度範囲(℃) -10~70 分解能(m/s) 0.1
マルチ環境計測器(風量・風速) Φ100mmベーン式プローブセット testo(テストー) 21日以内出荷
testo400に無線の100mmベーン式プローブ、フローストレーナー、風量ファンネル(角型・丸型各1)がセットになっています。換気扇やベンチレーターの風速をファンネルを用いることで効率的に測定できます。さらにフローストレーナにより、ファンネルに取り込まれる際の乱流を低減します。
用途 換気扇、換気口の換気に。 トラスコ品番 255-4479 セット内容 testo 400本体、無線100mmベーン式風速プローブ、風量ファンネルセット、フローストレーナー 幅(mm) 39 測定範囲 95(mg/m3 、気圧:700~1100hPa 奥行(mm) 210 温度測定範囲(℃) -20~70 風速測定範囲(m/s) 0.3~35 温度分解能(℃) 0.1 測定温度範囲(℃) -20~70 分解能(m/s) 0.01
マルチ環境計測器(空気環境) testo(テストー) 21日以内出荷
ビル管理法に基づく環境測定セットです。温度・湿度・気圧・[[CO2]]・CO・風速・照度を測定します。付属のIAQプローブは一度に温度・湿度・気圧・[[CO2]]を測定します。無線プローブなので、コードが絡み合うこともありません。本体にメモリを内蔵しており、専用のPCソフトで測定結果を確認することができます。
用途 ビル管理に。 トラスコ品番 255-4488 セット内容 testo400本体、IAQプローブ無線、COプローブ無線、無指向性風速プローブ、照度プローブ 幅(mm) 39 測定範囲 0.1hPa、0.1lx(<10000lux)/1lx(≧10000lux)、一酸化炭素:0~500、照度:0~100000lx、95(mg/m3 、CO2:0~10000、気圧:700~1100hPa 奥行(mm) 210 電源(V) ACアダプタ(付属) 温度測定範囲(℃) 0~+50 風速測定範囲(m/s) 0~5 温度分解能(℃) 0.1 測定温度範囲(℃) 0~+50 測定範囲(ppm) CO2 :0~10000 湿度測定範囲(%RH) 5~95 分解能(m/s) 0.01 分解能(ppm) 1 分解能(%RH) 0.1
マルチ環境計測器(温度・湿度) 高精度温湿度プローブセット testo(テストー) 21日以内出荷
testo400に無線の高精度温湿度プローブが付属しています。湿度精度は、±(0.6%rH+測定値の0.7%)(0~90%rH)で、高精度の湿度管理が求められるラボや研究室などの環境測定に適しています。
用途 クリーンルーム、インキュベーターに。 トラスコ品番 255-4480 セット内容 testo400本体、無線高精度温湿度プローブ 幅(mm) 39 奥行(mm) 210 温度測定範囲(℃) -20~70 温度分解能(℃) 0.1 測定温度範囲(℃) -20~70 湿度測定範囲(%RH) 0~100、95(mg/m3 、気圧:700~1100hPa、0~100 分解能(%RH) 0.1
マルチ環境計測器(温度・湿度) 高精度浸漬プローブセット testo(テストー) 21日以内出荷
testo400にPt100高精度温度プローブがセットされています。最高システム精度±0.05℃、分解能は0.001℃です。デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、信頼性の高い測定結果が得られます。測定範囲は-80~+300℃です。testo400本体と各種プローブのセットです。
用途 研究開発、性能試験に。 トラスコ品番 255-4490 セット内容 testo400本体、有線Pt100高精度温度プローブ 幅(mm) 39 測定範囲 95(mg/m3 奥行(mm) 210 電源(V) ACアダプタ 温度測定範囲(℃) -80~300 温度分解能(℃) 0.001 測定温度範囲(℃) -80~300
マルチ環境計測器(温度・湿度) 高温用温湿度プローブセット testo(テストー) 21日以内出荷
testo400に無線の高精度温湿度プローブが付属しています。湿度精度は、±(0.6%rH+測定値の0.7%)(0~90%rH)で、高精度の湿度管理が求められるラボや研究室などの環境測定に適しています。
用途 乾燥工程に。 トラスコ品番 255-4487 セット内容 testo400本体、無線180℃高温用温湿度プローブ 幅(mm) 39 奥行(mm) 210 温度測定範囲(℃) -20~180 温度分解能(℃) 0.1 測定温度範囲(℃) -20~180 湿度測定範囲(%RH) 0~100、95(mg/m3 、気圧:700~1100hPa、0~100 分解能(%RH) 0.1
マルチ環境計測器(温度・湿度) フレキシブルプローブセット testo(テストー) 21日以内出荷
testo400にPt100フレキシブルプローブがセットされています。さまざまな形にフィットするケーブルタイプのプローブです。測定範囲は-100℃~+260℃で超低温の測定にも対応します。
用途 冷凍庫温度測定に。 トラスコ品番 255-4484 セット内容 testo400本体、有線Pt100フレキシブル温度プローブ 幅(mm) 39 測定範囲 95(mg/m3 、気圧:700~1100hPa 奥行(mm) 210 温度測定範囲(℃) -100~260 温度分解能(℃) 0.01 測定温度範囲(℃) -100~260
マルチ環境計測器(温度・湿度) ガラス被膜ラボ用プローブセット testo(テストー) 21日以内出荷
testo400にPt100ラボ用温度プローブがセットされています。温度プローブには腐食性物質から保護するため専用ガラス管が付属しています。測定範囲は-50~400℃です。
用途 研究開発、ラボに。 トラスコ品番 255-4491 セット内容 testo400本体、有線Pt100ガラス被覆ラボ用温度プローブ 幅(mm) 39 測定範囲 95(mg/m3 、気圧:700~1100hPa 奥行(mm) 210 温度測定範囲(℃) -50~400 温度分解能(℃) 0.01 測定温度範囲(℃) -50~400
マルチ環境計測器(暑さ指数) testo(テストー) 21日以内出荷
WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。黒球プローブは輻射熱を測定し、湿球温度と乾球温度プローブは測定した温度差により湿度を演算します。気温が上がり、湿球温度と乾球温度の差が近くなると水分が蒸発しなくなるため、測定値より熱中症の危険性が高いという判断ができます。
用途 熱中症対策に。 トラスコ品番 255-4493 セット内容 testo400本体、WBGTプローブセット(スタンド・ケース付き) 幅(mm) 39 測定範囲 95(mg/m3 奥行(mm) 210 電源(V) ACアダプタ 温度測定範囲(℃) 0~120 温度分解能(℃) 0.1 測定温度範囲(℃) 0~120
マルチ環境計測器(快適性評価) testo(テストー) 21日以内出荷
オフィス・商業施設・住居の快適性を評価する、国際的な温熱指標に対応する環境測定セットです。PMV/PPD測定の専用メニューにより、人体側要素(代謝量・着衣量)を入力後、測定による環境側要素(温度・湿度・気流・輻射熱)が確定すると、快適度を数値やグラフィックで表示します。PMV/PPDをシミュレーションすることも可能です。
用途 快適性評価に。 トラスコ品番 255-4486 セット内容 testo400PMVセット(testo400本体、IAQプローブ無線、輻射熱プローブ、無指向性風速プローブ、アタッシュケース、測定スタンド)、有線ハンドル 幅(mm) 39 測定範囲 95(mg/m3 、気圧:700~1100hPa 奥行(mm) 210 電源(V) ACアダプタ 分解能 0.1hPa 温度測定範囲(℃) 0~+50 風速測定範囲(m/s) 0~5 温度分解能(℃) 0.1 測定温度範囲(℃) 0~50 測定範囲(ppm) CO2 :0~10000 湿度測定範囲(%RH) 5~95 分解能(m/s) 0.01 分解能(ppm) 1 分解能(%RH) 0.1
マルチ環境計測器(多点[[CO2]]) testo(テストー) 21日以内出荷
温度・湿度・[[CO2]]・気圧を一度に測定するIAQプローブが4本と専用のスタンドがセットになった多点モニタリングセットです。人が密集するような場所のポイント測定やシミュレーションに便利です。
用途 熱中症対策に。 トラスコ品番 255-4483 セット内容 testo400本体、無線IAQプローブ×4、測定スタンド 幅(mm) 39 奥行(mm) 210 電源(V) ACアダプタ 分解能 0.1hPa 温度測定範囲(℃) 0~50 温度分解能(℃) 0.1 測定温度範囲(℃) 0~50 測定範囲(ppm) CO2 :0~10000 湿度測定範囲(%RH) 5~95、95(mg/m3 、気圧:700~1100hPa、5~95 分解能(ppm) 1 分解能(%RH) 0.1
マルチ環境計測器(ドラフト) testo(テストー) 21日以内出荷
1本で風速・温度・気圧が測定できる無指向性プローブが3本と専用スタンド、データロガーがセットになったドラフトセットです。専用スタンドにプローブとデータロガーを取り付けることにより、気流が発生する高さや風速を時系列で把握することができます。
用途 温度・湿度・[[CO2]]マッピングに。 トラスコ品番 255-4485 セット内容 testo400本体、無指向性風速プローブ×3、IAQデータロガー、測定スタンド、アタッシュケース 幅(mm) 39 奥行(mm) 210 電源(V) ACアダプタ 分解能 0.1hPa 温度測定範囲(℃) 0~50 風速測定範囲(m/s) 0~5 温度分解能(℃) 0.1 測定温度範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%RH) 5~95、95(mg/m3 、気圧:700~1100hPa、5~95 分解能(m/s) 0.01 分解能(%RH) 0.1
マルチ環境計測器(クリーンルーム) testo(テストー) 21日以内出荷
クリーンルームでの局所排気装置、フィルターの風量、室内の温湿度測定に適した3種類のプローブがセットになっています。また、testo 400は高精度の差圧センサを内蔵しているので微差圧測定も行えます。
用途 クリーンルームに。 トラスコ品番 255-4482 セット内容 testo400本体、高精度温湿度プローブ 有線、マルチプローブ 有線、微風速プローブ 幅(mm) 39 測定範囲 95(mg/m3 、気圧:700~1100hPa 奥行(mm) 210 電源(V) ACアダプタ 分解能 0.1hPa 温度測定範囲(℃) -20~+70 風速測定範囲(m/s) 0~50 温度分解能(℃) 0.1 測定温度範囲(℃) -20~+70 湿度測定範囲(%RH) 5~95 分解能(m/s) 0.01 分解能(%RH) 0.01
マルチ環境計測器 testo(テストー) 16日以内出荷
シンプルなメニューで直観的な操作が可能。標準分光視感効率V(ラムダ)特性をもつセンサで照度を測定
DIN EN 13032-1、DIN5032-7 Class Cに準拠
測定場所に設置しやすい滑り止め付きプローブ。データは本体内蔵メモリに記録され、USBで出力可能
取替式デジタルプローブで多様な用途に対応可能
測定範囲 (NTC)-40℃~150℃、(K熱電対)-200~1370℃ 外形寸法(mm) 154×65×32 精度 NTC:±0.4℃(-40 ~-25.1℃)、±0.3℃(-25~+74.9℃)、±0.4℃(+75~+99.9℃)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)K熱電対:±(0.3℃+測定値の0.3%) 動作時間 12時間
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります 環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
温湿度計プラス SwitchBot 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ
防水温湿度計 SwitchBot 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ