「校正証明書」から絞り込む
多機能環境測定器(風速・温度・湿度・照度)カスタム予約販売
温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。SDスロット搭載のデータロガー機能付です。SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。MAX/MIN,データホールド機能付です。
用途水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。トラスコ品番403-1199セット内容取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)、取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)材質ABS樹脂温度(℃)0~50分解能0.1m/s温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0.4~25.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998