CO2 アラーム設定。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告します。データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能。温度・湿度測定可能。RS-232Cシリアルインターフェース機能搭載。
測定範囲CO2/0~4000ppm温度/0~50℃湿度/10%~95%
付属品CO2プローブ×1本単4電池×6個ハードケース取扱説明書
質量(g)約470(電池含む)
電源単4電池×6個、ACアダプター(別売)
分解能CO2/1ppm温度/0.1℃湿度/0.1%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×42×178
応答時間2分以内に63%応答
インターフェースUSB/RS-232Cインターフェース対応(別売)
測定機能CO2・温度・湿度
校正外気を使った校正
使用温湿度範囲0~50℃、0~80%RH
検知方式NDIR式
補正機能無
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
ガス分析 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。