ガス分析 :「ガス漏れ検知」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ヘルメットやベルト、シャツのポケットなどに付けて使用する超小型の酸素検知器です。
電池交換とセンサー交換が可能です。
作業環境のガス濃度がアラーム濃度になると大きな95デシベル(10cm距離)のブザー音とLEDフラッシュライトの点滅にあわせバイブレションでアラームをお知らせします。アラームの発生は本体にイベント記録として30イベントをメモリーできます。
用途地下工事 上下水道施設 化学工場 薬品工場や研究所 土木工事現場 都市ガス設備工事 通信地下施設工事 石油・ガス掘削 農業(サイロ) 地下室 倉庫 タンク 船倉等の内部 その他、酸欠の可能性がある環境や高酸素の漏えいがある環境等
付属品校正キャップ テストリポート
寸法(mm)54×32×91
質量(g)104
規格海外防爆規格:ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga
測定範囲(%)0~30
センサー電気化学式 (交換可能)
分解能0.1%Vol
使用電池3.6 Vリチウム電池 (交換可能)
寿命センサー:約2年
対象ガス酸素
使用環境温度(℃)-35~50
電池寿命約2年
検知方式拡散式
使用環境湿度(%)5RH~95RH(結露無きこと)
アラームガス濃度:19%Vol・23%Volでアラーム、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション
1個
¥38,980
税込¥42,878
30日以内出荷
ヘルメットやベルト、ポケットに付けて使用できる超小型の硫化水素検知器です。
電池交換とセンサー交換が可能です。
硫化水素ガスの濃度を素早く検知し、危険をいち早く知ることができます。
周囲のガスがアラーム濃度になると、10 cmの距離で95デシベルの大きなブザー音、赤色LEDライトの点滅とバイブレーションで警告します。アラーム濃度は10ppm/15ppmの2段階のアラームと標準のSTEL(短時間暴露限界値) 15ppmアラーム/TWA(時間加重平均値) 10ppmアラームも設定されていて、それらの値をガス濃度が超過するとアラームが自動作動します。アラームの発生は本体にイベント記録として30イベントをメモリーできます。
用途地下工事 上下水道施設 化学工場 薬品工場や研究所 温泉施設 土木工事現場 都市ガス設備工事 通信地下施設工事 石油・ガス掘削地下室 倉庫 その他、硫化水素ガスが漏洩する環境
付属品校正キャップ テストリポート
寸法(mm)54×32×91
質量(g)93
規格海外防爆規格:ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga
センサー電気化学式 (交換可能)
使用電池3.6 Vリチウム電池 (交換可能)
寿命センサー:約2年
対象ガス硫化水素
使用環境温度(℃)-35~50
電池寿命約2年
検知方式拡散式
測定範囲(ppm)0~100
使用環境湿度(%)5RH~95RH(結露無きこと)
アラームガス濃度アラーム:10ppm/15ppm、STELアラーム:15ppm、TWAアラーム:10ppm、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション
分解能(ppm)1
1個
¥37,980
税込¥41,778
30日以内出荷
ヘルメットやベルト、シャツのポケットなどに付けて使用できる超小型の一酸化ガス検知器です。
電池交換とセンサー交換が可能です。
一酸化炭素ガスの濃度を素早く検知し、危険をいち早く知ることができます。
周囲のガスがアラーム濃度になると、10 cmの距離で95デシベルの大きなブザー音、赤色LEDライトの点滅とバイブレーションで警告します。アラーム濃度は30ppm/60ppmの2段階のアラームと標準のSTEL(短時間暴露限界値)200ppmアラーム/TWA(時間加重平均値) 30ppmアラームも設定されていて、それらの値をガス濃度が超過するとアラームが自動作動します。アラームの発生は本体にイベント記録として30イベントをメモリーできます。
用途地下工事 上下水道施設 化学工場 薬品工場や研究所 土木工事現場 都市ガス設備工事 通信地下施設工事 石油・ガス掘削地下室 倉庫 その他、一酸化炭素ガスが漏洩する環境
付属品校正キャップ テストリポート
寸法(mm)54×32×91
質量(g)93
規格海外防爆規格:ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga
センサー電気化学式 (交換可能)
使用電池3.6 Vリチウム電池 (交換可能)
寿命センサー:約2年
対象ガス一酸化炭素
使用環境温度(℃)-35~50
電池寿命約2年
検知方式拡散式
測定範囲(ppm)0~500
使用環境湿度(%)5RH~95RH(結露無きこと)
アラームガス濃度アラーム:30ppm/60ppm、STELアラーム:200ppm、TWAアラーム:30ppm、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション
分解能(ppm)1
1個
¥37,980
税込¥41,778
30日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
ガス分析 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。