ガス分析 :「時間積算計」の検索結果

ガス分析とは、空気中に含まれるガスを測定する検知器や検知管。検知できるガスは機器によって異なりますが、メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などが検知可能です。防災グッズとして家庭や施設に設置する他、配管工などガスを扱う職業の人にとっては手放せない計測器となっています。設置用、持ち運び用など色々なタイプがあるので、検知可能なガスの種類が目的に合っているかどうかなどと合わせて確認しましょう。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2つの吸引口で同時吸引が可能。負荷に強い独立した2つの吸引口。活性炭・シリカゲル・DNPH・検知管・インピンジャー組み合わせは自由。どちらの吸引口でも使用可。種類の異なる捕集管・検知管を同時吸引。流量に差があっても安定吸引が可能。1画面で設定条件、吸引状態などの確認が可能。簡単なボタン操作・左右それぞれ10種類の測定条件を登録可能・同時スタート・ストップ機能搭載。ポンプ2台分で約700g。電源は乾電池およびAC電源。 。モバイルバッテリー(2.4A以上)使用可。左右ポンプの仕様は同じで、独立しています。
仕様【積算時間指示範囲】0.0~9999.9L(20℃または25℃換算)、【積算時間指示範囲】00:00~999:59(時間:分)、【内蔵流量計】マスフローセンサー 付属品単3形アルカリ乾電池4本、交換用フィルター6個、接続チューブ2本 質量(g)約710(電池含む) 電源単3形電池 4本(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、リチウム乾電池)、ACアダプター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×54×99(突起部含まず) 使用温湿度範囲0~40℃/35~85%RH(結露しないこと) ポンプダイヤフラム方式 動作時間アルカリ乾電池使用(左右無負荷:1200mL/min)、左右同時作動時間4.5時間以上※温度などの使用条件により異なります コネクタ【本体側】USB Micro-B(DC5V/最大3A) モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モード アズワン品番65-0320-33 流量精度10~100mL/min:±5mL/min、100~1200mL/min:指示値の±5% 流量設定範囲(mL/min)10~1200(コンスタントフロー機能) タイマー機能待機時間、終了時間設定
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

0.10~6.00L/min幅広い流量に対応。吸引圧が強い。粉じん・金属粉じん・アスベストの捕集に使用可能。1画面で設定条件、吸引状態などの確認可能 。モード(タイマー/定め体積)、流量、吸引時間/積算流量、待機時間。簡単なボタン操作 。10通りの測定条件を保存可能。清音:オフィスで日常会話ができる音量(1.5m 無負荷 5L/min 約45dB)。低振動。電源は内蔵のリチウムイオン充電池または付属のAC電源
仕様【圧損許容範囲】0.5L/min:0.0~51.0kPa・1.0L/min:0.0~45.0kPa・2.0L/min:0.0~36.0kPa・3.0L/min:0.0~28.0kPa・4.0L/min:0.0~20.0kPa・5.0L/min:0.0~12.0kPa、【流量指定校正時】1.00~6.00L/minの1点に対して±3%RD、【積算時間指示範囲】0.00~99999L(25℃換算)、【積算時間指示範囲】00:00~999:59(時間:分)、【内蔵流量計】マスフローセンサー、【流量校正モード】校正モードで流量校正が可能 付属品ACアダプター、交換用フィルター3個、接続チューブ1本 質量(g)約900 電源リチウムイオン充電池、ACアダプター付属 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×85×110(突起部含まず) 使用温湿度範囲0~40℃/10~85%RH(結露なきこと) ポンプダイヤフラム式吸引ポンプ 動作時間約5時間(満充電、5.00L/min、無負荷、25±5℃ コネクタ【本体側】USB TYPE-C モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モード アズワン品番65-0320-34 流量精度0.0~1.0L/min:±0.05L/min、1.0~6.0L/min:指示値に対して±5%(校正温度において) 流量設定範囲(L/min)0.10~6.00(コンスタントフロー機能) タイマー機能待機時間、終了時間設定
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング