ガス分析 :「二酸化炭素 測定器」の検索結果
ガス分析とは、空気中に含まれるガスを測定する検知器や検知管。検知できるガスは機器によって異なりますが、メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などが検知可能です。防災グッズとして家庭や施設に設置する他、配管工などガスを扱う職業の人にとっては手放せない計測器となっています。設置用、持ち運び用など色々なタイプがあるので、検知可能なガスの種類が目的に合っているかどうかなどと合わせて確認しましょう。
関連キーワード
商品豆知識
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に
オフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理に
ビルの空調、地下駐車場の給排気制御に
植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に
検知対象ガスCO2
仕様(故障警報・自己診断)システム異常/センサ接続異常、(伝送)DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)、イニシャルクリア:約 25 秒
タイプ(ガス警報)2 段警報(H-HH)
構造壁掛型・センサ一体型
表示(濃度)LCD デジタル表示(5 桁・7 セグメント/緑・橙・赤 3 色バックライト) ※標準ではバックライト OFF 設定になります、(ガス警報)1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF 設定になります、(故障警報)内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー※標準ではバックライト OFF 設定になります。
応答時間90%応答 60 秒以内(同一条件下)
検知原理非分散形赤外線吸収式
使用温湿度範囲0~40℃(急変なきこと)、90%RH以下(結露なきこと)
指示精度±5%FS 以内(ガス濃度信号出力に対して)(同一条件下)
検知方式拡散式
動作(ガス警報)自動復帰、(故障警報)自動復帰
警報接点(ガス)無電圧接点各 1a・常時非励磁(警報時励磁)
小型軽量・簡単操作
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途オフィスビル・会議室・地下駐車場・植物栽培施設等に
検知方式NDIR式
補正機能有
小型軽量・簡単操作
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途オフィスビル・会議室・地下駐車場・植物栽培施設等に
検知対象ガスCO2
仕様イニシャルクリア:約25秒
付属品取付用十字穴付き丸木ネジ(2個)、取付用十字穴付きなべ小ネジ(2個)
質量(g)AC:約200、DC:約180
電源AC100V±10%・50/60Hz(最大6VA)又はDC24V±10%(最大4W)
構造壁掛型
表示濃度:LCDデジタル表示(5桁・7セグメント)
表示分解能0~2000ppm:1ppm/2000ppm~10000ppm:10ppm、(高濃度検知用)0~2vol%:0.005vol%/2~5vol%:0.010vol%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×120×35.5(突起部は除く)
応答時間(同一条件下)90%応答60秒以内
時間暖機:約30分
検知原理非分散型赤外線
検知範囲0~2000ppm/0~5000ppm/0~10000ppm、(高濃度検知用)0~2vol%/0~5vol%
使用温湿度範囲0~40℃(急変無きこと)、90%RH以下(結露無きこと)
指示精度(同一条件下)±5%FS以内(ガス濃度信号出力に対して)
警報方式(ガス/故障警報時)自動復帰
検知方式NDIR式
警報設定値1st:1000ppm/2nd:1000ppm(標準設定値)、【高濃度検知用】0~2vol%:1st・1.0vol%/2nd・1.0vol%(標準設定値)、0~5vol%:1st・2.5vol%/2nd・2.5vol%(標準設定値)
伝送方法DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下)
警報種類2段警報(H-HH)、故障警報:システム異常、自己診断:センサ接続異常
警報の表示1st:「ALM1」表示点灯、2nd:「ALM2」表示点灯、故障警報時:「FAULT」表示点灯
補正機能有
接点容量AC125V・1A又はDC30V・1A(抵抗負荷)
警報接点無電圧接点1a・常時非励磁(警報時励磁)
センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(。可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(。乾電池仕様の場合のみ)
セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
質量(g)約140
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング方式拡散式
BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
ガス分析 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。