ガス分析 :「安全センサー」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 動画あり
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
1個ほか
97,980 税込107,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3R 理研計器 動画あり
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。 7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。 吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。 新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g)RP-3R:約120、GX-3R:約100 電源RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く) 保護等級RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用温湿度範囲~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga) 落下距離(m)7 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持 サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) データ記録件数最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA 吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能) JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります) 連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当) センサも含めて防塵防水構造(IP67相当) 標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
検知対象ガス酸素 質量(g)約330(リモートケーブル5m、電池、ベルトクリップ含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)約20000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53 機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示 応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 警報方式自己保持 警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常 警報の表示(ガス警報時)ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時)ランプ点滅、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
1個
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新検知方式採用で作業効率&安全性アップ! 高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります) 信頼の安全設計! <ガス検知部> 1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能) 2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます 3.耐衝撃性(10m落下試験をクリア) 4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)
質量(kg)約4 機能スナップショット、データロガ 言語表示日本語
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

個人装着型酸素・硫化水素計GX-3RタイプE トレーサビリティ証明書付 理研計器 動画あり
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。 7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。 吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。 新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
仕様JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合 セット内容トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと) 検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素) ブザー音約95dB(30cm) 検知対象ガス酸素・硫化水素 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可) グリーン購入法適合 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付 理研計器 動画あり
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。 7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。 吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。 新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g)RP-3R:約120、GX-3R:約100 電源RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く) 保護等級RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用温湿度範囲~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga) 落下距離(m)7 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持 サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) データ記録件数最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA グリーン購入法適合 吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全25種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属) ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min) 本質安全防爆構造 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当) 標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能 (硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く) 表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示/7セグメントデジタル数値表示:0-100%LEL/デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え0-10%LEL(Lレンジ)・0-100%LEL(Hレンジ) 検知原理ニューセラミック式 指示精度フルスケールの±5%(同一条件下) 検知方式ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時)
1台ほか
89,980 税込98,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸欠事前確認を含めた安全管理を便利なオプションセット付で簡易測定可能。本セット商品は、ガス検知器本体「GX-3RタイプE【2成分検知:酸素・硫化水素】」・専用吸引式ポンプユニット「RP-3R(S)」・浮子式ガス採集器【8m】が付属されています。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります※ガス検知器本体に搭載されているガスセンサに限ります)。JIS規格適合で安心・安全にご使用いただけます(適合:JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018)。ガス検知器本体は約100グラムで小型・軽量。頑丈設計:7m落下試験をクリア。本質安全防爆構造:ガス検知器本体・吸引式ポンプユニットも本質安全防爆構造により如何なる作業シーンも安全にご使用いただけます。防塵防水構造:ガス検知器本体(IP66/68相当)・吸引式ポンプユニット(IP67相当)の両方とも高耐久性により作業性抜群
適合JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合 トラスコ品番603-7735 質量(g)質量(g) 使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと) 電源単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様 東芝製LR6) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付 連続使用時間Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて) 保護等級IP66/68(2m、1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×65×26(突起部は除く)、(本体)約93×95×29 検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素) 吸引流量Highモード約500/Lowモード約350(mL/min) 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡ CT4Ga(-20~+50℃東芝LR6)) 表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 防塵・防滴IP67相当【浮子式ガス採集器】サンプリングチューブ長 8m 警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm) RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス酸素・硫化水素 警報種類【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示流量低下警報時:FLOWランプ早い点滅(黄)、電池電圧低下警報時:POWERランプ点滅(緑)【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル 5分/設定変更可) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
1式(1セット)
149,800 税込164,780
翌々日出荷

新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!。高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります。)。信頼の安全設計!<ガス検知部>1非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能)2バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます3耐衝撃性(10m落下試験をクリア)4さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)。Bluetooth通信:無料専用アプリ『RK Link』を介して現場の状況を遠隔地とリアルタイムで共有できます。『RK Link』は、Google Play/App Storeから無料ダウンロードすることができます。1警報情報のEメール送信2ガス濃度・電池残量を通信端末に表示可能3所有者情報(会社名・個人名など)の登録が可能です。
質量(kg)約4 使用温度範囲(℃)-20~50(急変無きこと) 電源AC100V または単2 形アルカリ乾電池×2 本 ケーブル長(m)10(オプション:延長ケーブルで最長30m まで延長可) 表示【本体】LCDデジタル(フルドット)/【検知部】LCDデジタル(7セグメント+14 セグメント+アイコン)【ガス警報時】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【各種】ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示 連続使用時間(時間)約20 (新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF 時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】275×340×180(突起部を除く)【検知部】63×97.8×42.5(突起部を除く、プロテクトカバーを除く) 機能スナップショット、データロガ 警報方式(ガス警報動作・故障警報動作)自己保持 言語表示日本語 警報機能システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良 RoHS指令(10物質対応)対応 リール機能自動巻き取り式 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
259,800 税込285,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸欠事前確認を含めた安全管理を便利なオプションセット付で簡易測定可能。本セット商品は、ガス検知器本体「GX-3RタイプE【2成分検知:酸素・硫化水素】」・専用吸引式ポンプユニット「RP-3R(S)」・浮子式ガス採集器【8m】が付属されています。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります※ガス検知器本体に搭載されているガスセンサに限ります)。JIS規格適合で安心・安全にご使用いただけます(適合:JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018)。ガス検知器本体は約100グラムで小型・軽量。頑丈設計:7m落下試験をクリア。本質安全防爆構造:ガス検知器本体・吸引式ポンプユニットも本質安全防爆構造により如何なる作業シーンも安全にご使用いただけます。
質量(g)約100、(型式:RP-3R)約130 長さ(m)浮子式ガス採集器チューブ:8 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)、(型式:RP-3R)-20~+50(急変なきこと) 電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)、(型式:RP-3R)単3 形アルカリ乾電池1 本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様 : 東芝製 LR6) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付 連続使用時間(型式:RP-3R)High モード 約10 時間/Low モード 約16 時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて) 保護等級IP66/68(2m、1h)相当 連続使用時間(時間)【ロングバッテリーモードON時】約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×65×26(突起部は除く)、(型式:RP-3R)約93×95×29(本体のみ) JIS規格T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合 検知範囲(vol%)0-25.0(酸素) 流量(mL/min)(型式:RP-3R)ポンプ吸引:Highモード 約500/Lowモード 約350 防爆構造本質安全防爆構造:Ex ia ⅡC T4 Ga、(型式:RP-3R)防爆性:本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4 Ga(-20~+50℃ 東芝LR6)) 表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 防塵・防滴(型式:RP-3R)IP67相当 警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm) 測定範囲(ppm)0-30.0 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス酸素・硫化水素 警報種類【故障】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、(型式:RP-3R)【流量低下警報時】FLOW ランプ早い点滅(黄)【電池電圧低下警報時】POWER ランプ点滅(緑) サンプリング方式拡散式 データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分/設定変更可) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)、(型式:RP-3R)95 以下(結露なきこと)
1セット
149,800 税込164,780
15日以内出荷

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
仕様(故障警報)システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、(パニック警報)予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、(マンダウン警報)予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 表示(故障警報)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 音圧(ブザー)約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 警報方式(ガス警報)表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング方式拡散式 データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可) BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽量設計(約280g) 握りやすいグリップデザイン センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります) 連続使用時間大幅UP(約30時間) 頑丈設計(3m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 低温&高温環境にも対応 LEDライト搭載 可燃性ガス読替機能付き(27種) 酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。 測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
仕様(ガス警報復帰動作/故障警報復帰動作)自己保持 質量(g)約280 使用温度範囲(℃)-40~60(急変なきこと) 電源リチウムイオン電池 表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) 探知・警報方式(故障警報動作)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 連続使用時間約30時間(満充電後、25℃、無警報、無照明時) 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く) 通信方式データロガ用:USB2.0(コネクター:Type-C) 吸引流量0.35L/min 以上 防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga) 表示内容時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示 音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証JIS T8201/JIS T8205/JIS T8206 警報種類(ガス警報動作)ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 サンプリング方式吸引式 自己診断機能システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常 使用湿度範囲(%RH)0-95(結露無きこと)
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量設計(約280g) 握りやすいグリップデザイン センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります) 連続使用時間大幅UP(約30時間) 頑丈設計(3m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 低温&高温環境にも対応 LEDライト搭載 可燃性ガス読替機能付き(27種) 酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。 測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g)約280 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変なきこと) 電源リチウムイオン電池 動作方式【ガス警報復帰動作】自己保持 表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く) 吸引流量0.35L/min以上 表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示 防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga) 警報方式【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常 音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値) 復帰方式【故障警報】自己保持 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証JIST8201/JIST8205/JIST8206 通信規格【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C) サンプリング方式吸引式 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
159,800 税込175,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様 理研計器 動画あり
世界最小・最軽量クラスの約45g(手首や腕、ヘルメットバンドなどに装着可能)。高機能・高耐久センサ搭載。センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。GW-3(O2)はセンサ保証1年となります。)。水素干渉をほとんど受けない一酸化炭素センサ(水素干渉低減仕様)をラインアップ(。製鉄・鉄鋼所など水素の共存環境に対応)。防塵防水構造。本質安全防爆構造
質量(g)約45 電源コイン型リチウム電池 (CR2450) 連続使用時間(時間)約2500 検知原理定電位電解式 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス一酸化炭素(水素干渉低減仕様) サンプリング方式拡散式
1個ほか
89,980 税込98,978
46日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。最小・最軽量クラスの4成分ガス検知器です。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。 付属品プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個 トラスコ品番161-1570 幅(mm)58 高さ(mm)65 奥行(mm)26 電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級IP66/68(2m、1h)相当 連続使用時間(時間)【ロングバッテリーモードON時】約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 検知範囲(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)/(ppm)0-500(一酸化炭素) 対象ガス可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素 ブザー音約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造 警報機能ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、故障警報:システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示故障:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 データ記録件数データロガ機能:最大3600(インターバル:5分/設定変更可)
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

理研計器個人装着型 CX-04BTシリーズ
エコ商品
個人装着型(小型)。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)。広い温度範囲に対応(センサ仕様による)。乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)。頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)。防塵防水構造。本質安全防爆構造
質量(g)約93 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 分解能【一酸化炭素】1ppm(0-300ppm)・10ppm(300-2000ppm)【酸素】0.1vol% 保護等級IP66/67相当 検知原理定電位電解式 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス一酸化炭素・酸素 サンプリング方式拡散式 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
1個ほか
97,980 税込107,778
46日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g)約120 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 外形寸法(mm)約73(W)×65(H)×26(D) 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間) 表示動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時) 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 表示範囲0-200.0(H2S)/0-100.00(SO2)ppm 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 警報方式【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 警報機能【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス硫化水素・二酸化硫黄 警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 音量(dB)ブザー:約95(30cm) データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可) BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
159,800 税込175,780
23日以内出荷

センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(。可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(。乾電池仕様の場合のみ)
仕様データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可) 質量(g)約140 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34 表示範囲(ppm)0-2000 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス一酸化炭素 警報種類【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 サンプリング方式拡散式 BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 音圧感度(dB)(ブザー)約95(30cm) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
1台
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g)約120 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 外形寸法(mm)約73(W)×65(H)×26(D) 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間) 表示動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時) 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 表示範囲0-100.00ppm 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 警報方式【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 警報機能【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス二酸化硫黄 警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 音量(dB)ブザー:約95(30cm) データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可) BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
139,800 税込153,780
23日以内出荷

センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(。可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(。乾電池仕様の場合のみ)
仕様データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可) 質量(g)約140 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 電源乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 サンプリング方式拡散式 BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 音圧感度(dB)(ブザー)約95(30cm) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

個人装着型(小型)。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)。広い温度範囲に対応(センサ仕様による)。乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)。頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)。防塵防水構造。本質安全防爆構造
質量(g)約93 保護等級IP66/67相当 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理定電位電解式 検知対象ガス一酸化炭素・酸素 サンプリング方式拡散式
1台ほか
86,980 税込95,678
4日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g)約120 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 外形寸法(mm)約73(W)×65(H)×26(D) 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間) 表示動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時) 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 警報方式【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 警報機能【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 音量(dB)ブザー:約95(30cm) データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可) BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
139,800 税込153,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(。可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(。乾電池仕様の場合のみ)
セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g)約140 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング方式拡散式 BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

理研計器携帯型VOCガス検知器GX-9000
エコ商品
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●イオン化エネルギー:10.6eV●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く) 通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 表示範囲0~4000ppm 検知原理光イオン化検出器(PID) 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 検知方式ポンプ吸引式 警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示16言語 使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスVOC メーカー商品コードC0P20000D000 防爆認証ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
1台
309,800 税込340,780
61日以内出荷

光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付 型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲0~4000ppm 検知原理光イオン化検出器(PID) 通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示16言語 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスVOC 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
319,800 税込351,780
71日以内出荷

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。 付属品プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個 適合JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合 トラスコ品番161-1575 幅(mm)58 高さ(mm)65 奥行(mm)26 電源リチウムイオン充電池(充電時間 約3時間) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付 連続使用時間【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 保護等級IP66/68(2m、1h)相当 検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素) 対象ガス酸素・硫化水素 防爆構造本質安全防爆構造 表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm) 警報種類【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル5分/設定変更可)
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg)約1.1 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D) 電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本> 構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 通信方法USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
1台
319,800 税込351,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg)1.1 検知方式ポンプ吸引式 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE
1台
249,800 税込274,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg)約1.1 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D) 電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本> 構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
1台
319,800 税込351,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg)1.1 検知方式ポンプ吸引式 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE
1台
249,800 税込274,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg)1.1 電源専用リチウムイオン電池ユニット 検知方式ポンプ吸引式 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg)約1.1 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D) 電源専用リチウムイオン電池ユニット 構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 通信方法USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
1台
329,800 税込362,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg)約1.1 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D) 電源専用リチウムイオン電池ユニット 構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
1台
329,800 税込362,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg)1.1 電源専用リチウムイオン電池ユニット 検知方式ポンプ吸引式 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)。Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様●イオン化エネルギー:10.6eV●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く) 通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 表示範囲0~4000ppm 検知原理光イオン化検出器(PID) 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 検知方式ポンプ吸引式 警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示16言語 使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスVOC メーカー商品コードC0P20000D100 防爆認証ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
1台
309,800 税込340,780
61日以内出荷

光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)。Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付 型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲0~4000ppm 検知原理光イオン化検出器(PID) 通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示16言語 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスVOC 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
319,800 税込351,780
71日以内出荷