絞り込み
測定対象
  • 二酸化炭素(1)
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(1)
  • 理研計器(1,970)
  • 新コスモス電機(143)
  • ガステック(78)
  • TGK(東京硝子器械)(31)
  • 光明理化(24)
  • CHINO(チノー)(12)
  • ホダカ(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • testo(テストー)(11)
  • WatchGas(11)
  • エスコ(10)
  • はくでん(9)
  • bitstrong(ビットストロング)(7)
  • ハネウェル(6)
  • SMART SENSOR(US)(6)
  • JIKCO(ジコー)(6)
  • コクゴ(5)
  • マザーツール(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計 イチネンTASCO

    二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計

    イチネンTASCO
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠。検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)。検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー。検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー。測定範囲…CO20~30,000ppm。測定範囲…温度-20~60℃。測定範囲…湿度0~100%RH。指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm)。 ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)。指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃)。 <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 。 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}。指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH)。 ±5.0%RH(<10%、90%<)。分解能(CO2)…1ppm。分解能(温度)…0.1℃。分解能(湿度)…0.1%RH。応答時間CO2…20秒。応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)。応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)。サンプリング速度CO2…2秒。湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)。記録可能数…32000データ。電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)。電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)。動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)。保管環境…-20~60℃、10~75%RH。サイズ…L284.5×W65×H38.5mm。本体質量…約304g。付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書
    検知対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)0~30000検知原理NDIR式、半導体式使用温度範囲(℃)0~50質量(g)304電源USB給電、006P型9Vアルカリ乾電池連続使用時間(時間)約10使用電源006P型9Vアルカリ乾電池、、USB給電対象ガスCO2警報方式CO2濃度アラーム検知方式NDIR式、半導体式通信機能USB警報設定値(2段階警報)任意変更可能分解能(ppm)1データロギング有無
  • スモークジェネレーター イチネンTASCO

    スモークジェネレーター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    空気の流れを白煙でか可視化(簡単操作) 煙には有害・腐食性・刺激性な有りません。
    質量(g)110(乾電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×185×40使用可能回数1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
  • 気流検査器用発煙管 イチネンTASCO

    気流検査器用発煙管

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様10本入
  • グロスメーター(光沢測定器) イチネンTASCO

    グロスメーター(光沢測定器)

    イチネンTASCO
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    周囲の明るさや色に影響を受けない近赤外線によるパルス発光の高精度測定(±0.5%F.S.)ですので、正確な光沢測定が可能です。 ワンタッチ自動校正、データメモリ、平均演算機能付。
    用途車輛、船舶、航空機、橋梁、鉄骨、鉄塔、屋外広告物などの塗装面外観や、洗浄、ワックス塗布の検査に、また、劣化診断などに。 コンビニやスーパーなど店舗の美観度管理に。 清掃業者の作業管理に。 樹脂成形品の外観検査や耐候性試験の評価に。
  • 光沢計(グロスチェッカ) イチネンTASCO

    光沢計(グロスチェッカ)

    イチネンTASCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    人の目にはあいまいな光沢を現場で瞬時に数値化。平均値演算、測定値ホールド、MAX値保持など、多彩な機能で現場での測定をサポート。USB出力付きで、記録したデータを専用ソフトなしでパソコンに出力可能。測定範囲…0.0~100.0。表示範囲…0.0~199.9(100.1以上の測定値は保証範囲外とし[OVER]マークを表示)。分解能…0.1。繰返し性(*1)±0.6(フルスケールの±0.5%±1digit)(*2)。測定部面積…6×12mmの楕円形。光学系…入射角度および受光角度:60°。 光源:LED(波長880nm)。 受光器:シリコンフォトダイオード。使用温湿度範囲…温度:0~40℃ 相対湿度:35~85% 結露なきこと。防塵・防滴性…保護等級IP42適合(防滴性:床面を測定するとき、天井側からの水滴に対し保護)。電源…単3形電池(公称1.5V以下)×2本。外形寸法…61(W)×62(D)×176(H)mm。質量…約320g以下(電池および保護キャップを含む)。機能…オートパワーオフ(10分間無操作の場合) 。 データメモリ(測定値[100点]、平均値[200点]、記録日時)。 USBデータ出力(メモリデータの一括出力、対象OS:Windows10)(*3)付属品(*4)保護キャップ(標準校正板付き)、ソフトケース、レンズクロス。*1:同一条件下で、短時間での繰返し測定を連続して行った場合の値のばらつき 引用:JIS Z 8101-2:2015。*2:フルスケールは100.0。*3:データ出力可能なタイプのマイクロUSBケーブル (端子:マイクロB、長さ:2m以下)をご使用ください。 WindowsはMicrosoft Corporationの米国および その他の国における登録商標または商標です。*4:単3形電池、USBケーブルは付属していません。
    用途洗車・ワックス・塗装。ビル清掃メンテナンス。太陽電池パネル清掃。家具の外観検査。建材の外観検査。洗浄性能確認。石材研磨の仕上げ検査測定範囲(ppm)0.0~100.0
  • 蛍光剤(15mlX6本) イチネンTASCO

    蛍光剤(15mlX6本)

    イチネンTASCO
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    冷凍機油量…~1.5L 封入冷媒量(目安)…~2.2kg。内容量(本数)…15mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
  • 気流検査器 イチネンTASCO

    気流検査器

    イチネンTASCO
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 蛍光剤(15mlX6本) イチネンTASCO

    蛍光剤(15mlX6本)

    イチネンTASCO
    41,980税込46,178
    1個(15mL×6本)
    当日出荷
    冷凍機油量…~7.5L 封入冷媒量(目安)…~11.0kg。内容量(本数)…15mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
  • 蛍光剤(15mlX6本) イチネンTASCO

    蛍光剤(15mlX6本)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    冷凍機油量…~3.0L 封入冷媒量(目安)…~4.5kg。内容量(本数)…15mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
  • 蛍光剤(0.89mlX6本) イチネンTASCO

    蛍光剤(0.89mlX6本)

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個(0.89mL×6本)
    当日出荷
    冷凍機油量…~0.45L 封入冷媒量(目安)…~1.3kg。内容量(本数)…0.89mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
  • 革ケース イチネンTASCO

    革ケース

    イチネンTASCO
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    TA470KG用の革ケース
ガス分析