ガス分析 :「USB 5m」の検索結果
ガス分析とは、空気中に含まれるガスを測定する検知器や検知管。検知できるガスは機器によって異なりますが、メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などが検知可能です。防災グッズとして家庭や施設に設置する他、配管工などガスを扱う職業の人にとっては手放せない計測器となっています。設置用、持ち運び用など色々なタイプがあるので、検知可能なガスの種類が目的に合っているかどうかなどと合わせて確認しましょう。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠。検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)。検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー。検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー。測定範囲…CO20~30,000ppm。測定範囲…温度-20~60℃。測定範囲…湿度0~100%RH。指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm)。 ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)。指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃)。 <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 。 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}。指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH)。 ±5.0%RH(<10%、90%<)。分解能(CO2)…1ppm。分解能(温度)…0.1℃。分解能(湿度)…0.1%RH。応答時間CO2…20秒。応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)。応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)。サンプリング速度CO2…2秒。湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)。記録可能数…32000データ。電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)。電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)。動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)。保管環境…-20~60℃、10~75%RH。サイズ…L284.5×W65×H38.5mm。本体質量…約304g。付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書
対象ガスCO2
測定範囲(ppm)0~30000
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
ガス分析 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。