こんなお得な商品も!

CO2モニター NDIRセンサー式
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)
NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器)
アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有)
1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に
仕様データロガー無し
質量(g)195
電源DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属
表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度%
測定精度±80ppm(0~2000ppm)
幅W×厚さ×高さH(mm)137×99×28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×99×28
測定ガス二酸化炭素
表示LED緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上
設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)0~5000
使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能無
アラーム有り
パネルセミワイド3.9インチ(85×50mm)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)
NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測機)
アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有)
1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。
データロガー内蔵型:計測したCO2濃度・温度・湿度のデータの記録・分析を可能にしたデータロガー内蔵モデル。(時刻設定・データ編集用の専用ソフトウェア付き。対応OS Windouwsのみ)
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に
仕様データロガー有り
質量(g)195
電源DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属
表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度%
測定精度±80ppm(0~2000ppm)
幅W×厚さ×高さH(mm)137×99×28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×99×28
測定ガス二酸化炭素
表示LED緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上
設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)0~5000
使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能無
アラーム有り
パネルセミワイド3.9インチ(85×50mm)
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
大型モニタータイプマーベル301。高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)。NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器)。LED表示(緑・黄・赤):緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上。1台で約100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途施設・店舗・事務所ビルなどの換気の目安に
質量(kg)5
電源DC16コンバーター ACアダプター付属
表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度%
測定精度±70ppm(0~2000ppm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×410×50
測定ガス二酸化炭素
設置方法壁設置タイプ(別売スタンドで卓上置可能)
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)0~5000
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)410×560×50
使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能無
パネル高輝度LEDディスプレー
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。