ガス分析 :「会議室 表示」の検索結果
ガス分析とは、空気中に含まれるガスを測定する検知器や検知管。検知できるガスは機器によって異なりますが、メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などが検知可能です。防災グッズとして家庭や施設に設置する他、配管工などガスを扱う職業の人にとっては手放せない計測器となっています。設置用、持ち運び用など色々なタイプがあるので、検知可能なガスの種類が目的に合っているかどうかなどと合わせて確認しましょう。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
スイス製高精度センサー
室内環境・換気をサポート
湿度、温度、時間表示
ナイトモード。
夜間はディスプレイを暗くします。
PM2.5/PM10を測定・濃度表示
高濃度時はカラーバーと音で警告
用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など
寸法(mm)90×91×33
測定範囲PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/m3、PM2.5測定精度:0-100 ug/m3 (+10ug/m3)、100-999μg/m3 (±10%)、PM10測定精度:0-100ug/m3 (±25μg/m3).100-999μg/m3 (±25% )、微小粒子物質感度:PM2.5[300nm-2.5μm]、PM10[300nm-10μm]
質量(g)152
電源(V)DC5/1Aアダプター
測定項目PM2.5、PM10濃度μg/m3、温度℃、湿度%
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能アラーム(PM2.5:25μg/m3以上、PM10:50μg/m3硫黄)、インジケーター、時計
湿度測定範囲(%)1~99
温度測定精度±1℃
保存温度範囲(℃)-10~60
湿度測定精度±3%(30%~70%時)、±5%(0%~30%、70%~100%時)
動作湿度(%RH)<80、結露なきこと、高度<2000m
動作温度範囲(℃)0~40
保存湿度(%RH)<80、結露なきこと
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
スイス製高精度センサー
室内環境・換気をサポート
湿度、温度、時間表示
ナイトモード。
夜間はディスプレイを暗くします。
室内のCO2濃度を測定・警告
NDIRデュアルビームセンサー搭載
用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など
寸法(mm)90×91×33
測定範囲CO2測定範囲:400-9999ppm、CO2測定精度:50ppm
質量(g)130
電源(V)DC5/1Aアダプター
測定項目CO2(二酸化炭素)濃度ppm、温度℃、湿度%
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能CO2アラーム(1000ppm以上)、インジケーター、時計
湿度測定範囲(%)1~99
温度測定精度±1℃
保存温度範囲(℃)-10~60
湿度測定精度±3%(30%~70%時)、±5%(0%~30%、70%~100%時)
動作湿度(%RH)<80、結露なきこと、高度<2000m
動作温度範囲(℃)0~40
保存湿度(%RH)<80、結露なきこと
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
ガス分析 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。