絞り込み
測定対象
  • 一酸化炭素(1)
  • 二酸化炭素(5)
  • 酸素(1)
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(1)
  • 理研計器(1,969)
  • 新コスモス電機(143)
  • ガステック(71)
  • TGK(東京硝子器械)(30)
  • 光明理化(24)
  • CHINO(チノー)(12)
  • ホダカ(12)
  • イチネンTASCO(11)
  • testo(テストー)(11)
  • WatchGas(11)
  • エスコ(10)
  • はくでん(9)
  • bitstrong(ビットストロング)(7)
  • ハネウェル(6)
  • SMART SENSOR(US)(6)
  • JIKCO(ジコー)(6)
  • コクゴ(5)
  • マザーツール(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルター A-Gas Japan

    フィルター

    A-Gas Japan
    2,798税込3,078
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • データロガーCO2測定器 A-Gas Japan

    データロガーCO2測定器

    A-Gas Japan
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    SDカードにデータを収集。データはExcelファイルで保存。測定範囲0~10000ppm。アラーム設定が可能
    仕様●手動記録:99データ●測定精度/CO2:±40ppm (0≦1000ppm)、±3%rdg±50ppm (1001≦3000ppm)、±5%rdg±50ppm (3001ppm以上)●測定精度/湿球温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)●測定精度/湿度:±3%rdg±1%RH (75%RH以下)、±3%RH (それ以外)●測定精度/露点温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)電源単3電池×6またはACアダプター(別売)測定範囲(℃)温度/0~+50、湿度/5~95%RH、露点温度/-25.3~+48.9、湿球温度/-21.6~+50.0測定方式CO2/NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ、温度/サーミスタ、湿度/静電容量式分解能(℃)CO2/1ppm、温度/0.1、湿度/0.1%RH、露点温度/0.1、湿球温度/0.1機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライトサンプリング1回/秒ディスプレイ52×32mm使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~10000記録間隔2秒~8時間測定精度(℃)±0.8
  • データロガーCO2測定器 A-Gas Japan

    データロガーCO2測定器

    A-Gas Japan
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    データロガー付なので本体に16000データを保存できます。RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属)。CO2濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に
    仕様●データロガー:16000データ(最大99ブロック)●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/本体、温度:サーミスタ/プローブ、湿度:静電容量式/プローブ寸法(mm)CO2プローブ:Φ20×159電源単4電池×6(約8時間)またはACアダプタ(1370B)測定範囲(℃)温度/-20~+60、相対湿度/10~95%RH精度CO2/読取値の±3%か±50ppmの大きい方、温度/±0.5℃ 相対湿度/±5% RH表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1%RHコード長さ(mm)カール:460~760機能濃度アラーム設定、データホールド、Max.Min値表示、℃/F切換機能測定対象CO2、温度、相対湿度メモリー99データ、マニュアル応答時間(秒)10ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境23℃±5℃、10~90% RH対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~6000記録間隔1~255秒
  • CO2モニター A-Gas Japan

    CO2モニター

    A-Gas Japan
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    教室、オフィス、トレーニングジムなど、人の集まる場所の壁に掛け、環境情報をON TIME表示。大きくて明るいLED表示なので暗いところでもはっきりと見えます
    仕様●測定精度/CO2:±70ppmまたは±5%rdg(2000ppm未満)、±7%rdg(2000ppm以上)●測定精度/気温:±1℃●測定精度/湿度:±5%RHrdg(23℃において)電源100~240VAC(アダプタ付属)測定範囲(℃)気温/0~40、湿度/20~90%RH表示分解能CO2:1ppm(0~1000ppm)、5ppm(1001~2000ppm)、10ppm(2001~3000ppm)、気温:0.1℃、湿度:1%RH使用環境温度0~40℃ 湿度95%RH以下(結露しないこと)対象ガス二酸化炭素応答速度CO2/120秒以内(63%応答)、気温/30秒以内、湿度/300秒応答(63%応答)測定範囲(ppm)CO2:0~3000
  • データロガーCO2測定器 A-Gas Japan

    データロガーCO2測定器

    A-Gas Japan
    77,980税込85,778
    1台
    5日以内出荷
    SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにダウンロードできます
    仕様●データロガー:SDカード●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/プローブ、温度:サーミスタ/本体、湿度:静電容量式/本体●本体精度/CO2:±40ppm(1000ppm以下)、±5%(読取値)(1000~≦3000ppm)、±250ppm(3000ppm以上)寸法(mm)CO2プローブ:132(L)×38(W)×32(D)電源ACアダプタ FAC-23(標準付属)、単4電池×6(時計用)測定範囲(℃)温度/0~50、湿度/10~90% RH表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1% RH精度(℃)±0.8機能CO2高度補正値(mまたはフィート)測定対象CO2、温度、湿度インターフェースRS-232Cサンプリング5、10、30、60、120、300、600秒使用環境0~+50℃、90% RH以下対象ガス二酸化炭素湿度精度±(4% rdg+1% RH)(70%RH以上)、±4% RH(70%未満)測定範囲(ppm)CO2:0~4000
  • CO2モニター A-Gas Japan

    CO2モニター

    A-Gas Japan
    93,980税込103,378
    1台
    4日以内出荷
    1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定。リレー出力で空調機の管理が可能。CO2濃度アラーム設定機能付。連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能
    電源(V)ACアダプタ(DC12)測定範囲(℃)温度/-10~+60、湿度/5~95%RH反応時間約30秒(変化値の63%)測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH外部出力リレー接点測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度インターフェースRS-232C校正外気による簡易校正使用環境0~50℃、5~95%RH対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5000以上は参考値)測定精度(℃)CO2/±(30ppm+5%rdg)(0~5000ppm)、温度/±0.6、湿度/±3%RHrdg(at25、10~90%)、±5%RH(その他)
  • 酸素測定器 A-Gas Japan

    酸素測定器

    A-Gas Japan
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷
    ペン型の小型O2メーターです。データロガー付なので、データ管理に便利です。密閉空間のO2測定に
    電源単4電池×4測定範囲(℃)O2/0~30%、温度/0~50反応時間約15秒(90%)測定方式O2/ガルバニ式センサ、温度/サーミスタ表示分解能O2/0.1%、温度/0.1℃測定対象O2、温度サンプリング約1秒使用環境0~50℃ 85%RH以下対象ガス酸素アラーム酸素濃度18%以下で鳴動測定精度(℃)O2/±(1%rdg+0.2%O2)、温度/±0.8
  • CO測定器 A-Gas Japan

    CO測定器

    A-Gas Japan
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    濃度表示機能付のCOモニタです。CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に。CO濃度アラーム設定が可能。ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能。RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
    電源単4電池×6測定範囲(℃)温度/0~50反応時間30秒以内測定方式CO/固体電解質センサ、温度/サーミスタ表示分解能CO/1ppm、温度/0.1℃測定対象CO、温度インターフェースRS-232Cサンプリング約1秒使用環境0~50℃、85%RH以下対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)CO:0~1000消費電流約DC5.6mA測定精度(℃)CO/±(5%+2ppm)、温度/±0.8
  • センサ用ダストフィルタ A-Gas Japan

    センサ用ダストフィルタ

    A-Gas Japan
    1,998税込2,198
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    適合機種DC-21SP
  • ファン用ダストフィルタ A-Gas Japan

    ファン用ダストフィルタ

    A-Gas Japan
    1,998税込2,198
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    適合機種DC-21SP
  • 通信ソフト+RS-232Cケーブル A-Gas Japan

    通信ソフト+RS-232Cケーブル

    A-Gas Japan
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    適合機種FUSO-77535、FUSO-8230、FUSO-8205、FUSO-8252
  • eL-520用センサ A-Gas Japan

    eL-520用センサ

    A-Gas Japan
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    適合機種eL-520
ガス分析