ガス分析 :「3波長形」の検索結果

ガス分析とは、空気中に含まれるガスを測定する検知器や検知管。検知できるガスは機器によって異なりますが、メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などが検知可能です。防災グッズとして家庭や施設に設置する他、配管工などガスを扱う職業の人にとっては手放せない計測器となっています。設置用、持ち運び用など色々なタイプがあるので、検知可能なガスの種類が目的に合っているかどうかなどと合わせて確認しましょう。
特価
本日6月19日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場測定に適した軽量で頑丈なデザイン 暗いところでも見やすいバックライト付きディスプレイ IP68の防水設計 アプリケーション例:ボイラー水、冷却水、亜鉛 めっき、排水処理
仕様●測定項目:銅●測定方法:ビシンコニン酸法●測定範囲:0.05~5mg/L Cu●波長精度:±1nm●光学系制度:3%FS(20~25℃)●分解能:0.01A●校正:工場出荷時校正/ユーザー校正(工場出荷時にリセット可能)●電源:単4電池×4本(約5000回測定可能)●自動電源オフ機能付き●内部メモリ:測定16回分●本体質量:約260g(電池込)●寸法:75(W)×155(D)×35(H)mm●セット内容:本体、収納ケース、単4電池×4本、蓋付き丸セル(ガラス)×3本、取扱説明書、試薬 アズワン品番68-0320-30
1セット
139,800 税込153,780
47日以内出荷