ガス分析 :「小型 酸素 濃縮器」の検索結果

ガス分析とは、空気中に含まれるガスを測定する検知器や検知管。検知できるガスは機器によって異なりますが、メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などが検知可能です。防災グッズとして家庭や施設に設置する他、配管工などガスを扱う職業の人にとっては手放せない計測器となっています。設置用、持ち運び用など色々なタイプがあるので、検知可能なガスの種類が目的に合っているかどうかなどと合わせて確認しましょう。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOXS-0.3 酸素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ コフロック 動画あり
超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。 また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。
用途分析・培養機器に・酸素富化燃焼設備への付帯機器に最適です。 露点温度-55℃以下 at 2NL/min(大気圧) 動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RH ガス圧力(MPa)0.1MPa 流量(NL/min)0.2~2.0 純度(%)90%以上
1台
999,800 税込1,099,780
61日以内出荷

窒素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ コフロック 動画あり
超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。 また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。
用途分析・培養機器に・はんだ付装置付帯機器に最適です。 露点温度-55℃以下 動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RH
1台
999,800 税込1,099,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PSA方式により空気中から酸素ガスを濃縮し」、オゾンガスの原料としていますので、Nozガス(有毒)の発生を大幅に低減しております。
用途電源があれば設置場所は自由自在!低騒音で室内でも安心してご使用頂けます。 ガス流量(Nm/H)0.24(4.0NL/min) ガス圧力(MPa)0.049MPa(0.5kg/cm2・G) 仕様(オゾナイザー)空冷円筒型 無声放電方式、(酸素ガス発生部)PSA方式(O2濃度90%以上、露点-60℃以下)
1台
1,198,000 税込1,317,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)