絞り込み
測定対象
- メタン(2)
- 一酸化炭素(7)
- 一酸化窒素(3)
- 二酸化硫黄(2)
- 二酸化窒素(1)
- 水素(1)
- 酸素(4)
ブランド
- ホダカ
- モノタロウ(1)
- 理研計器(1,969)
- 新コスモス電機(143)
- ガステック(71)
- TGK(東京硝子器械)(30)
- 光明理化(24)
- CHINO(チノー)(12)
- A-Gas Japan(12)
- イチネンTASCO(11)
- testo(テストー)(11)
- WatchGas(11)
- エスコ(10)
- はくでん(9)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- ハネウェル(6)
- SMART SENSOR(US)(6)
- JIKCO(ジコー)(6)
- コクゴ(5)
- マザーツール(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

圧力切替器
ホダカ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷デジタルマノメーターと圧力切替機器HT-1100を組み合わせると、マノメーター1台で5か所の圧力を計測することができます。トラスコ品番838-2750質量(g)675切替方式ロータリー式最高使用圧力750hPa許容周囲温度(℃)+5~+40接続口入口:5出口:1(マノメーターへ接続)真鍮製竹の子ジョイント : 6 (内径6mm ホース用)
燃焼排ガス分析計
ホダカ¥379,800税込¥417,7801台4日以内出荷COセンサーはH2補償付きです。COセンサ保護用のパージポンプを標準搭載しています。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。吸収式冷温水機。仕様排ガス温度(℃): 0~650トラスコ品番125-6468幅(mm)80測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~3000(一酸化窒素(ppm))、0~10000(一酸化炭素(ppm))高さ(mm)210質量(g)680奥行(mm)60電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
燃焼排ガス分析計 一酸化炭素濃度計
ホダカ¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷100データまで保存可能です。 CO(一酸化炭素)ピーク・平均値の計測が可能です。 COセンサはH2補償付です。用途ボイラ、ヒータの排ガス分析。仕様付属品のプローブは排ガス温度センサ無しトラスコ品番810-9777質量(g)330電源AC100V 50/60Hz、内蔵ニッカド充電電池の2電源方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×32×150分解能1ppm対象ガス燃焼排ガス中の一酸化炭素(CO)測定範囲(ppm)0~10000
ガス検知器”HT-4300”
ホダカ¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷ワンタッチでセンサ交換が可能な、ハンディタイプのガス検知器です。検知対象別に5タイプのセンサをラインナップ(センサは別売り)をしました。用途配管の漏れ検知用に。トラスコ品番244-2485幅(mm)50高さ(mm)135奥行(mm)25電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 500mA)リチウムイオン充電電池(最大で連続約10時間作動(検知なしの状態において))
ガス検知器 HT-4300
ホダカ¥159,800~税込¥175,780~1個8日以内出荷カラー液晶ディスプレイを搭載したガス検知器です。 アラームの設定が可能で、設定値を超えると音・バイブ・LEDで警告します。 ワンタッチでセンサの交換が可能です。寸法(mm)50×135×25質量(g)約230電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz DC5V 500mA) リチウムイオン充電電池 (最大で連続約10時間作動)ディスプレイ1.8インチ TFTカラー液晶プローブ長(mm)245
燃焼排ガス分析計
ホダカ¥259,800税込¥285,7801台4日以内出荷COセンサーはH2補償付きです。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。仕様排ガス温度(℃): 0~650トラスコ品番125-6469幅(mm)80測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~10000(一酸化炭素(ppm))高さ(mm)210質量(g)680奥行(mm)60電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
燃焼排ガス分析計
ホダカ¥369,800~税込¥406,780~1台3日以内出荷から11日以内出荷コンパクトながらNO2センサを搭載しての高精度なNOx精度が可能。 COセンサはH2補償付。(H2補償とは、H2成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする補償です。) バックライト付きで4項目/8項目切替表示機能(排ガス計測時)。 100データ保存できるメモリ機能付。電源は、充電バッテリーとAC電源の2電源方式。使用温度範囲(℃)0~+45質量(g)約680電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC9V 550mA)、内蔵ニッケル水素充電電池(最大で連続約12時間作動)連続使用時間(時間)12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×60ディスプレイドットマトリックス8行⇔4行(表示切換方式)許容周囲温度(℃)(作動時)0~+45、(保管時)-20~+50
赤外線プリンター
ホダカ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷燃焼排ガス分析計用の分離型赤外線プリンターです。用途計測データのプリントアウトに付属品単3電池4個・ロール紙1個トラスコ品番838-2753質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×55
アタッシュケース
ホダカ¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷用途排ガス分析計HT1200N・1210N・HT1300N用のアタッシュケース。トラスコ品番838-2752材質アルミ質量(kg)2.9外形寸法350×460×155mm