ガス分析 :「排気温度センサ」の検索結果

ガス分析とは、空気中に含まれるガスを測定する検知器や検知管。検知できるガスは機器によって異なりますが、メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などが検知可能です。防災グッズとして家庭や施設に設置する他、配管工などガスを扱う職業の人にとっては手放せない計測器となっています。設置用、持ち運び用など色々なタイプがあるので、検知可能なガスの種類が目的に合っているかどうかなどと合わせて確認しましょう。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100データまで保存可能です。 CO(一酸化炭素)ピーク・平均値の計測が可能です。 COセンサはH2補償付です。
用途ボイラ、ヒータの排ガス分析。 対象ガス燃焼排ガス中の一酸化炭素(CO) 測定範囲(ppm)0~10000 仕様付属品のプローブは排ガス温度センサ無し トラスコ品番810-9777 質量(g)330 電源AC100V 50/60Hz、内蔵ニッカド充電電池の2電源方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×32×150 分解能1ppm
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

COセンサーはH2補償付きです。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。 仕様排ガス温度(℃): 0~650 トラスコ品番125-6469 幅(mm)80 測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~10000(一酸化炭素(ppm)) 高さ(mm)210 質量(g)680 奥行(mm)60 電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式 測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO) 分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

COセンサーはH2補償付きです。COセンサ保護用のパージポンプを標準搭載しています。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。吸収式冷温水機。 仕様排ガス温度(℃): 0~650 トラスコ品番125-6468 幅(mm)80 測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~3000(一酸化窒素(ppm))、0~10000(一酸化炭素(ppm)) 高さ(mm)210 質量(g)680 奥行(mm)60 電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式 測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO) 分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷