絞り込み
ブランド
  • カノマックス(KANOMAX)
  • モノタロウ(1)
  • ガステック(292)
  • 新コスモス電機(171)
  • CKD(127)
  • 理研計器(65)
  • エスコ(33)
  • TGK(東京硝子器械)(31)
  • 光明理化(26)
  • testo(テストー)(23)
  • 共立理化学研究所(15)
  • A-Gas Japan(14)
  • ホダカ(13)
  • CHINO(チノー)(12)
  • イチネンTASCO(12)
  • コフロック(10)
  • WatchGas(9)
  • TOKO(東興化学研究所)(8)
  • マザーツール(7)
  • ADVANTEC(7)
  • 髙千穂産業(7)
測定対象
  • 一酸化炭素(2)
  • 二酸化炭素(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼロガス(21%O2/N2) カノマックス(KANOMAX)ゼロガス(21%O2/N2)カノマックス(KANOMAX)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
IAQモニター (CO・CO2・温度・湿度) アナログ出力付 カノマックス(KANOMAX)IAQモニター (CO・CO2・温度・湿度) アナログ出力付カノマックス(KANOMAX)
359,800税込395,780
1式
50日以内出荷
オフィスや住宅などの室内環境のCO濃度、CO2濃度、温度、湿度を同時に計測可能。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。(換気回数は測定できません。)データの取り込みや管理に便利なWindows対応計測ソフトウェアを標準装備しています。専用プリンター(別売)に接続すれば、計測データのプリントアウトも可能です。ガス校正により測定精度を維持。校正ガスキットを用いることでユーザー校正が可能です。互換プローブ・ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。予備プローブを用意しておけば、万が一の故障の際もガス校正するだけで測定が続けられます。
用途室内環境の測定、作業環境の測定、ビニールハウス内の環境測定仕様連続測定時間:約10時間(温度20℃、アルカリ電池使用時、RS-232C未使用時)付属品キャリングケース×1個、単3形乾電池×6本、校正用キャップおよびチューブ×1式、プローブスタンド×1個、簡易計測ソフトウェア(Windows版)×1式、RS-232C通信ケーブル×1個、取扱説明書×1冊、アナログ出力ケーブル×1本(2212-Aのみ)測定範囲CO2:0~5000 ppm、温度:-20.0~60.0℃、湿度:2~98%RH質量(g)本体:約400(電池を含む)、プローブ:約250使用温度範囲(℃)本体:5~40、プローブ:-20~60(いずれも結露なきこと)測定方式CO:電気化学式、CO2:非分散型赤外線方式(NDIR)、温度:白金測温抵抗体方式、湿度:静電容量式外形寸法本体:約88×188×51 mm、プローブ測定部:約Φ25×169 mm、プローブグリップ部:約Φ32×151 mm測定精度CO:指示値の±3%または±3 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、CO2:指示値の±3%または±50 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、温度:±0.5℃、湿度:2~80%RH:±2.0%RH、80~98%RH:±3.0%RHアナログ出力DC 0~1V(CO、CO2、温度、湿度いずれか1 ch出力)表示分解能CO:0.1~99.9 ppm:0.1ppm、100~500 ppm:1 ppm、CO2:1 ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RHデジタル出力RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定対象ガスCO/CO2/温度/湿度保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)測定範囲(ppm)0.1~500応答性CO:約60秒(90%応答、校正キャップ使用時)、CO2:約45秒(90%応答、校正キャップ使用時)、温度:約60秒以下(風速1 m/s、90%応答)、湿度:約15秒(90%応答)
IAQモニター (CO・CO2・温度・湿度) カノマックス(KANOMAX)IAQモニター (CO・CO2・温度・湿度)カノマックス(KANOMAX)
329,800税込362,780
1式
3日以内出荷
オフィスや住宅などの室内環境のCO濃度、CO2濃度、温度、湿度を同時に計測可能。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。(換気回数は測定できません。)データの取り込みや管理に便利なWindows対応計測ソフトウェアを標準装備しています。専用プリンター(別売)に接続すれば、計測データのプリントアウトも可能です。ガス校正により測定精度を維持。校正ガスキットを用いることでユーザー校正が可能です。互換プローブ・ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。予備プローブを用意しておけば、万が一の故障の際もガス校正するだけで測定が続けられます。
用途室内環境の測定、作業環境の測定、ビニールハウス内の環境測定仕様連続測定時間:約10時間(温度20℃、アルカリ電池使用時、RS-232C未使用時)付属品キャリングケース×1個、単3形乾電池×6本、校正用キャップおよびチューブ×1式、プローブスタンド×1個、簡易計測ソフトウェア(Windows版)×1式、RS-232C通信ケーブル×1個、取扱説明書×1冊測定範囲CO2:0~5000 ppm、温度:-20.0~60.0℃、湿度:2~98%RH質量(g)本体:約400(電池を含む)、プローブ:約250使用温度範囲(℃)本体:5~40、プローブ:-20~60(いずれも結露なきこと)測定方式CO:電気化学式、CO2:非分散型赤外線方式(NDIR)、温度:白金測温抵抗体方式、湿度:静電容量式外形寸法本体:約88×188×51 mm、プローブ測定部:約Φ25×169 mm、プローブグリップ部:約Φ32×151 mm測定精度CO:指示値の±3%または±3 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、CO2:指示値の±3%または±50 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、温度:±0.5℃、湿度:2~80%RH:±2.0%RH、80~98%RH:±3.0%RH表示分解能CO:0.1~99.9 ppm:0.1ppm、100~500 ppm:1 ppm、CO2:1 ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RHデジタル出力RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定対象ガスCO/CO2/温度/湿度保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)測定範囲(ppm)0.1~500応答性CO:約60秒(90%応答、校正キャップ使用時)、CO2:約45秒(90%応答、校正キャップ使用時)、温度:約60秒以下(風速1 m/s、90%応答)、湿度:約15秒(90%応答)
ガス分析