ガス分析 :「乾電池容量」の検索結果
ガス分析とは、空気中に含まれるガスを測定する検知器や検知管。検知できるガスは機器によって異なりますが、メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などが検知可能です。防災グッズとして家庭や施設に設置する他、配管工などガスを扱う職業の人にとっては手放せない計測器となっています。設置用、持ち運び用など色々なタイプがあるので、検知可能なガスの種類が目的に合っているかどうかなどと合わせて確認しましょう。
特価
本日7月10日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
酸素/可燃性ガス/一酸化炭素の3成分測定ができます。
電源ONで電池容量と酸素センサの自動校正および可燃性ガスセンサ・一酸化炭素ガスセンサのゼロ調製を行います。
2電源方式(乾電池・AC100V)です。
データロガ機能搭載によりトレンド分析に最適です。
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス一酸化炭素(CO)
測定範囲酸素(O3):0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL一酸化炭素(CO):0~300ppm
付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース
トラスコ品番838-2761
質量(kg)約2.8kg(電池、センサ含む)
寸法230(W)×165(H)×130(D)mm
電源単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ)
最小表示酸素(O4): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL一酸化炭素(CO):1ppm
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約35時間
応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管は含まず)
ガス採気方式吸引式
測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式一酸化炭素(CO):定電位電解式
使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと
指示精度酸素(O5):0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL一酸化炭素(CO):100ppm以下:±10ppm ・101ppm以上:指示値の±10%
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
1個
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
ガス分析 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。