ガス分析 :「燃焼 排ガス 分析 計」の検索結果

ガス分析とは、空気中に含まれるガスを測定する検知器や検知管。検知できるガスは機器によって異なりますが、メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などが検知可能です。防災グッズとして家庭や施設に設置する他、配管工などガスを扱う職業の人にとっては手放せない計測器となっています。設置用、持ち運び用など色々なタイプがあるので、検知可能なガスの種類が目的に合っているかどうかなどと合わせて確認しましょう。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定レンジは、0~5000ppm(高濃度対応) 測定機能は、瞬時値、ピーク値、平均値の3機能 明るいLED表示灯:警報(赤色)、電源(緑色)、故障(橙色) 大きなLCD表示器で見やすい画面 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速い。 NOxフィルタ付サンプリングプローブ、カギ形ノズル、フード付ノズル付き プローブ収納ケース付で、持ち運びが便利
測定対象排気ガス中の一酸化炭素(CO) 測定範囲0~5000ppm 付属品NOxフィルタ付サンプリングプローブフード付ノズルカギ形ノズルダストフィルタ単3形アルカリ乾電池ソフトケース トラスコ品番805-1692 寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D) 質量(g)約550(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本 最小表示1ppm 使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと) 表示濃度表示 :液晶デジタル 連続使用時間約20時間(無警報の場合) 応答時間90%応答15秒以内(本体サンプリングガス吸引部入口、20℃において) ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルタ付サンプリングプローブ装着) 測定原理定電位電解式 指示精度0~200ppm:指示値±20ppm 201~5000ppm:指示値の±10% 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報設定値瞬時値測定2点工場出荷時 ALM1:801ppm, ALM2:0ppm(警報OFF) 平均値測定1点工場出荷時 ALM1:801ppm
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング