こんなお得な商品も!

CO2モニター NDIRセンサー式
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです。
CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な
換気を明らかにするために効果的な方法です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途換気のタイミングを管理
付属品取扱説明書、USBケーブル(3m)、ACアダプタ
材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂
測定範囲CO2濃度:200~5000ppm/温度:0.0~50.0℃/湿度:10.0~95.0%rh
質量(g)約450
電源DC5V/500mA(USB Type C)
測定精度CO22濃度:±5%rdg、または±50ppmの大きい方(200~3000ppm)±7%rdg(左記以外)、温度:±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)、湿度:±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約226×152×45
表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rh
サンプリングCO2濃度:約5秒、温度・湿度:約2秒
ブザー音約64dB(距離10cmにて)
検知方式NDIR式
使用環境条件-10~50℃(結露なきこと)
アズワン品番64-9051-66
検知対象ガス二酸化炭素
補正機能有
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
ガス分析 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。